使用電圧(V)12/24兼用
適合341HLB
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)4.4
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)220
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.076
ビーム角(度)30
中心光度(cd)1400
グリーン購入法適合
口金E26
定格消費電力(W)10.7
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)490
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.185
ビーム角(度)30
中心光度(cd)3100
グリーン購入法適合
1個
¥56,980
税込¥62,678
36日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)128
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)126
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127
口金E26
外径×全長(mm)121×135
交流電圧(V)100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)14
保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)設計:40000
ビーム角度(°)30
電球の種類LED
ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)11.7
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)475
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.195
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)85.0
ビーム角度(°)30
材質樹脂
色黒
タイプヘッド球(BA15s)
光源ヘッド球
電球の種類ヘッド球
定格電圧(V)12
口金その他
1個
¥4,698
税込¥5,168
36日以内出荷
一部の車種のH4ヘッドライト車に「LED HEAD LAMP(SLH-65H4)」を装着した際に、メーター内のハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合があります。上記の車両でハイビーム時にハイビームインジケーターランプを点灯させる為のアダプターです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様クラッシュバー用
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。
用途ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。
幅(mm)40
全長(mm)220
色ブラック
高さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26
定格消費電力(W)7.1
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)330
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.123
ビーム角(度)30
中心光度(cd)2100
グリーン購入法適合
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
形状ハイビームインジケータアダプター※2024年5月~ P951/P952後継品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
明るさ12V/24V車兼用
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGHCHP24
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGHCHP23。HIDパーツ ハイビームインジケーターキャンセラー 12V専用リレー有り [12V専用] 1個
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
主な適合車種12V/800LM
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
色クリア
定格電圧(V)6
ガラス球形式T19
定格電圧(V)6
定格電力(W)25/25
光色クリアー
口金P15d-25-1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
定格電圧(V)12
質量(g)39
主な適合純正品番37567-KEB-901
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
ガラス球形式T15
定格電圧(V)12
定格電力(W)35/35
適合一般ヘッドランプ
タイプHS1
口金PX43t-38
定格電圧(V)12
適合一般ヘッドランプ
色クリア
タイプMH6
ガラス球形式T15
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
定格電圧(V)12
口金P15d-25-1
ガラス球形式T19
ガラス球形式T15
定格電圧(V)12
定格電力(W)35/30
色クリア
適合一般ヘッドランプ
タイプHS5
口金P23t
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ガラス球形式T15
定格電圧(V)12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ