LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。
赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
タイプ2極
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類車載灯
定格電圧(V)DC4.5
光源LED
材質(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用電池アルカリ乾電池単3×3個
点滅変速
付属品盗難防止フック、ビス2本
保護構造IP54
視認距離約1km(昼間)
規格NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)-20~60
構造直視型、磁石、屋外
動作方式手動
機能電池式、点滅、無線
材質(ボディ)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番35150-K35-J02
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。
TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。
スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。
ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
厚生労働省の「医療廃棄物処理ガイドライン」に基づき製作された感染性廃棄物識別のためのマーク入りシール。廃棄物の種類に応じてお使い分けください。
寸法(mm)80×80
ハザード&ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー3PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます(※1)。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適。
仕様●O.1~100Wまで使用可能。●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。●取り付けには配線加工が必要です。
適合●DC12V専用品。
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウインカーリレー 6V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
汎用性の高いベーン式を採用!
『 ISO 14001 』。環境マネジメントシステムに関する国際規格。環境問題改善のため国際標準化機構(ISO)が定めた規格で、。簡単に言うとできる限り環境を破壊しないで事業展開する。社会体制を構築するということです。
サイズ250×150mm
種別バイオハザード
材質エンビステッカー
形状ステッカ-
文字内容(バイオハザードマーク入り)
区分ISO14001
仕様裏面離けい紙付
トラスコ品番814-8767
質量(g)66
取付方式ステッカー
日本緑十字社品番077002
1袋(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
感染性廃棄物を表す全国共通マークのステッカーです。感染性廃棄物用ごみ箱やごみ袋などに貼ってご使用ください。たっぷり使える100枚セットです。
用途感染性廃棄物の明示に
取付方式シール/ステッカー
材質銅版紙
寸法(mm)100×100
バッグに内容物等必要事項を記入出来る様に白い書き込みスペースが付いています。
関係者が感染性廃棄物であることを識別できるための表示シールです。剥離紙が付いていて、はがして使う仕様です。粘着シールのため、容器等にも貼り付けることができます。10cmX10cmで大きく見やすいサイズです。1組100枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。
縦(mm)100
横(mm)100
取付け方法粘着シール
固形状の感染性廃棄物(血液や汚染物が付着したガーゼや紙おむつ等)であることを識別できるためのシールです。剥離紙が付いていて、はがして使っていただく仕様です。粘着シールのため、どのような容器にも貼り付けることができます。1組12枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途感染性廃棄物の分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。
色橙
文字内容バイオハザード
取付け方法粘着シール
底面には樹脂製トレーが付属しています。
材質本体/スチール塗装仕上、トレー/ABS樹脂
仕様500×750mm用スタンド
寸法(mm)275×270×610
アズワン品番3-7688-24
1個
¥18,100
税込¥19,910
当日出荷
「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。
用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。
材質ポリエステル / ポリエーテル
色グレー
規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101
機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット
性別男女兼用
オートクレーブ処理専用のディスポーザブルバッグです。コストが低く経済的です。
材質PE
入数(枚)100
耐熱温度(℃)121
ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。
材質HDPE
耐熱温度(℃)121
破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品口締め用ワイヤータイ
材質PP
厚さ(μm)51
ハザードランナー20インチタイプ(THR5520)用のカゴです。
ワンタッチで開閉します。
色黒
トラスコ品番489-2828
質量(g)1500
組立寸法(mm)350×180×200
折りたたみ寸法(mm)350×30×200
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ