商品豆知識
ウレタン系塗料の硬化反応速度を速めたり、ハジキを防止するために、微量添加して使用します。
仕様(反応促進剤)ハイロックDXの場合、主剤に対して3%以内の範囲で添加してください。3%の添加で硬化時間は約1/2になりますが、可使時間が短くなりますのでご注意ください。(20℃で約1時間、30℃以上では極端に短くなりますので、1%以内で使用してください。)他のウレタン塗料に使用する際は、少量で効果があります。添加量等については、事前にメーカー営業等にご確認ください。(ハジキ止め)079ラインロックエース、073ラインハイロックに共通して使用できます。(088ラインパナロックには使用しないでください。)硬化剤、シンナー配合済の塗料に対して0.5%(1000gに対して5cc)以内の範囲で添加して使用してください。入れ過ぎますと肌荒れやツヤびけなどの原因となりますので注意してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(300g)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
超発水コーティング!汚れや水アカを強力に弾きます。効果長持ち!防カビ剤配合でパワーアップ!
従来品の臭いを軽減し更に使いやすく、新しくなった超発水剤弾き!!
1個(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
はじき防止剤
用途ウルトラクリア用はじき防止剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
混合比主剤に対し1~2% 最大3%
危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。
塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。
約1%量の添加で2液型ウレタンやフッ素変性のクリヤーコート、ベースコートのハジキ防止やレベリング剤として使用してください。
カラークリアー、耐スリ傷クリヤーにも効果があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
超はっ水コーティング剤弾きの詰替スパウトパウチ。
用途事前に対象物の汚れを用途にあった洗剤等で掃除してください。
対象箇所を布巾で拭き取り水気をとってください。(水気が残っていると効果が落ちることがございます。)
対象物にスプレーしスポンジ等で塗布します。
乾いた布巾で対象箇所を拭き取ってください。
布巾で拭き取ることができない箇所に使用する際はスプレー後2~3分放置し水で洗い流してください。
ご使用対象商品の取り扱い説明書もご一読ください。
1個(500mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
極少量の本品を塗料に混入することにより、ピンホール、ハジキ、クレーター等の塗装障害を防ぎ、完全な塗装ができます。
塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.06kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5mL×12本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
色溜ハジキ刷毛目内黒
耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。
静電気対策用手袋です。
塗装作業に最適なノーブリードタイプです。
用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。
材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維
厚さ(mm)1
中指長(cm)7.9
電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)
色ブラック
質量(g)98
入数(双)1
機能静電気防止・耐溶剤
耐溶剤性静電気対策タイプ
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
サイズ3.5寸
容量(mL)270
質量(g)86(57)
色(柄)溜ハジキ刷毛目内黒
直径×高さ(mm)105×87(62)
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
色はじき刷毛目
容量(mL)850
質量(g)126
直径×高さ(mm)146×72
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
シリコーンとフッ素樹脂の力で水アカ・石鹸カス等の汚れを防止します。Tipos超撥水材弾きの大容量タイプ。
トラスコ品番456-2307
容量(L)2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
色溜はじき刷毛目
サイズ5寸
容量(mL)830
直径(Φmm)155
高さ(mm)125(88)
質量(g)236(154)
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
サイズ6寸
容量(mL)900
色(柄)溜はじき刷毛目
直径×高さ(mm)188×75
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
サイズ3寸
色(柄)黒はじき刷毛目内朱
直径×高さ(mm)100×53
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
1個(250mL)
¥789
税込¥868
翌日出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
色溜はじき刷毛目内朱
容量(mL)550
直径(Φmm)147
高さ(mm)90(67)
質量(g)220(120)
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
タイプ本体(身)
色(柄)黒はじき刷毛目内朱
直径×高さ(mm)144×75
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
材質木製品
色(柄)黒天朱
サイズ2尺
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)603×403×90
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
色(柄)黒はじき刷毛目内朱
直径×高さ(mm)144×49
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。
適合材アルミニウム、プラスチック等
材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
砥材AO#500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具マイクログラインダー
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
タイプ蓋
色(柄)黒はじき刷毛目内朱
直径×高さ(mm)144×45
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
材質ABS樹脂 木製品
色(柄)黒天朱
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。
塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。
アクリルウレタン塗料との相溶性が優れているので、透明性、ツヤの低下がありません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンリムーバー
モノタロウ
¥699
税込¥769
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス
対応ボディー色全塗装色対応
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
1本(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
硬化が速い。
硬化後は完全なゴム弾性体となります。
各塗料との密着が良好です。
耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。
色白
種類ポリウレタン1液型シール接着剤
伸度(%)600(最大)
硬化速度3~5mm/日
指触乾燥時間(分)20~50
硬化方式湿気硬化一液型
引張強力(N/mm2)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応
タイプ原液使用
液性中性
性質ノーコンパウンド、撥水
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥799
税込¥879
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し
商品タイプグラファイト、撥水
ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。
パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。
大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。
タイプ塗り込みタイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量70mL
危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ