61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 質量(kg)5.1 排気量(mL)38.2 チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷


穴径(Φmm)30.5 粒度#30~#36 研削材A(アルミナ系) 材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス 硬度砥石/R 最高使用周速度(m/min)6000 適合切断材鉄鋼用
1箱(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)4.4 排気量(mL)40.9 スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y チェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2 ピッチ.325" 出力(kW)3.5 チェンタイプS35G 乾燥質量(kg)本体5.8 チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5 騒音レベル(dB(A))(耳元)107 適合寸法(cm)推奨バー長:33~50 音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値 バー(cm)50 排気量(cm3)59.8
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体 仕様電極ギャップ:0.5 mm 質量(kg)本体:5 出力(kW)2.4 最大トルク(N・m)2.7 排気量(mL)51.7 スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A 燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min バー全長(mm)450 振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2 回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700 チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
99,800 税込109,780
4日以内出荷

ケースセーバー カバー付 ZETA 動画あり
強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イヤマフ付きの高機能・軽量ヘルメットです。 ヘルメットは、片手で簡単に調整できるダイヤル式で、安全にご使用いただくためにフィット感を調整できます。 ベンチレーションは水が浸入しにくい構造で、さびにくいステンレス製を採用。作業時にも蒸れにくく快適に作業が行えます。 また、バイザーは跳ね上げ時にも邪魔になりにくく、広い視野を確保します。 ヘルメットの耐用年数(目安:3年)を確認できるUVステッカー付き。 飛来・落下物用安全帽(保護帽)主認定 型式検定合格第TH4031号。
種類アメリカン シールドあり 頭囲(cm)52-62 通気孔あり 使用区分飛来・落下物用
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ハスクバーナK970 3 14インチ
高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断 トラスコ品番855-1260 質量(kg)11 2018年トラスコ掲載ページ7 0004
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2 ピッチ.325" 出力(kW)3.5 チェンタイプS35G 乾燥質量(kg)本体6 チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5 騒音レベル(dB(A))(耳元)107 適合寸法(cm)推奨バー長:33~50 音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値 バー(cm)50 排気量(cm3)59.8
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ FE350 (2017 -)
適合車種Husqvarna、FE350 (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷


BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ FE450 (2017 -)
適合車種Husqvarna、FE450 (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ TR650 TERRA
適合車種Husqvarna、TR650 TERRA (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

独自の光学式検知システムが専用オイルを検知して始動します。 専用オイル以外の燃料を使用すると切断可能な回転数に到達しない仕組みです。 未然にエンジン焼き付きなどのトラブルを防ぐことができます。 リアハンドル付近の作動プラグを引き抜くことで、オイルガードシステムを無効にするができます。 標準の2ストロークオイルを使用できます。 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト張り調整がセミオート化され、ベルト周りのメンテナンスが大幅に向上しました。 優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。
ブレード径(Φmm)350 質量(kg)10.1 ストローク2ストロークエンジン 出力(kW)3.7 穴径(Φmm)30.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×225×415 切断深さ(mm)125 最高使用周速度(m/s)90 騒音レベル(dB(A))耳元:101 振動(m/s2)右ハンドル:2.0、左ハンドル:2.3 音響パワーレベル(dB)115 排気量(cm3)73.5
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

適合車種Husqvarna、701 Svartpilen (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ 701 Supermoto (2017 -)
適合車種Husqvarna、701 Supermoto (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ 701 Enduro (2017 -)
適合車種Husqvarna、701 Enduro (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ 900 ヌーダ NUDA
適合車種Husqvarna、900 NUDA (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ TR650 STRADA
適合車種Husqvarna、TR650 STRADA (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ FE501 (2017 -)
適合車種Husqvarna、FE501 (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ FE250 (2017 -)
適合車種Husqvarna、FE250 (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種Husqvarna、701 Vitpilen (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種Husqvarna、401 Svartpilen (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種Husqvarna、401 Vitpilen (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ FE501 (2014-2016)
適合車種Husqvarna、FE501 (2014-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ 701 Supermoto (2015-2016)
適合車種Husqvarna、701 Supermoto (2015-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ 900 ヌーダ NUDA R
適合車種Husqvarna、900 NUDA R (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ FE350 (2014-2016)
適合車種Husqvarna、FE350 (2014-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ FE250 (2014-2016)
適合車種Husqvarna、FE250 (2014-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ 701 Enduro (2015-2016)
適合車種Husqvarna、701 Enduro (2015-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Husqvarna ハスクバーナ FE450 (2014-2016)
適合車種Husqvarna、FE450 (2014-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8764に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。
商品構成単品 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4 排気量(mL)35.2 全長(cm)30 燃料タンク容量(L)0.25 スパークプラグNGK CMR6H キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm)23 全幅(cm)23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ1/4" チェンタイプH00 乾燥質量(kg)2.6 全長(cm)26.4 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR6A 全高(cm)21.5 全幅(cm)21.7 オイルタンク容量(L)0.17 排気量(cm3)27
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5 材質樹脂 オレンジ 規格UN規格適合 危険物の類別非危険物
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B40814。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ハスクバーナ[Husqvarna] TE510 02-10。ハスクバーナ[Husqvarna] TC449 11-13。ハスクバーナ[Husqvarna] TE610/E 00-04/05-07。ハスクバーナ[Husqvarna] TE310 10-12。ハスクバーナ[Husqvarna] TC250 01-12。ハスクバーナ[Husqvarna] TE511 11-13。ハスクバーナ[Husqvarna] TC510 02-10。ハスクバーナ[Husqvarna] TC450 02-10。材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
1個
23,980 税込26,378
32日以内出荷

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4595。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 250SX 00-18。ケーティーエム[KTM] 200EXC 00-18。ハスクバーナ[Husqvarna] TE310 14-18。ケーティーエム[KTM] 530EXC-F 00-18。ケーティーエム[KTM] 450SX-F 00-18。ケーティーエム[KTM] 125EXC 00-18。ハスクバーナ[Husqvarna] FC250 14-18。ハスクバーナ[Husqvarna] FE450 14-18。ハスクバーナ[Husqvarna] TC125 14-18。ケーティーエム[KTM] 150SX 00-18
用途【旧品番】ZE33-3091
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷