「ハブボルト 修正 m12」の検索結果
長いボルトも簡単修正
適合普通自動車、右ネジ専用
適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
トラスコ品番471-6426
セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り
質量(g)287
適合ねじ(mm)長さ/30まで
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS
こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
適合サイズM12X1.25 、 M12X1.5 、 M12X1.75 、 M14X1.25 、 M14X1.5 、 M16X1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。
材質鉄
全長(mm)72
質量(kg)0.416
適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。
セット内容ソケット×1、Tハンドル×1、ダイス(M10×1.5、M10×1.25、M12×1.5、M12×1.25、M14×1.5)×各1、M10用ガイド×1、M12用ガイド×2、M14用ガイド×1、専用ケース
ソケット差込角(mm)12.7
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)55
硬度HRC62
材質(刃)高炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
外径(Φmm)38
厚さ(mm)約13
材質SKS2
ねじの種類M
既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。
材質鉄
全長(mm)72
質量(kg)0.279(各0.14)
適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
1セット
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用
寸法D(Φmm)40
寸法T(mm)14.5
適合径(Φmm)10~14
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。付属の専用ソケットで回すことが出来ます。
用途自動車のハブボルト補修に。自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。
付属品専用ソケット
材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼
寸法L(mm)43
六角対辺(mm)41
寸法D(mm)18
寸法W(mm)43
トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。
六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷