127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛材ポリプロピレン 全長(mm)320 毛丈(mm)70 ブラシ長(mm)175 トラスコ品番442-4735 幅(mm)35 質量(g)160 線径(Φmm)0.4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時) トラスコ品番411-0285 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS 質量(g)95 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)73(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル口径(Φmm)2.1 接続方式カプラー接続 仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa 使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F) 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)135 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に角度が曲がり、隙間や届きにくい場所のホコリやアレルゲンを除去。 細かいチリやホコリの除去に最適です。 乾拭き専用です。 パッドが傷んだら取替え可能。
トラスコ品番819-4298
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40 ポンプ容量(mL)86 全長(mm)134 材質天然ゴム、NBR混合 トラスコ品番298-3214
1個
999 税込1,099
当日出荷

グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)14.5 ノズル口径(Φmm)0.8×5穴 エアー取付口カプラ用プラグ トラスコ品番391-3651 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 適合流体空気
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

100%ウールのダスターです。広範囲を効率的に素早く清掃できます。ハンドルは伸縮式なので高所への清掃に最適です。
2018年トラスコ掲載ページ9 0285
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。
用途機械のメンテナンス、ほこりの除去などに 材質PVC 質量(g)32 寸法(mm)110×55
1個
特価
319 税込351
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいグリップです。
材質毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂 エスコ品番EA928AJ-30 全長(mm)340 タイプソフト 毛丈(mm)63 ブラシ寸法(mm)55×200
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

インダストリーコーワホームブラシ馬毛
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途テーブル等の払いに最適 材質馬毛 高さ(mm)290 幅(mm)71 奥行(mm)16 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
当日出荷

3M(スリーエム)ダスターハンドル M
パッドホルダー6472、フリップホルダー用ハンドルです。
トラスコ品番000-1619 質量(g)200 外径D×長さL(mm)20×1354
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ホルダーとハンドル(お試しクロス3枚)が1つのパッケージになりました。 細かいホコリやゴミを除去します。使い捨てのため、衛生的です。 軽量で作業性に優れています。
1セットほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

3M(TM)ダスターホルダー、3M(TM)イージーフリップホルダー、3M(TM)パッドホルダーNo.6472用のハンドルです。
材質アルミニウム、合成樹脂
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4835 材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 全長(mm)184 全高(mm)161 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)1 空気消費量(NL/min)約260(0.2MPa、調整弁最大時) ノズル外径(Φmm)42 取付口エア:カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/4
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4834 全長(mm)127 材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 質量(g)99 最高使用圧力(MPa)0.7 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)1 ノズル外径(Φmm)24 エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/8
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ヒロショウダスターポット
ダスターポットは、蓋つきでニオイを抑えて見た目スッキリのダスターポットです。吸盤でシンクに取付可能で蓋が側面にかけられるので便利です。水切りネットが不要なので経済面でも安心。ハンドルが付いているのでそのままゴミ箱へ捨てることができます。内面に入れる水切りストレーナーが付属しております。
用途調理中生ごみ入れに。 仕様取り付け具:吸盤2個 材質本体・ポット受け:18-8ステンレス、フタ・水切りストレーナー:18-0ステンレス、吸盤:塩化ビニール 質量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×15×17.7(蓋を含む)
1式(1式)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4833 材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 全長(mm)121 質量(g)96 最高使用圧力(MPa)0.7 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)1 ノズル外径(Φmm)14 エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

薄型で衛生的な軽量アルミ製。 小柄な方にも使いやすい伸縮式ハンドル。
ハンドル長さ(mm)1030~1700 アズワン品番64-8884-58 ホルダー寸法(mm)453×80
1ケース(10セット)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

CONDOR(山崎産業)ムーンダスターN・EX
別売のアルミハンドル(CL606-000N-MB)に取り付ければ、高いところの清掃も可能です。静電気の力でホコリを吸着しながら清掃します。
トラスコ品番152-3569 材質毛:ポリプロピレン(PP)、グリップ:PE・PP 長さ(mm)600 幅(mm)180
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ホルダと新開発の伸縮自在のハンドルをセットにしました。 ハンドルは3段伸縮式で、作業者や作業に応じて長さの調節が可能です(最小値~最大値 610mm~1300mm)。床や壁面などの細かいホコやゴミの除去に、お役立てください。
種類フローリングモップ トラスコ品番000-1961 セット内容ダスターホルダーS 1個伸縮ハンドル 1本お試しクロス(レギュラーS) 3枚 寸法(mm)100×430 全長(mm)610~1300 質量(kg)2 サイズ小型用(S) 材質(シート)ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布/再生繊維含む) 1枚の寸法(mm)165×470 アズワン品番7-5017-01 ホルダー寸法(mm)縦×横/100×430
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

穂を振るだけで、静電気が発生します。静電気を穂に発生させて、ホコリをキャッチします。網状繊維ですので、ホコリの吸着面積が広くなっています。手近なホコリ取りに適しています。36cmのハンドサイズ。汚れたら洗って乾燥させれば繰り返し使えます。
材質(穂・柄)ポリプロピレン 全長(cm)約36
1本
1,298 税込1,428
欠品中

自転車、バイク等のハンドルのグリップを簡単に、取り外す事が可能。
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 質量(g)220 空気使用量(L/min)176 ノズル外径(Φmm)5 ノズルねじ径G1/8
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

身長や状況に応じて、簡単に長さを調節(最大長:1,300mm)してお使いいただける、3段伸縮式ハンドルです。
最小長(mm)610 最大長(mm)1300
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃ サイズ213×163×67mm 質量(g)約372 消費電力60W 入力DC5V/1A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間1Aの場合 約4時間 相対湿度60~70% USBケーブル長(cm)約80 バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000 使用可能時間(分間)約12~20
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 トラスコ品番311-4139 全長(mm)155.5 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 ノズル長(mm)30.5 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスター。ダチョウの羽は静電気を帯びにくい性質があり、ダスターとして使えばホコリも静電気も取り除くことが出来る優れた素材です。そこに同じく天然素材のバンブーハンドルを合わせたら、見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスターになりました。
用途リビングなどのお掃除に 材質オーストリッチフェザー、竹、革紐
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスター。ダチョウの羽は静電気を帯びにくい性質があり、ダスターとして使えばホコリも静電気も取り除くことが出来る優れた素材です。室内観葉植物の葉のホコリ取りなどにも最適なサイズ感です。そこに同じく天然素材のバンブーハンドルを合わせたら、見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスターになりました。
用途リビングなどのお掃除に 材質ブラシ/オーストリッチフェザー、ハンドル/バンブー、合成皮革 寸法(mm)205 タイプミニ ハンドル寸法(mm)95 商品タイプほうき
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)35 ノズル口径(Φmm)10 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4091 全長(mm)160 質量(g)126 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時) トラスコ品番411-0293 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)118 質量(g)92 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)78(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

DU956-045J-MB JSダスターモップF45 CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)JSダスターモップF45
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。フリンジ糸がホコリをきっちり保持。動きもなめらかです。スレンダーラーグF45・スレンダーラーグN45・スレンダーラーグBF45が使用できます。スレンダーラーグF45×1枚付属
用途商業施設・病院・学校・オフィス・ビルなどに 仕様継柄(3本柄) 付属品スレンダーラーグ45×1枚 材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:ABS、モップ糸:ポリエステル、ナイロン 幅(mm)620 全長(mm)1310 質量(g)585 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】167×75×455 取扱説明書(1.34MB)
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

DU955-045J-MB JSダスターモップW45 CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)JSダスターモップW45
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。細かいホコリや毛髪をキャッチ。シート3枚付属。幅約45cmのフローリングシートがご使用できます。
用途商業施設・病院・学校・オフィス・ビルなどに 仕様継柄(3本柄) 付属品マイクロクロス45×3枚 材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:ABS、クッション:PE、シート:ポリエチレン、PET 幅(mm)450 全長(mm)1300 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】102×67×455 取扱説明書(1.24MB)
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時) 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 質量(g)105 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)75(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 仕様ダスター用 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)