色ホワイト
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC 25
定格電流(A)1
適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75
回路方式片切常開形
接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触
結線方式巻締端子式
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
仕様375-01・375-02・375-03・375-04用
トラスコ品番849-7865
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
動作方式モーメンタリー形
接点構成a接点
保護構造防滴形
取付け方法両面テープや接着剤など
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)対応
糊供給のON/OFFを手元で操作できる専用スイッチです。
握りやすいグリップとトリガースイッチで、ホースの取り回しとスイッチ操作に優れ、糊量を確認しながらの糊供給が容易に行えます。
適合機種NEWプラス1IRON、プラス1IRON
1個
¥10,880
税込¥11,968
4日以内出荷
材質抗菌自己消火性ABS樹脂
形状大形ボタン
色本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン
質量(g)90
備考抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチ上面を押すとスイッチが入ります。
仕様●サイズ:65×65×14mm●重量:80g●作動力:約30g●コード長:1.8m●接続:Φ3.5モノラルプラグ
アズワン品番65-3677-39
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
仕様●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属)
質量(g)約65
保護構造IP65(HE5B-M2P※形取付時)
適合規格IEC/EN60529 UL50
感電保護クラスClassⅡ(HE5B-M2P※取付時)
耐振動耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm
適合ケーブル(Φmm)4.5~10
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ハンドスイッチ併用可能製品:MAX30シリーズ電圧範囲:12 V dc許容電流値:50 mA長さ:154mm幅:57mm深さ:29mm寸法:154 x 57 x 29 mmSKF MATRIXシリーズMAXリニアアクチュエータハンドセット. 人間工学に基づく設計の丈夫なEHA-3は、MatrixシリーズのMAXリニアアクチュエータ用のハンドセットです。 また、マーク付きの分かりやすいタクタイルボタンとD-Sub15 HDコネクタ1個を備え、IP 67等級に適合しています。 このハンドセットは、コントローラ( ; 764-3459 764-3459 )に直接接続し、最大3台の24 V dc MAXリニアアクチュエータに対応可能です。. 特長と利点:. 制御が簡単 3チャンネル コイル状ケーブル: 1.3 m / 2.3 m 高密度D-Sub 15ピン. 製品用途の情報. MAX-3シリーズのアクチュエータと併用できるようになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,890
税込¥31,779
7日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)2
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
形状防雨形
材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
仕様2.5mコード付/フット式リモートスイッチ
定格10A 125V 1000W
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)
耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)
コンジット口サイズM16(コネクタ付属)
端子強度(N)20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ヘッドセットとハンドセットを切替するスイッチ。ワンタッチ切替スイッチで容易に切り替えが可能
用途長塚電話工業のヘッドセットにご使用いただけます
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ
コンジットコネクタ付
規格低電圧指令、GS-ET-22
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
品名HS-2B・HS-6LED用ホルダー
対応機種ハンドセット HS-2B・HS-6LED
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
用途2台の昇降装置を同時または個別に操作
品名ハンドセット
コード長さ(m)約1.8
対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
用途1台または2台同時昇降運転専用
品名フットスイッチ
対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
用途上下操作に加え9種類の高さを記憶
品名ハンドセット(LED表示付き)
コード長さ(m)約1.5
対応機種ML-1(シンクロ)・AC-M-1(シンクロ)・PL・SL-1-460-S
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ハンドルクランプタイプ。
押している間だけ導通。
22.2/25.4対応。
小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様ハンドルクランプタイプ
適合22.2/25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高把持ハンド センサスイッチ金具です。
用途スイッチ取付用。
材質アルミ合金
広帯域設計で高音域も低音域もしっかり通過する、高音質なモジュラータイプのハンドマイクロホンです。
仕様●対応機種:ID-4100、ID-5100、IC-2730
アズワン品番67-0478-15
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ