1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク
使用温度範囲(℃)0~80
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
規格ボウシンマキツケヨウ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.82MB)
図解NoCST310M-PW ハンドル部品 ボス_No.14、CST311M ハンドル部品 ボス_No.14、CSR310M-PW ハンドル部品 ボス_No.11、GKC3100R(12) ハンドル部品_No.13、CST310S ハンドル部品 ボス_No.14、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.14、MCV301T-125 ハンドル部品_No.14、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.14、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.14、CSR311S ハンドル部品 ボス_No.11、MLC3100R(12) ハンドル部品_No.13、CSR311M ハンドル部品 ボス_No.11、MCV3100(14) ハンドル部品_No.13、CSR311S-PW ハンドル部品 ボス_No.11、CST310S-CW ハンドル部品 ボス_No.14、CSR311M-PW ハンドル部品 ボス_No.11、MCV3100T ハンドル部品_No.14、NST3030M ハンドル部品_No.14、MCV3100PW(14) ハンドル部品_No.13、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.14、CST311S ハンドル部品 ボス_No.14、JH311CSR ハンドル部品_No.11、MCV3100(12) ハンドル部品_No.13、JH311CST ハンドル部品_No.14、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.14、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.14、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.14、CSR310S ハンドル部品 ボス_No.11
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ
適合10センチ純正対応
音圧レベル(dB)88
再生周波数(Hz)80-20000
最大入力(W)80
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE5W-30
ベースオイル全合成油(グループⅢ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
表面にシボ加工が施してあり、合皮ですが本革のような高級感があります。合皮を2枚重ねており、厚みもしっかりしたハンドルです。
材質合成皮革
長さL×幅W(cm)約40×2
入数2本1組入
SAE5W-30
APISP
ILSACGF-6A(CF相当)
ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
クリーンディーゼルのためのオイル。
JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30
種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)
規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE5W-30
ベースオイル全合成油
JASO規格DL-1
危険物の性状非水溶性
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド
インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM
幅(mm)Φ247
質量(kg)3.1
全高(mm)1286
定格消費電力(W)18.5
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさHf32W定格出力相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2120
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型S
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
愛車の足回りをクールにドレスアップ
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用
付属品調整リング×4個
材質ABS樹脂
色シルバー
ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。下のレバーを軽く上に押し上げるだけで、簡単に開くワンタッチ綴じ具を採用。手になじみ持ちやすいラウンドデザインのハンドルグリップ。
サイズA4
材質本体・グリップ/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート・POM
厚さ(mm)40
耐荷重(kg)3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)255×350×37
縦(mm)261(301)
横(mm)357
先がギザ付きでつかみやすいです。ハンドルがエンボスで滑りにくいです。
材質ステンレス
幅W×全長(mm)10×100
アズワン品番64-7528-97
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
先がギザ付きでつかみやすいです。ハンドルがエンボスで滑りにくいです。
材質ステンレス
幅W×全長(mm)12×244
アズワン品番64-7528-99
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
先がギザ付きでつかみやすいです。ハンドルがエンボスで滑りにくいです。
材質ステンレス
幅W×全長(mm)10×150
アズワン品番64-7528-98
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
種類ソリッド
タイプ握り付きハンドル
寸法H(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。
ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。
ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
全長(mm)203
ローラー幅(mm)75
ローラ径(Φmm)35
ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。
ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。
ハンドルはポリプロピレン(PP)を使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
全長(mm)203
ローラー幅(mm)40
ローラ径(Φmm)35
おしゃれなスリムハンドル。表面に凹凸があるエンボス生地を使用したビニール傘です。
コンパクトな55cm(親骨の長さ)で、女性に人気の傘です。
仕様ワンタッチ
材質生地:POE(白エンボス)、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
色クリア
骨数(本)8
親骨長さ(cm)55
*サイズ:9インチ~12インチ(23~31cm)。*内径1.5インチのローラーにフィットする2つのプラスチック製エンドキャップを備えたプロ仕様のダブルアームローラーフレーム。*簡単かつ確実なツイストノブ調整が可能な軽量アルミフレーム。*ネジ付き延長ポールと併用してください。*ハンドルにROLLINGDOGロゴがエンボス加工されています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等
ねじ径M8×1.25
許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直
材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地
RoHS指令(10物質対応)対応
見た目鮮やかなレインボーカラーのビニール傘
用途雨や風から身を守り、顔や髪が濡れるのを防ぎ、防寒対策にもなります。
骨数(本)8
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック
材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。
仕様調整(段階):10
トラスコ品番337-1071
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)100
最大口開き(mm)21
ハンドルエンボス
1丁
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性は抜群です。
ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。
ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
全長(mm)203
ローラー幅(mm)75
ローラ径(Φmm)35
関連キーワード
1
2
次へ