73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)254 材質(頭)高炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575ZV
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 硬度HRC44~50
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類石頭ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途石工作業
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業 種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に 種類石頭ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)木柄 主な用途石工作業
1本
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口ハンマー モノタロウ 動画あり
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。 種類石頭ハンマー 全長(mm)285 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)スチール 主な用途石工作業
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)47.5 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 主な用途石工作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。
用途ハンマー作業に 全長(cm)30 質量(kg)1.5 機能シャックル付 主な用途ハンマー作業に
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

種類石頭ハンマー 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)グラスファイバー/アルミカバー 主な用途石工作業
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)300 質量(kg)約1.1 ブラック 規格0.9kg 頭径(Φmm)37 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460 質量(kg)1.5 ハンドル寸法(mm)114 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。 重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。 柄の部分にもシャックル付きです。
用途ハンマー作業に 全長(cm)30 質量(kg)1.5 主な用途ハンマー作業に
1本
19,980 税込21,978
欠品中

カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 硬度HB80
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

オーエッチ工業両口ハンマー
用途鉄工作業全般 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業全般 関連資料(0.84MB)
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途機械の組み立て等 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など 関連資料(1.4MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。 耐久性に優れています。 頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ、アッシュ柄 2018年トラスコ掲載ページ4 1856
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両口ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石頭槌の替えの柄。
種類ハンマー柄 材質(柄部) 適合石頭槌0.9kg~1.5kg
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 炭素鋼ランプハンマーは 1.5 kg ですこのランプハンマー(クラブハンマーともいいます)は、 RS Pro 製品の小型の大ハンマーです。小規模な解体作業や石材の解体作業などのタスクの産業環境で役立ちます。 カーボンスチール製のヘッドは完全に鋳造され、頑丈な造りで、繰り返しヘビーデューティな使用に耐えるように設計されています。ヘッドは、赤と黒のガラス繊維製ハンドルにしっかりと取り付けられています。このシャフトは衝撃と振動を吸収するため、使いやすく、長時間の作業による疲れを軽減できます。ガラス繊維製ハンドルには、滑りや事故を最小限に抑えるための快適なサテングリップが付いています。 ハンマーの重量は 1500 ですこの比較的軽量であると同時にショートハンドルを備えているので、大ハンマーが大きすぎる場合や扱いにくい場合に、片手での使用に適しています。ランプハンマーは、住宅の改良や建築工事の見通しに使用されるようなものです。特長と利点ランプハンマー カーボンスチール製ヘッド ブラックサテン仕上げの衝撃吸収ガラス繊維ハンドル 重量 1.5 kg ツートーンカラー(ブラックとレッド)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ハンマーの種類 = ランプハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 1.5kg
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

石頭・両口ハンマー替柄です。石頭槌・両口ハンマー専用替柄です。
用途石頭槌・両口ハンマー用替柄。 材質(柄部)樫材
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!。ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。新機構採用でヘッドの取替が簡単です。グラスファイバ-柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
硬度(°)【ヘッド】白:ナイロン HDD70/黄:ポリエチレン HDD65
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途ハツリ作業
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

224シリーズ用スライドハンマーの本体のみです。
質量(kg)1.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。 岩盤の変形係数の推定。 岩盤の静弾性係数の推定。 乾燥一軸圧縮強度の推定。 岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。
セット内容本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)1.5 衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm) 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両口ハンマーの替えの柄。
種類ハンマー柄 材質(柄部)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類ショックレスハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)特殊鋼 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)