「ハート カプセル」の検索結果
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体×10
材質PS
寸法(mm)80×76×48.5
1セット
¥1,355
税込¥1,491
3日以内出荷
かわいいハート形!
セット内容本体×1
材質PS
寸法(mm)80×80
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
かわいいハート形!
セット内容本体×1
材質PS
寸法(Φmm)30
1セット
¥319
税込¥351
3日以内出荷
キャッチコピー:推しの持ち運びに便利な透明カプセル!。商品説明:推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです。キーホルダーやボールチェーンは付属しません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入
セット内容本体×1
材質PS
寸法(mm)80×76×48.5
1セット
¥200
税込¥220
3日以内出荷
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質PS
質量(g)13
寸法(Φmm)60
包装形態PP袋
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×1
材質PS
温度で色が変わる不思議な宝石をつくろう
温度で色が変わる光に透かしても色が変わるよ
セット内容ヒドロキシプロピルセルロース10g×1、透明カプセルハート×1、透明カプセル球×1、チャック付き袋×1、ボールチェーン×1、スポイト×1
材質ヒドロキシプロピルセルロース、PET
包装形態ヘッダー付化粧箱
寸法(mm)丸型透明ケース:Φ30、ハート型透明ケース:縦横30
アズワン品番65-2744-46
1セット
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×5
材質PS
寸法(Φmm)30
1セット(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。
原材料ゼラチン
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体×10
材質PS
寸法(Φmm)60
1セット
¥537
税込¥591
当日出荷
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
材質PP
キャッチコピー:推しの持ち運びに便利な透明カプセル!。商品説明:推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです。キーホルダーやボールチェーンは付属しません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入
セット内容本体×1
材質PS
カプセルに入ったかわいいハーブの栽培キット種から育てるハーブの栽培キット1カプセル1種入り
セット内容カプセル、圧縮土、種、取扱説明書
包装形態カプセル
寸法(cm)4.2×4.2×4.2
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料ゼラチン
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。
生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。
土木分野の泥水等の調整剤などに。
アズワン品番5-3281-01
形状白色粉末
温度範囲(℃)15~35
粘度範囲(mPa・s)1000~50000
pH中性
濃度(%)0.69~2.22wt
主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)
危険物の類別非危険物
1本(250g)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
手軽なのに軽すぎない、ハートフルなバスソルト。中にセットされたパトモス(R)バスエッセンスは、植物の葉や花、果実などから抽出されるエキスや植物油をとりいれた入浴料です。お風呂に入れるとカプセルが溶けて乳白色のお湯になり、フレッシュな香りが広がります。アプリコット&グリーンアップルの香り。
用途浴槽のお湯(約200L)に本品1個を入れ、よくかき混ぜてご入浴ください。
香りアプリコット&グリーンアップル
1個(8g)
¥400
税込¥440
11日以内出荷
手軽なのに軽すぎない、ハートフルなバスソルト。中にセットされたパトモス(R)バスエッセンスは、植物の葉や花、果実などから抽出されるエキスや植物油をとりいれた入浴料です。お風呂に入れるとカプセルが溶けて乳白色のお湯になり、フレッシュな香りが広がります。ローズ&グリーンアップルの香り。
用途浴槽のお湯(約200L)に本品1個を入れ、よくかき混ぜてご入浴ください。
香りローズ&グリーンアップル
1個(8g)
¥399
税込¥439
11日以内出荷
手軽なのに軽すぎない、ハートフルなバスソルト。中にセットされたパトモス(R)バスエッセンスは、植物の葉や花、果実などから抽出されるエキスや植物油をとりいれた入浴料です。お風呂に入れるとカプセルが溶けて乳白色のお湯になり、フレッシュな香りが広がります。ローズ&ベリーの香り。
用途浴槽のお湯(約200L)に本品1個を入れ、よくかき混ぜてご入浴ください。
香りローズ&ベリー
1個(8g)
¥399
税込¥439
11日以内出荷
手軽なのに軽すぎない、ハートフルなバスソルト。中にセットされたパトモス(R)バスエッセンスは、植物の葉や花、果実などから抽出されるエキスや植物油をとりいれた入浴料です。お風呂に入れるとカプセルが溶けて乳白色のお湯になり、フレッシュな香りが広がります。ラベンダー&シトラスの香り。
用途浴槽のお湯(約200L)に本品1個を入れ、よくかき混ぜてご入浴ください。
香りラベンダー&シトラス
1個(8g)
¥400
税込¥440
11日以内出荷
有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。
本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。
本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。
本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0%
性状類白色水溶性粘稠液体
農林水産省登録第(号)20388
適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ
毒劇区分普通物
剤形液剤
小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。
水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。
WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。
過熱蒸気の主管用に使用できます。
2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3)
・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。
・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。
材質(本体)ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)343
寸法A(mm)57
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)343
小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。
水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。
WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。
過熱蒸気の主管用に使用できます。
2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3)
・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。
・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。
質量(kg)0.14
材質(本体)ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)204
寸法A(mm)57
寸法B(mm)84
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)204
スマホをカプセルの中に入れて隅々まで除菌可能なスマホ除菌器です。
UV-Cとオゾンで強力に除菌します。スマートフォン以外にも眼鏡やウエラブルデバイスなどにも使用可能です。
前面部にハーフミラーがついているので、除菌中にメールなどの通知が届いたら確認することができます。
フル充電で10回使用可能なので持ち歩きながらの除菌に便利です。
付属品Micro USBケーブル、取扱説明書
質量(g)300
使用時間満充電で約10回
充電時間(時間)約1
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V、900mAh)
適合寸法(cm)縦18.5×横8.5×幅4まで
本体寸法(cm)10×22.5×7.5
1個
¥7,900
税込¥8,690
9日以内出荷
【いつでも穏やかな自分でいるために】。女性をサポートするハーブとして知られるチェストツリー(チェストベリー)を、1日分1粒あたり40mg配合。1粒あたり鉄は2.25mg、葉酸は200μg含有しています。積極的に摂りたい鉄分や、栄養機能食品としての基準値を満たす量の葉酸も摂取できる、女性にうれしいサプリメントです。「ルミエル」には、マルチビタミンや月見草オイル、ヘンプシードオイル、プラセンタ、ザクロなど、チェストツリー以外にも女性の毎日を輝かせる成分を豊富に含んでいます。 年代を問わずすべての女性を応援するべく必要なものを必要なだけ配合した、リラックスサプリメント。毎日の基本的な生活習慣に加え、継続することが大切です。【信頼のオリジナルブレンド】。ハーブのオリジナルブレンドに美容成分を組み合わせた栄養補助食品です。【こんな方におすすめ】。ライフステージにともなう女性のサイクル、日常生活のバランスが気になる方に。女性に必要な成分を閉じ込めたサプリメントです。飲みやすくニオイも気にならない小粒のソフトカプセル。
原材料ヘンプシードオイル(カナダ製造)、亜麻仁油、プラセンタ抽出物(豚肉を含む)、月見草油、デキストリン、レモンバーム抽出物、チェストツリー抽出物、ザクロ種子抽出物/ゼラチン、グリセリン、クエン酸第一鉄ナトリウム、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、ビタミンC、葉酸、ナイアシン、リン酸一水素カルシウム、ビタミンE、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、酸化防止剤(ミックストコフェロール、L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル)、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンB12
1個(31粒)
¥1,198
税込¥1,294
8日以内出荷