28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190 トラスコ品番323-0317 質量(g)190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6912 配線カプラー外し JTC 動画あり
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用 全長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質難鋼板、アルミニウム 全長(mm)約83 幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

ターミナル抜取ツール モノタロウ 動画あり
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応 全長(mm)約95、約109 材質(本体)SCM440 材質(クリップ)PP
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに 全長(mm)240 材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂 軸長(mm)130
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTC 動画あり
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) 寸法L(mm)196 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)53 寸法T(mm)9 質量(g)145
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
用途自動車のリレーの取り外しに。 材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm)230 質量(g)120 開口幅(mm)6.5~118
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付 全長(mm)169 軸長(mm)80 ハンドル径(Φmm)30 質量(g)131 トラスコ品番493-6132 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
859 税込945
当日出荷

スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応 電力(V/A)許容:12/3
1個
698 税込768
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T) トラスコ品番807-0163 セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T) 質量(g)300
1セット(6本組)
8,198 税込9,018
当日出荷

業務用強力型 軸部全鋼熱処理済 柄部強化樹脂
用途内張りフックピンの取り外し RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208 質量(g)177
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに 材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12歳頃まで長く使えるチャイルド&ジュニアシート。ヘッドサポートは10段階で調節可能。5点式ハーネス&安全バックル。カバーは外して手洗いすることができます。カップホルダー付き。
用途チャイルドシート、ジュニアシート、カーシート、キッズシートとして。ベビー用品/赤ちゃん/子ども用シート/安全/車/洗えるカバー 材質本体:ポリプロピレン、アジャストボタン:アルミニウム、カップホルダー:ポリプロピレン、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、ロックオフ:ポリプロピレン、ベルト金具:スチール、ヘッドレストアジャストレバー:ポリプロピレン、バックル:POM、ベルト:ポリエステル、緩衝材:発泡ポリプロピレン/発泡スチロール、シート:表地 100%ポリエステル/中綿 100%ポリウレタン 質量(kg)5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×54.5×59.5~78.5 適応身長(cm)76~150 適応体重(kg)9~36
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のタイヤハウス等の狭い所でのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、狭い箇所に便利なスタビータイプ、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、タイヤハウスのクリップ、内外装のクリップ、アンダーカバーのグロメット、ワイヤーハーネスのクリップ、装飾パーツの外しに
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、純正ディーラーオプションナビを外し、ナビを市販ナビに交換した場合に、そのまま後席モニターを使用できる電源ハーネスです。 純正ETC(ナビ連動タイプ)にも電源を供給できますので、トヨタディーラーオプションのナビから市販ナビに載せ替えた際、純正ETCも使用できます。
セット内容後席モニター電源ハーネス・取付/取扱説明書 関連資料適合表
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、純正ディーラーオプションナビを外し、ナビを市販ナビに交換した場合に、そのまま後席モニターを使用できる電源ハーネスです。 純正ETC(ナビ連動タイプ)にも電源を供給できますので、トヨタディーラーオプションのナビから市販ナビに載せ替えた際、純正ETCも使用できます。
セット内容後席モニター電源ハーネス・映像入力変換ハーネス・取付/取扱説明書 関連資料適合表
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、純正ディーラーオプションナビを外し、ナビを市販ナビに交換した場合に、そのまま後席モニターを使用できる電源ハーネスです。 純正ETC(ナビ連動タイプ)にも電源を供給できますので、トヨタディーラーオプションのナビから市販ナビに載せ替えた際、純正ETCも使用できます。
セット内容後席モニター電源ハーネス・取付/取扱説明書 関連資料適合表
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、純正ディーラーオプションナビを外し、ナビを市販ナビに交換した場合に、そのまま後席モニターを使用できる電源ハーネスです。 純正ETC(ナビ連動タイプ)にも電源を供給できますので、トヨタディーラーオプションのナビから市販ナビに載せ替えた際、純正ETCも使用できます。
セット内容後席モニター電源ハーネス・取付/取扱説明書 関連資料適合表
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】。12Vバイクベント型バッテリー。シールドバッテリー。VRLAバッテリー。ジェルバッテリー
用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー 質量(g)500 出力電圧(V)DC12 バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59 入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷