86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ハンドルkit用 適合車種リード50/90('88~'97).スマートDio_他 ホンダ系ミニスクーター 主な適合車種リード50/90(88-97)・ スマートDio・その他ホンダ系ミニスクーター等に使用
1セット
979 税込1,077
4日以内出荷

アクセルホルダー部にスイッチを兼ね備えたスロットルホルダー。セルスタータースイッチやパッシング機能等、使用用途に合わせて設定が可能です。又Φ22.2ハンドルパイプであるならば、スイッチホルダーとして使用可能です。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

使い勝手が良い集合スイッチタイプ。違和感なく取付きます。
主な適合車種APE100(HC07-1600001-)/APE100D(HC13)
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)・XR100モタード(HD13・05-08)/50モタード(AD14・05-07/11)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
仕様2P青色カプラー、2極 適合12V20Aまで
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

標準ハンドルヘクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。 ヤマハ-カワサキ系キルスイッチとボタンスイッチ一体型。
対応12V5A
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ミニ対応の左側スイッチキット。ブラックボディに、レッドとイエローのボタンを配置。デザインと使いやすさを同時に追求するとともに、コストパフォーマンスにも優れます。 プッシュキャンセル式ウインカー HI/LOW切り替え ホーン キルスイッチ付き
1セット
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手が良い集合スイッチタイプ。違和感なく取付きます。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
1セットほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オリジナル復刻版。国内仕様のZ2用を基本として製作されていますので、北米輸出仕様のZ1に装備されていなかったパッシング機能やポジションランプの点燈も可能となります。また無加工のカプラーONで純正品が廃盤となってしまった'76~'80までの各Z系モデルの代用品としてラインナップを充実させました。尚、純正でハザードスイッチが装備された車種でも本スイッチにはそれが装備されていませんのでハザード機能は失われます。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ノーマルセルスイッチを使用する場合に必要、ミニメーターをΦ7/8ハンドルに取付ける場合にも使用可 ステンレスポリッシュ 適合車種ホンダDio系 フロント ドラムブレーキ車用
1個
799 税込879
4日以内出荷

仕様ノーマルセルスイッチを使用する場合に必要、フロントドラムブレーキ車は取付バンド(HA5790S)が別途必要 ステンレスポリッシュ 適合車種ホンダDio系
1個
699 税込769
4日以内出荷

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ幅26mmのスリムタイプのハンドルスイッチです。ハイスロットル使用時やハンドル幅が狭い車種などに便利です。セル/キルスイッチとしてご使用いただけます
材質樹脂 内容スイッチ本体 適合車種汎用
1個
6,198 税込6,818
63日以内出荷

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)(ハーネス)700
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
629 税込692
翌々日出荷

1個
629 税込692
翌々日出荷

車種専用ハンドルスイッチの為カプラーワンタッチで取付可能です。スイッチ幅26mm、セル/キルスイッチ機能付き。
材質樹脂 内容スイッチ本体
1個
8,798 税込9,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類プッシュスイッチ スイッチPUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm)150 コードコード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好評のヘッドライトをさらに大きくし迫力を追求。走行時ヘッドライト点灯。ICサウンド機能付き (スイッチで簡単切替)。前進・後進切り替え簡単。アクセルペダルで動く。充電用ACアダプター・バッテリー付属。メーカー保証6か月付き。
用途子供の室内遊具として。誕生日のプレゼントなどに。乗り物 屋内用 電動 大型遊具 子供用バイク スーパーアメリカン ニューパイソン。 仕様走行時ヘッドライト点灯/ICサウンド機能/前進・後進切り替えスイッチ 付属品充電用ACアダプター 質量(kg)6.2 レッド 電源充電式/AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×380×450 保証期間6か月 適合年齢(歳)3-7歳 制限体重(kg)25
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

定格電圧(V)DC12/DC24 スイッチOFF-ON(自動戻り) タイプビス式 2P 定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V) 取付け方法ネジ止め(Φ15)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで便利なハンドルスイッチです。(プッシュ中に通電)。4タイプからお選びいただけます。
材質樹脂 内容スイッチ本体 適合車種汎用
1個
4,198 税込4,618
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。
適合車種アドレスV125S(CAIMA)・アドレス110(4スト車・CE47A)
1個
429 税込472
当日出荷

サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。 PCX125(JF28-1100001~/JF56)・PCX150・リード125(JF45)・グロム等 ※全て国内仕様に限ります。
1個
299 税込329
当日出荷

左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!。左側にはハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
タイプ右側 適合車種KAWASAKI【Z1、KZ900、Z2、Z750A4/A5(72-76)】
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!。ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。 ※全て国内仕様に限ります。
適合車種シグナスX(28S/1YP/BF9)・Nマックス・マジェスティS
1個
299 税込329
当日出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70814。・メス側 ・100個入り。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-3094。キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
適合メーカーカワサキ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様ハンドルクランプタイプ 適合22.2/25.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

BMWR1250GS/Adventure専用DialDim(TM)LightingControllerは、DENALIのユニバーサルコントローラーと同じく豊富な機能と設定を備えており、簡単に取り付けることができるBMWR1250GS/Adventure用プラグアンドプレイワイヤリングハーネスがセットになっています。 バッテリーとシート下のプラグに接続することにより、独立した2セットのDENALIライティングキッドの調光制御、フラッシュ機能等の便利な照明機能の設定を可能にします。 オン/オフ&調光-1つのDialDim(TM)スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。 青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライトセット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。 ハイ/ロー同期-補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。 この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。 ステルスモード-スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。 このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。 ウィンカーでキャンセル-有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washingout」を防ぎます。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ウィンカーとして点滅-有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ホーン付きストロボ-ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。 この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。 電子的に融合された回路-両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。 ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。 電圧表示インジケーター-車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。 低電圧カットオフ-バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。 スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。
セット内容DialDim Lighting ControllerDialDim wiring harness - BMW R1250GS/Adventure 用 適合車種BMW R1250GS/Adventure(19-23)
1個
55,980 税込61,578
62日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28191。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-22。ホンダ[HONDA] GB350S 21-22
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

DialDimTM Lighting Controllerを取り付けることにより、すべての照明機能を制御できるようになります。 1つのスイッチで2セットの補助ライトを個別にオン/オフおよび調光が可能。 正確な設定を表示するLEDハロースイッチ。ウィンカーで補助ライトをキャンセルしたり、ウィンカーとして補助ライトをフラッシュさせたり、クラクションを鳴らしたときにライトをストロボにしたりできるインテリジェントなフラッシュ機能のご使用いただけます。オン/オフ & ディム。1つのDialDimTM スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと調光を個別に制御します。青いハロースイッチはライトセット1を制御し、緑色のハローはライトセット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。ハイ/ロー同期。補助ライトは、OEMのハイビーム スイッチを使用して、選択した調光設定を最大輝度に自動的に切り替えます。この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続することでご使用いただけます。ステルスモード。スイッチの巧妙な0%の調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。ウインカーでキャンセル。有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「ウォッシュ アウト」が防止されます。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカーに接続するだけです。ウインカーとしてフラッシュ。有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカーに接続するだけです。ホーン付きストロボ。有効にすると、ホーンを鳴らしたときに両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤを車両のホーン回路に接続するだけです。電子融合回路。両方の光回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。電圧表示インジケータ。車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅するとバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅するとバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。低電圧カットオフ。バッテリー電圧が 10.8v を下回ると、ライトの電源が入らなくなり、立ち往生を防ぐことができます。ハロースイッチは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。
1個
39,980 税込43,978
62日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0322。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 77-80
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ZRX1200DAEGコンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキットは品番:900123-10 スリムキルスイッチ用車種専用変換ハーネスは品番:900123-72
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インパルス400コンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)