フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
主な適合純正品番51490KC5305
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フォークオイルの漏れ対策に欠かせないオイルシール。1台分2個セットでのデリバリー。
適合K0-K7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
代表車種ZR400F8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
他社参考品番(VESRAH)AR-4106
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。
3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。
ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。
ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。
セット内容ハンマー、カラーアタッチメント
OEMリプレイスメント。フォークオイルの漏れ対策に欠かせない高性能オイルシール。インナーチューブの動きもスムーズになるよう設計されています。2個入り1台分。
代表車種BJ250LGF
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
主な適合純正品番4C6-F3145-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
代表車種ZR1200A8F
他社参考品番(VESRAH)AR-4107
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
代表車種BN125A8F
他社参考品番(VESRAH)AR-3308
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フロントフォークのダストシールやオイルシールを取り付けるためのガイド。滑らかな表面に仕上げることで挿入時の損傷を防ぐ。6サイズ設定し、ほとんどのオートバイ用フロントフォークに対応。
代表車種EN650AGF
主な適合純正品番92093-1472
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
主な適合車種HORNET
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
主な適合純正品番51503-165-003
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フロントフォークシールの抜け防止用のストッパーリング。防錆性に優れるステンレス製。2個1セットでのデリバリー。
適合CB400FOUR
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。
アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50
■握りりやすいフランジ形状ボディ■
持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。
■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■
フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。
■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■
プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。
サイズ(mm)アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
オイル漏れ対策に欠かせないフォークオイルシール。耐候性やシーリング性能に優れる高品質ラバー材を使用しフォークの作動も妨げません。2個1セットでのデリバリー。
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
主な適合純正品番51425-155-003
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
代表車種ZX400-N11
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具です。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0065。フォーク径:40-50mm。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:40-50mm。材質[素材]:ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS。使用箇所:フォーク。内容量[数量]:1セット。アダプターサイズ (mm) :35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm。関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066
材質ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS
色ブラック/レッド
使用箇所フォーク
関連部品品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066
アダプタサイズ35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm
フォーク寸法(mm)Φ40-50
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
代表車種KLE400-A1
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
代表車種ZX750-F2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
代表車種KLX250SGF
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.119。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ43 [43×54.4×4.6/14]
高さ(mm)4.6 to 14
タイプY CAP
径(Φmm)フォーク:43
外径(mm)54.4
内径(mm)43
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品
メーカースズキ(SUZUKI)
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
主な適合純正品番51432-051-000
他社参考品番(VESRAH)AR-2501
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は減衰特性を見直しオイルダンパーのオイル通路断面積を最適化。乗り心地と路面追従性が向上しました。。
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ