両サイドに成形パネルを採用したスクエアスタイルで、低重心の積載安定性に優れたシートバッグ。
スクエアでフラットな上面に樹脂プレートを入れ補強してあるので、バッグ上部への積み重ね積載も安心してできます。
上部フラットトップにはウエービングテープを四辺に設置し、カラビナ、アジャスタブルバンジーコードのJ型フックはもちろん、
RR9976グリムロックにも対応し重ね積みをサポートします。
容量はノーマル時で32.5リットル、左右を拡張すると最大時で40リットルまで増量可能。
サイドを容量アップする拡張部分の底面はオートマチックに樹脂製プレートが延伸し、左右の垂れによる荷崩れを防止する安心構造。
横幅も50cmまで拡張するので長物の収納にも対応。50cmを超える長尺物は外にあるホールドベルトで固定可能。
両サイドの成型パネルで形を整え、その他の面には樹脂プレートを入れたインナーフレーム構造で荷崩れしにくく収納物をしっかり保護します。
両サイドオープンファスナー仕様で、バッグ上部に荷物を積んでも上部入れ口を使用せず両サイドから荷物の出し入れが可能な
サイドオープンタイプを採用した親切設計。
そのサイドパネル内側はマチ付きのメッシュインナーポケット付きです。
背面にある専用ポケットにレインカバーは収納してありバッグ本体とバックルで連結でき、カバー飛散の心配が不要です。
標準装備の積載ベルトを車体に設置すればバックルのみで脱着が可能です。
色BK
容量(L)32.5~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~50×38×24
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)100
寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180
質量(kg)3
外寸(mm)(コンテナ)525×365×340
内寸(mm)(コンテナ)485×332×310
静荷重(kg)20
最大積載段数5
ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。
ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。
簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。
トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX
付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個
材質樹脂
寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345
高さ(mm)200~190
質量(g)500
容量(L)約10
適合車種一般的なリアキャリア装着車
無骨な感じがクールでかわいい、耐候性にも優れたコンテナバスケット。組み立て式でフロント、リアのどちらでも使用可能。取り付け金具付き。
付属品取付金具
材質PP(本体)
質量(g)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×300
底内寸法(mm)幅390×奥行280
適合車種Honda、VFR 800 (1998-2002)Kawasaki、ZX-6R (1995-2002)、ZX-6R 636 (2002-2002)、ZX-9R (1998-2001)
1個
¥4,498
税込¥4,948
36日以内出荷
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
付属品ショルダーベルト
縦×横×高さH(mm)約300×約470×約310
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス
フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。)
夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備
ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3
付属品キー2個
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。
容量(L)24
質量(kg)2.0
外寸(mm)310×390×260
内寸(mm)280×370×220
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス
色ブラック
付属品取付金具
材質スチール
加工粉体塗装
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6990
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)285
有効内寸法・幅(mm)360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)24
付属品取付用パーツ
質量(g)約1490
外形寸法(mm)420×310×280
内形寸法(mm)385×285×270
RoHS指令(10物質対応)対応
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/アルト/ラパン/スマイル/ワゴンR/ハスラー。大容量でたっぷり収納。助手席の足元やシートの上で使える便利な収納ボックスです。※写真撮影用の小道具は商品に含まれていません。※座席上に設置して使用していただく場合、荷物の重さや積み方によっては助手席シートベルトの警告ブザー・警告表示が作動することがあります。警告ブザー・警告表示が作動した状態で使用しないでください。※本体についているベルトで車両側に固定します。※防水シートカバー(助手席用)と同時装着はできません
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【BOX部】420×200×350
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/ALTO/Lapin/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)90
寸法(mm)中窓(長辺)220×146/中窓(短辺)165×146
質量(kg)1.5
外寸(mm)(コンテナ)357×255×284
内寸(mm)(コンテナ)322×225×255
静荷重(kg)20
最大積載段数5
あらゆるツーリングシーンで活躍する高性能ツーリングバッグ。"ツーリングに必要と思われるものは全て持っていく"というアクティブなライダーにもってこいの高性能ツーリングバッグ。いたずらにバッグのサイズ・ポケットの多さを誇るのではなく、その位置やバランス・収納力がツーリストの経験から設計・デザインされています。ベテランツーリストのニーズに応えたファンクショナルなツーリングバッグです。
色ブラック
容量(L)55~64(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60~700×380×230
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
バイク、自転車両方に空気を入れることができます。
長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。
無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。
消耗部品(エアーチャックホース・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。
ホース長さ(m)5
質量(kg)21
電源(V)100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×460×1080
消費電力(W)100
連続使用時間(分)15
速度注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa)
空気圧最高約0.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:23059。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:23058。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
縦置き・横置きが可能。
容量(L)約58
材質ABS樹脂
高さ(mm)315
寸法(幅W×長さL)(mm)385×485
許容積載荷重(kg)10
適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

モーターサイクルジャッキ
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
オートバイの整備には欠かせないメンテナンスリフト。上部はゴムマット仕様で車両への傷つきを軽減します。コンパクトなので持ち運び可能です。
用途バイク用
前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデルのバイク専用のドライブレコーダー。スマートフォンで映像確認から設定変更まで快適操作。アプリで車両のバッテリー電圧を確認できます。長期の使用も安心な3年保証付き。【SuperMP4/データ高速保存】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はiOS、Androidスマートフォンで再生が可能です。【H.264コーデック採用とmicro SDXC256GB対応】。画質を落とさずにファイル容量を抑えられるH.264コーデックとmicro SDXC256GB対応で高画質で長時間上書きされない録画が可能。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。Wi-Fi転送速度が約2倍(メーカー比較)になり、高速化を実現。その場で録画確認が快適に行う事が可能です。【高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)】。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録します。【衝撃を検知した場合は自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。また、緊急時や必要なときには、手元のコントロールスイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。【GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録】。GPSを内蔵し、位置、日時、速度情報も記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生と同時にGoogle Mapにルート表示ができ、YouTubeへのアップロードも可能です。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。(衛星の位置や測位環境により、測位までに時間がかかる場合があります。)。【装着場所に困らないコンパクト設計】。小型な本体ユニットとGPSアンテナ内蔵のスリムなリモコンスイッチにより、車種を選ばず幅広い車両に取り付けが可能です。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。(本体ユニット:IP65、カメラ/リモコン/GPSアンテナ:IP67)。【高画質のフルHD200万画素、安心の全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素フルHD。フレームレート58fpsの高速録画は、シャープで鮮明に記録できるのでナンバーまでくっきり。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。
用途前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデル。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。スマートフォンで録画映像確認から設定変更まで快適操作。スマホアプリで車両のバッテリー電圧を検知。SuperMP4で安全に高速書き込み。電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録
質量(g)135(ケーブル含む)
有効画素数200万画素
消費電流(mA)500(最大1A)
本体サイズ(mm)65.8×64×22.6(突起部除く)
記録メディアmicro SDHC32GB SDXC256GB以下(Class10)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。
材質鉄製
内径(Φmm)567
1本
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
徹底的に使いやすさを追い求めたマルチツール。ツールを変えることなく、1.切れ味抜群のワイヤーカッター2.チューブエンドキャップのカシメ3.変形したチューブ穴の修整4.ミッシングリンクチェーンのチェーン外し、と4機能を装備。チェーンのメンテナンスの整備作業をスムーズに行えるのでストレスフリー。開き止めストッパー付きで安全かつコンパクトに収納可能。
用途1.ワイヤーカッター、2.ワイヤーエンドキャップのカシメ、3.チューブトリーマー、4.ミッシングリンクチェーン用チェーンリムーバーの4機能を備えたマルチツール
寸法(mm)155×64×25
質量(g)159
切断能力(Φmm)5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
質量(g)1717
耐荷重(kg)80
内寸(mm)約303×249×272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×396×328
フタ付き
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
小型の道具収納に最適!縦連結できるツールコンテナ。30cmまでのペグやハンマーなどが収納できる容器サイズ。
ベルトが通せる連結バックル付きなので肩掛けでの運搬も可能。トランクカーゴとモジュールが可能。荷物を上に載せられる頑丈設計。
用途工具ボックス、ギアボックスなどに。コンテナボックス/収納ボックス/スタッキング/積み重ね/モジュール/収納/ボックス/蓋付き/ふた付き/フタ付き/おしゃれ/オシャレ/頑丈/丈夫/日本製/アウトドア/キャンプ/DIY/工具箱/道具箱/キッチンツール/釣り道具/車/バイク/工具/ハンマー/ペグ/工具収納/救急箱/薬箱/薬ケース/釣り/えさ/ルアー/ドライバー/ハンマー/トンカチ/持ち運び/ポータブル/車載用
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)20(収納耐荷重:18)
【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。
質量(g)2400
耐荷重(kg)80
内容量(L)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)637×372×328
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×267×272
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)637×372×328
【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。
材質ポリプロピレン
質量(g)3410
容量(L)57
耐荷重(kg)80
内寸(mm)約646×267×272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)788×376×328
フタ付き
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
スタッキング可
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)788×376×328
プラスチックコンテナーや段ボール荷姿を簡易的に固定するハチマキ代わりの荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。SDGs目標達成の心強い味方です。輸送、倉庫内移動、保管。荷崩れ防止のバンド。プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送。段ボール製品、プラスチックコンテナ、ペール缶、一斗缶、ドラム缶製品に。ストレッチフィルムの代用。若干のサイズ誤差があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
プラスチックコンテナーや段ボール荷姿を簡易的に固定するハチマキ代わりの荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。SDGs目標達成の心強い味方です。輸送、倉庫内移動、保管。荷崩れ防止のバンド。プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送。段ボール製品、プラスチックコンテナ、ペール缶、一斗缶、ドラム缶製品に。ストレッチフィルムの代用。若干のサイズ誤差があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
プラスチックコンテナーや段ボール荷姿を簡易的に固定するハチマキ代わりの荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。SDGs目標達成の心強い味方です。輸送、倉庫内移動、保管。荷崩れ防止のバンド。プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送。段ボール製品、プラスチックコンテナ、ペール缶、一斗缶、ドラム缶製品に。ストレッチフィルムの代用。若干のサイズ誤差があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
関連キーワード
1
2
3
次へ