USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB1ポート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハンドル周りにUSBポートを設置してスマホの充電やナビの 電源に使用できます。
また、バッテリーの状態を常時確認して急なトラブルを未然に防ぎます。
ヒューズ付き配線で過電流もカットします。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-10~40
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1(MAX)
消費電流(A)1(出力最大時)
太さ(sq)0.5
端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB2ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB2個口の電源ポート。DC5V/4A
色BLK
コード長さ(mm)1150
適合ハンドル22.2/25.4(インチ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー ブラック。
携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします!
iPhoneはもちろんiPhonePlusも装着可能です。
コンパクト設計でアルマイト加工を施しておりますので腐食への耐久も抜群です。(経年劣化により、アルマイトの色合いが変化することがあります)
付属品本体:1、結束バンド:2本、ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本
電源12V オートバイ
出力電圧5V/2.5A
適合サイズ60mm~102mm
配線長1450mm
適合車種汎用
速充電機能が追加!!様々な機能を備えつつ、バイクでの使用を考えたUSBチャージャーがさらに進化。
急速充電機能を新たに備え、外観を変えることなく内容をレベルアップ。
今までとは違うIC制御により、さらに快適に使用出来るようになりました。
蛇腹を伸ばす事で唯一水が入る接続部にも水(雨)が入りにくくします。
平面に固定出来るステーとミラーに共締め出来るタイプのステーを付属。
ステーの組み換えでポートの向きも変更出来ます。
本体寸法(mm)Φ30×90
出力電圧(V)5
入力電圧(V)DC12~24
出力電流(A)2.5+1
配線長150cm
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
M777D(17101)用のオプション品。フロントカメラ用 USB電源ケーブル(約1m)。
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)
サイズ●ケーブル長:約20cm
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハンドルクランプベース(2.4/4.8A、2.1Aバイク専用電源 補修部品)/USBポート補修部品
適合適合商品: 2.4/4.8A USB1ポート(99502)、USB2ポート(99503)、2.1A USB1ポート(93039)、USB2ポート(93040)、USB1ポート+シガーソケット(93042)、USB2ポート+シガーソケット(93043
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バイク用 USB付き スマートフォンホルダー 360度回転 5V/2.5A QC3.0 防水仕様 落下防止バンド付き ブラック。
携帯ナビ等を使用しながら充電できるのでロングツーリング時に大変便利な商品です。
携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします!
電源スイッチ機能付きでバッテリーへの負荷も軽減。
IP66の防塵防水設計です。(完全防水では御座いません。)
付属品本体:1、ハンドルクランプ:1セット、22.2ハンドル用調整板:1セット、1インチハンドル用調整板:1セット、結束バンド:2本、予備ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本、ミラーステー:1本
電源DC12V/24V
出力電圧5V/2.1A
適合サイズ60mm~90mm
配線長1500mm
適合車種オートバイ汎用
取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用
全長(mm)配線長:約1900
出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A
入力電圧(V)DC12~DC24
入力電圧範囲(V)DC10~30
防水保護等級IP65(防滴仕様)
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W
用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能
適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4
USBType-C
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU002。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-C。タイプ:TYPE-C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-C PD 30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書
材質POM+PVC
色ブラック
備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。
タイプTYPE-C
電源バッテリー 12V
型番PTU
加工無し
全長(cm)約200
入数1個
防水性IP67
USBType-C PD 30W
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU001。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A。タイプ:TYPE-A。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A QC3.0 22.5W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書
材質POM+PVC
色ブラック
備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。
タイプTYPE-A
電源バッテリー 12V
型番PTU
加工無し
全長(cm)約200
入数1個
防水性IP67
USBType-A QC3.0 22.5W
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
電力(V/A)許容:12/3
メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU003。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A+C。タイプ:TYPE-A+C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書
材質POM+PVC
色ブラック
備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。
タイプTYPE-A+C
電源バッテリー 12V
型番PTU
加工無し
全長(cm)約200
入数1個
防水性IP67
USBType-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Type-C●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)
サイズ●ケーブル長:約20cm
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V)12/24
使用電池リチウムイオンバッテリー
質量(g)2250
使用温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(mm)248×248×96
バッテリー容量(Ah)40000
コード長さ(cm)45
始動電流(A)1000
アズワン品番64-8899-92
ピーク電流(A)2000
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)59×41×25
質量(g)56
記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度4K、2.7K、1080P、720P
保証期間ご購入後12か月
保存形式動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)750
画面サイズ2.0インチ
フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P
画角170°(対角)
通信距離(m)WiFi接続:最大10
イメージセンサーSony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし
適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0
出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)
入力電圧(V)DC12.5
入力電圧範囲(V)DC12-16
最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
1セット
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。
USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)5400
セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース
質量(g)590
出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A
ケーブル長(m)0.7
入力DC5V、1A
本体サイズ(mm)143×80×17
充電時間(時間)約6
充電可能回数約300
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応
適合規格【充電】PD3.0
出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)
入力電圧(V)DC12.5
定格出力(W)30(1ポート)
定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A
入力電圧範囲(V)DC12-16
最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応
適合規格【充電】QC3.0
出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)
入力電圧(V)DC12.5
定格出力(W)30(1ポート)
定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A
入力電圧範囲(V)DC12-16
最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし
適合規格【充電】PD3.0
出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)
入力電圧(V)DC12.5
定格出力(W)30(1ポート)
定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A
入力電圧範囲(V)DC12-16
最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。ヒンジタイプで振動によるガタつきなし。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし
適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0
出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)
入力電圧(V)DC12.5
入力電圧範囲(V)DC12-16
最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
1セット
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A QC3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし
適合規格【充電】QC3.0
出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)
入力電圧(V)DC12.5
定格出力(W)30(1ポート)
定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A
入力電圧範囲(V)DC12-16
最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ
付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書
本体質量(g)365
吐出し空気量(L/min)11
最高圧力150psi
バッテリー容量(mAh)4000
空気圧0.2~10.3bar
作動音(dB)70
適正電圧(V)DC5(2A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123
駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ