ぎゅっとひと押しで約5gにカット
上からぎゅっと押すだけでカンタンに40分割できます。200gのバターなら一切れ約5gにカットできます。
材質本体枠:アルミニウム合金 (シリコン樹脂塗装)、ワイヤー:18-8ステンレス、リベット:アルミニウム
幅(mm)100
厚さ(mm)20
全長(mm)230
色シルバー
食器の種類洋食器
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
材質フタ/AS樹脂、本体/ポリプロピレン、バターカッター・バターナイフ/ステンレス鋼
幅(cm)19
長さ(cm)10.7
高さ(cm)4.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使いたい分だけ四角いバターをカット。スパッと切れます。
力を入れやすいアール形状。
全長(mm)115
材質ステンレス鋼
質量(g)52
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×40×20
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
上から一押しで20切(約20gづつ)にカットできます。業務用のバター等の大きめ(約450g)サイズに使用することができます。ステンレス1枚板をレザーカットで作られております。
材質カッター部:ステンレス、トレー部:ポリプロピレン、蓋部:AS樹脂、ナイフ:ステンレス
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×107×77
アズワン品番64-9288-66
TKG品番9-0579-0801
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質18-8ステンレス(sus304)
寸法(mm)カット部:130×70
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×241×24
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ひと押しで約5gのバターを薄切りにカットできます。
バターに触れずにカットして、ケースごと冷蔵庫にストックできます。
材質蓋/ポリエチレン(耐熱80℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱80℃)、ケース/AS樹脂(耐熱70℃)、ワイヤー/18-8ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)165×95×68
TKG品番9-0579-1101
TKG品番(2017)6-0520-0801
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バターの角にあて上から押すだけ。約5gずつ切れる目盛付。
材質ステンレス鋼
全長(mm)155
質量(g)52
寸法(幅W×高さH)(mm)40×20
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
大きなバターもギュッとひと押しで使いやすいうす切りに。業務用ポンドバター450gを約10gのうす切りにかんたんカット。手を汚さずに定量のうす切りにできます。カット後は冷蔵庫にそのままストック!。定量にカットできるから…ホームベーカリーやお菓子作りに計量しやすい!。うす切りだから…パンケーキやトーストにのせて溶けやすい!
材質フタ:ポリエチレン、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ケース:AS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレススチール
寸法(mm)167×95×102
色ブラウン、イエロー
質量(g)218
耐熱温度(℃)80(フタ、ワイヤープレート枠)、70(ケース)
耐冷温度(℃)-30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)120
サイズ小
TKG品番9-0577-0801
TKG品番(2017)6-0517-0701
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様200gのバターを一度に20個(約10g)にカット/ケースに収納できる先割れバターナイフ付/フタ付
材質フタ:AS樹脂/本体:ポリプロピレン/バターカッター・バターナイフ:ステンレス鋼
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×107×48
対応バターサイズ:W150×D70×H35mmまで
耐熱温度(℃)フタ:-20~100/本体:-20~140
電子レンジ本体のみ可
食器洗浄機可
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ギュッと握ってバターをカット!にぎって切れるバタースライサー。手が汚れず、バターのつけすぎを防ぎます。バターをほどよい大きさにカンタンカット!。使用後は、冷蔵庫へそのまま収納できます。
全長(mm)205
材質樹脂部:ABS樹脂 金属部:ステンレス鋼
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×205
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
手を汚さずストン!と切って外せる便利なバター外し機能付きのバターカッター。
市販の固形200gバターに使えます。
バターを約5g単位でカットできる目安ガイド付き(約:5g/10g/15g/20g)
※バターのサイズや形状により、ガイドの分量は変わります。
仕様●商品サイズ:サイズ:43×175×26mm●材質:本体/AS樹脂(耐熱温度80度)、スライダー/ポリプロピレン(耐熱温度120度)●※自動食器洗浄機、食器乾燥機の使用はしないでください。●※冷えて硬すぎるバターをカットすると、カッターが破損する恐れがあります。
アズワン品番68-0515-34
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
バターを計量する手間のいらない、バターカッター付きバターケース。
市販の200gバターを約5g、約10gに切り出せるバターカッターが収納されています。
バターカッターは専用スペースに清潔に収納できます。
バターケースのトレーはバターすべり止め加工付き。市販バター厚み35mmまでが入ります。
※対応バターサイズ:約150×70×H35mm以内
取り外し可能で洗いやすいトレーです。
材質本体・トレー:ポリプロピレン/ふた・カッター本体:AS樹脂/カッタースライダー:ポリプロピレン
寸法(mm)ケース:95×165×H57/カッター:35×129×H14
レンジ可(本体のみ)
耐熱温度(℃)140(本体)、80(ふた・カッター本体)、120(カッタースライダー)
食器洗浄機×
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
バターを計量する手間のいらない、バターカッター付きバターケース。
市販の200gバターを約5g・約10gに切り出せるバターカッターが収納されています。
バターカッターは専用スペースに清潔に収納。
バターケースのトレーはバターすべり止め加工付き。
市販バター厚み35mmまでが入ります。
※対応バターサイズ:約W15×D7×H3.5cm以内
仕様●商品サイズ:ケース/95×165×57mm、カッター/35×129×14mm●材質:ケース本体・ケーストレー/ポリプロピレン(耐熱温度140度)、ケースフタ・カッター本体/AS樹脂(耐熱温度80度)、カッタースライダー/ポリプロピレン(耐熱温度120度)●※自動食器洗浄機、食器乾燥機の使用はしないでください。●冷えて硬すぎるバターをカットすると、カッターが破損する恐れがあります。●電子レンジ使用の際はフタ・バターカッターを外してください。
アズワン品番68-0515-31
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
450gのブロックバターを一度に20個(約20g)にカットできます。
使用可能バターサイズ:126×66×高さ62mmまで。※サイズ・形状によっては入らないバターもあります。
※必ずバターを常温に戻してからカットしてください。無理な力を加えるとステンレスカッターが変形します。
ケースに収納できる先割れバターナイフ付き。
材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、カッター・ナイフ:ステンレス鋼
寸法(mm)約190×107×H77、蓋の高さ約63
レンジ本体のみ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
全長(mm)150
材質アルミ
TKG品番9-0578-1601
TKG品番(2017)6-0519-1801
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×169×112
耐熱120℃。洗浄機対応
全長(mm)185
材質ハンドル:樹脂、ステンレス
TKG品番9-0578-1001
TKG品番(2017)6-0519-1401
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
ベーク材
材質木
寸法(幅W×奥行D)(mm)148×240
手を汚さずストン!と切って外せる便利なバター外し機能付きのバターカッター。
市販の固形200gバターに使えます。
バターを約5g単位でカットできるガイド付き。
約:5g/10g/15g/20g※市販の200gのバターに使用した場合の目安量。
バターのサイズや形状により、ガイドの分量は変わります。
スライダーで押し出してバターを外しそのまま塗れるので、手を汚しません。
足付きなので、テーブルに置いても先端が浮いて衛生的です。
材質本体:AS樹脂/スライダー:ポリプロピレン
寸法(mm)43×175×H26
耐熱温度(℃)80(本体)、120(スライダー)
食器洗浄機×
1個(1個)
¥509
税込¥560
4日以内出荷
質量:約2.6kg材質:ステンレス。絹ゴシ専用。わずか2工程で豆腐をお好みのサイズに 楽々カットできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×270、最大取入寸法/100×70×130
市販の200gのブロックバターを一度に20個(約10g)にカットできます。
ケースに収納できる先割れバターナイフ付き。
※必ずバターを常温に戻してからカットしてください。無理な力を加えるとステンレスカッターが変形します。
※フタは密封式ではありません。ランチベルトなどで留めることをおすすめします。
材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、カッター・ナイフ:ステンレス鋼
寸法(mm)107×190×H43
レンジ本体のみ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
バターの横からも削れ、バターが汚くなりにくい。ちょっと使いに便利な先端ギザ刃。バターケースにぶつからないアーチ形状ハンドル
全長(mm)185
材質ステンレス鋼(クロム16%)
質量(g)40
全長×幅W(mm)185×35
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
専用のカッターで、市販の200gバターを10gずつカット!。手を汚さずにバターがカットできる専用のカッターがついたバター収納ケース。パンケーキやトースト、お料理にちょうどいいサイズにカットできる!。バターカッターはそのままバターケースにスッキリしまえる。取っ手付きなので冷蔵庫から出しやすい。
材質PP
色ホワイト
質量(g)約72.6
寸法(cm)約15.9×8.8×4.9
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
溶けやすく、伸ばしやすいので、少量でもしっかり塗れます。
1個
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
体温でバターを溶かしながら使えるナイフです!アルミの熱伝導の良さを生かした優れものです。
色グレー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170
付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(g)500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170
機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験にご利用いただけます。細いワイヤーでサンプルを切るため、垂直方向のみにかかる切断力を測定できます。
用途FR-WK-85は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ワイヤーカッターです。バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験に最適です。
仕様可能切断高さ:65、
質量(g)123、
材質(刃)ピアノ線、
耐荷重(N)50
1台
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」
ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)
ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載
(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)
パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)
オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF
ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)
自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V
ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)
発振周波数(kHz)40
消費電力(VA)110
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)
質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
テスコム史上最軽量!軽くて丈夫なステンレスボトル、5つの機能で料理の幅が広がる!スタイリッシュなメタルラインシリーズのフードプロセッサー。、→臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいガラスボトルのフードプロセッサーはこちら
用途■軽量で使いやすいステンレスボトル! 臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいため、お手入れラクラク。食器洗浄い乾燥機にも対応しています。 ※仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。ボトル以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 ■肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。 ■粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。 ■なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます※1。 ※ 定格時間を越えてしまうため、メレンゲ作りはできません。 ■場所をとらないコンパクト設計。 キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。 ■アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。 ■軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープがつくれます。 ※ 最大容量は必ず守ってください。 ■手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計です。 ■肉料理、魚料理、野菜料理、スープ、デザートの全10レシピが載ったレシピブック付きです。 簡単だけど、食卓がパッと華やかに見える、バリエーション広がるレシピを収録しています。 ■40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・氷・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など) ※バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。 ※バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用 ※たまねぎはうまくおろせません。
付属品みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)・両面おろし刃・バター&ホイップ・円板軸・レシピブック
質量(kg)1.1(収納時)
色S/シルバー
消費電力(W)320
容量(g)300(液体含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×159×159
機能きざむ、まぜる、おろす(粗目/細か目)、泡立てる・オールインワン収納・簡単操作・安全設計・大きめスイッチ・液漏れしにくい構造・軽くて丈夫なステンレスボトル
連続使用可能時間1分(1分動作後は15分休止)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12
外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)
周波数(kHz)公称発振:40
消費電力(VA)110
サイズ(mm)185×169×55
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12
外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)
周波数(kHz)公称発振:40
機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×
消費電力(VA)110
サイズ(mm)185×169×55
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1
質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12
外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)
周波数(kHz)公称発振:40
消費電力(VA)110
サイズ(mm)185×169×55
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12
外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)
周波数(kHz)公称発振:40
消費電力(VA)110
トルク(N・m)0.6(固定)
サイズ(mm)185×169×55
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。
細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。
体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル!
付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個)
セット内容超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm
質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし結露ないこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート)
本体質量(g)360
本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く)
消費電力(VA)最大40
発振周波数(kHz)公称40
切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
1セット
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
コンパクトでも機能充実!5つの機能で料理の幅が広がる
<きざむ・まぜる>「みじん切りカッター」でラクに下ごしらえ!
肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。
<おろす(粗目・細か目)>「両面おろし刃」で大根おろしも手早く簡単!
粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。
<泡立て>「バター&ホイップ」で自家製バターづくり!
なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。
場所をとらないコンパクトサイズ
場所をとらないコンパクト設計。
キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。
オールインワン収納でスッキリ
アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。
液もれしにくい構造
軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープがつくれます。
※ 最大容量は必ず守ってください。
清潔なガラスボトル
臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製のボトルです。
簡単操作 & 安全設計
手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計。
レシピブック付き
肉料理、魚料理、野菜料理、スープ、デザートの全10レシピが載ったレシピブック付きです。
簡単だけど、食卓がパッと華やかに見える、バリエーション広がるレシピを収録しています。
付属品みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)・両面おろし刃・バター&ホイップ・円板軸・レシピブック
質量(kg)1.7(収納時)
色W/ホワイト
消費電力(W)320
容量(g)300(液体含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×184×159
機能きざむ、まぜる、おろす(粗目/細か目)、泡立てる・オールインワン収納・簡単操作・安全設計・大きめスイッチ・液漏れしにくい構造・清潔なガラスボトル
連続使用可能時間1分(1分動作後は15分休止)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
トルク(N・m)0.6(固定)
サイズ(mm)190×175×55
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
サイズ(mm)190×175×55
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
サイズ(mm)190×175×55
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ