適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クリップの脱落や接点不良を防止するロック構造。
先端、両サイドも挟める挟み口形状。ヒューズ搭載。
単三乾電池8本で12V出力となり、幅広い車種への適合を実現。
用途自動車やバイクのバッテリー交換時のメモリー保護に。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。
本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。
接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。
12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。
(※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用
適合12V車
セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本
ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V
ヒューズ容量(A)6
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
セット内容本体 1個9V用配線 1本12V用配線(ワニ口)1本9V電池1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別二酸化マンガンリチウム一次電池
種類二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)(初期)3.0
バッテリー交換時の電源供給に。車載電子機器のメモリーや学習機能を保持。車載電子機器の設定保持:ECUメモリ・カーナビ(ナビ登録地点)・ラジオ局・ドライブレコーダー・シートポジション・デジタルタコグラフ 等々。通電テスト機能で確実なバックアップ。車輌システム保護機能。状況がわかりやすいLCDディスプレイ。充電不足アラーム搭載。自動電源オフ機能(バッテリー劣化を防止)。OBD2ケーブルとクランプテーブルを収納するポケットスペースを本体両サイドに配置。内蔵バッテリー交換サービス
用途バッテリー交換時の電源供給に
セット内容充電アダプター、クランプ接続ケーブル、OBD2接続ケーブル
全長(mm)244
質量(kg)2.2
軸長(mm)132
全幅(mm)228
バッテリー内蔵:12V 5Ah
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。
全長(mm)185
質量(g)45
定格電圧(V)12
使用電池006P(9V)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車のバッテリー交換時に無くてはならない必需品!
バッテリー交換時のメモリバックアップ。
12Vシガレットから給電DLC(0BD2)コネクタへ簡単接続。
車側からの逆電流防止機能付き。
給電用電源の電圧が下がったらアラームで通知。
作業中に不用意な電流が瞬間的に流れても安心です。
(ピーク電流6Aまで)
質量(g)70
出力電圧(V)DC9.7
入力電圧(V)DC12~14
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×48×23
使用環境温度(℃)-20~60
プラグ全長L(mm)約1800
適正電圧(V)12
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC
質量(g)約200
ケーブル長(m)約1
電池単3アルカリ電池(別売)8本
使用環境温度(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応
適合機種SIMATIC S7
種類バックアップ電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)850
併用可能製品S5-90U, SIMATIC S7-300
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
機能メモリバックアップ用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種類リチウム電池
適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メイン電源を切断されても安心のバックアップバッテリー。万一車両のバッテリーが外されても、ホーネットの電源をバックアップし断線警報を鳴らします。
アズワン品番64-9312-99
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。
12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。
仕様12V車/24V車対応
付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
適合機種AFP2209
種類電池品番:BR-1225A
バッテリー容量(mAh)48
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バッテリー取り外し時、車載PCメモリーを保護!!
AC100VコンセントからDCVに変換・安定供給
簡易取り扱いのメモリーバッカアップツール
バッテリー交換時の切電により消去される恐れのある、ナビ・CP内の保存データなどをOBDⅡ端子から外部より補助電流を供給して各メモリーを保護することができます。
入力電圧(V)AC100(MAX2A・24W)
出力電圧(V)DC12(MAX2A・24W)
コード長さ(m)AC/DCアダプター:2.8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合機種FP-XHシリーズ、GT707シリーズ
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種FP-Xシリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル。PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。バックアップ可能電流は最大3A。使用方法。バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。
定格電圧(V)24
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
60日以内出荷
OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。
用途自動車用バッテリーバックアップ
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)
バッテリー容量(mAh)6000
出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)
充電方式充電用USB5V電源(PC不可)
充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)
付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カード
インジケータ残量:5個のLEDで7段階表示
寿命サイクル:約2000回(目安)
保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度
使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)
ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470
バッテリー電圧(V)3.2
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード
容量12V‐6Ah×2
質量(g)5700
出力DC12V
最大電流(A)1200
入力14V-1.2A
本体サイズ(mm)150×255×160
始動電流(A)800
ケーブル長(cm)100
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
システムアップにも最適な犯人撃退サイレン
電源供給が絶たれた際にサイレン(120dB)を鳴らします。バッテリーを外して盗難する手口に効果的です。また、専用キー以外では解除できないので安心です。
小型のバックアップバッテリー内蔵の1音色サイレンです。
※専用キーは2個付属しています。 専用キーの複製は行っておりませんので大切に保管ください。
アズワン品番64-9313-15
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ビッグバンF1専用オプションです。
用途バッテリーの交換作業に。
トラスコ品番835-8385
質量(g)73
定格電圧DC12V専用
ケーブル長(m)1m
入力電圧(V)DC12
2018年トラスコ掲載ページ4 1569
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリ
適合機種N/NA□□(S□)タイプ CP1E CPUユニット
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電圧(V)(初期)3
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
アズワン品番65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様C45/46Vは、メモリバックアップ用としてバッテリを内蔵してい ます。交換用バッテリは下記を使用してください。
1個
¥2,998
税込¥3,298
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ