859件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E-FORCE(永興電機)バッテリースイッチ
手動操作の電気回路開閉器です。
寸法D:45° 寸法H(mm)30 寸法A(mm)46 寸法F(mm)88 寸法E(mm)63 寸法B(mm)117 寸法C(mm)89 定格(A)1分:500/連続:100 寸法G(mm)40
1個
4,098 税込4,508
欠品中

コンパクトサイズ(規格サイズ69mm×69mm)のロータリースイッチ。 下記4段階に切り替えができます。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本 寸法(mm)69×69×70 電圧(V)12、24、48 許容電流(A)最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ8mm×3本 (R端子) 埋込穴(Φmm)52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様ナイフスイッチ(ダブル接点式) 付属品8mm取り付けボルト付き 寸法(mm)78×85×83 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大700/連続100 取付け方法表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。 適応ボルトサイズ最適ターミナル:8mm×2(R8) 主回路ON-OFF レバー式
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

バッテリーキルターミナル モノタロウ 動画あり
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm)約34 幅(mm)約35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17 寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。
用途バッテリー切替 仕様ターミナル端子10mm セット内容1セット(2個入り) 電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒) 電圧(V)12~50 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×69×75 絶縁抵抗(MΩ)100V/100 接触抵抗(mΩ)最大50 使用環境温度(℃)-20~80 取付ピッチ(mm)475 耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可
電圧(V)12・24・48
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。 使用する際は赤いボタンを押しながら回します。 エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
エスコ品番EA840DA-6A 材質ベークライト 寸法(mm)137×137 高さ(mm)72.5 質量(g)610 タイプ防爆 許容電流(A)【最大】175、【瞬間最大】300 ボルト【配線取付ボルト】3/8”×3本 取付穴径(Φmm)5 使用可能電圧(V)DC6~32
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大500/連続125 電圧(V)12・24 ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8 寸法(mm)100×29
1個
999 税込1,099
欠品中

ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110 電圧(V)12、24 許容電流(A)最大:750/連続:250 適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷



1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

車やボート・キャンピングカーのバッテリーにも!。バッテリーの消耗を防ぐ主電源用バッテリースイッチ。主電源ON-OFF用ロータリースイッチ。Dターミナル用。ABS樹脂製のハウジングで耐久性に優れる。JIS規格の標準カーバッテリーに対応。その他ボートやRVが使用されていないときにワンタッチでバッテリーからの電力供給を切断
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル)/Dターミナル用:+極:19mm/-極:17mm 寸法(mm)140×50×50 電圧(V)12-48 許容電流(A)最大275
1式
3,898 税込4,288
6日以内出荷

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(2ノッチ) 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作特性2ノッチ手動復帰 対応標準品 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチとしてご使用ください。 主回路ON-OFF用 Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
許容電流(A)最大500/連続125 電圧(V)12・24 ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用) 直径(Φmm)ターミナル:13 寸法(mm)82×20
1個
999 税込1,099
欠品中

耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ。安定した性能と高い信頼性!握りやすいアルミ製レバー採用!サブ端子付き。主回路ON-OFF用。オルタネーター端子付き。アルミ製レバー固定式(取り外し可)。ON-OFFアルミ製プレート付き。アルミ製マウント部と絶縁性の高いベークライトを使用した高品質な商品
寸法(mm)アルミプレート:53.40×62.50、レバー:47×15 質量(g)420 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)12・24・48・60 許容電流(A)最大250 本体寸法(mm)67.20×103.23 ボルト10ミリx2本 (R10)/5ミリx2本 (R5) 穴あけ能力(mm)19 使用可能温度範囲-40~60℃ 取付穴径(mm)19
1式
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付け 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用 バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大750/連続250 電圧(V)12・24 ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8 寸法(mm)93×80×33
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp 寸法(mm)97.79×97.79×H78.67 端子径(mm)10
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ボックス付きのバッテリースイッチで、キーを差し込んでも出っ張らないので邪魔になりません。扉があるのでコックピットなどの室外にも取りつけできます。
その他【瞬間耐電流】300Amp【瞬間耐電流】300Amp 端子径(mm)10
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

このバッテリースイッチを使用すればマニュアルで2個のバッテリーの充電ができます。また使用するバッテリーも2個同時か、スタートバッテリーまたはアクセサリーバッテリーと3通りから選べます。
その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】230Amp 寸法(mm)140 端子径(mm)8
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp 寸法(mm)97.79×97.79×H78.67 端子径(mm)12.7
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

2系統のバッテリーシステムを1ヶ所で同時に接断できます。BOTHポジション(2個のバッテリーを並列に繋ぐ)付。サブバッテリーチャージャー使用時に最適なバッテリースイッチです。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp 寸法(mm)97.79×97.79×H78.67 端子径(mm)10
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇 その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp 寸法(mm)69×69×H75 端子径(mm)10 耐電圧(V)48
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

DC24V-40A!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器。全自動充電器。簡単操作。安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V)。アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり)。プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!。デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示
仕様放熱:冷却ファン付き 付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10AWG-M0.5)1式 材質アルミニウム筐体 寸法(mm)258×135×92 質量(kg)2.8 最大出力(W)1500 周波数50/60Hz 充電電圧(V)DC24 充電電流(A)40(最大)/ 20(定格) 動作温度(℃)-20~45 動作湿度(%)5~95 充電方式3段階充電 適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 各種認証PSE
1式
44,980 税込49,478
6日以内出荷

9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp 寸法(mm)97.79×97.79×H78.67 端子径(mm)10
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

一方の回路が12V、もう一方が24V等でも使用可能。電装モーター使用のバスボートなどに最適です。
用途ボート、ヨット、キャンピングカー等 寸法(mm)69(W)×69(L)×78(H) 許容電流(A)連続:300 許容電流10秒-1000Amp 端子径(mm)Φ10
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2系統のバッテリーシステムを1ヶ所で同時に接断できます。サブバッテリーチャージャー使用時に最適なバッテリースイッチです。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp 寸法(mm)97.79×97.79×H78.67 端子径(mm)10
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。2系統同時に使用が出来ます。
寸法(mm)端子計:9.5 電圧(V)DC 32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7 電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
寸法(mm)端子計:9.5 電圧(V)DC48 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7 電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)
1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き
寸法(mm)69×69×75 質量(g)230 電流(A)【クランキング】1000 定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300 取付ねじ穴サイズ(mm)5.2 接触抵抗(mΩ)最大50 サイズ(mm)【端子】10 ねじ穴間隔(mm)55×55 絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ 耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷

大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp 寸法(mm)97.79×97.79×H78.67 端子径(mm)12.7
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇 その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp 寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3 端子径(mm)10 耐電圧(V)48
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp 寸法(mm)97.79×97.79×H78.67 端子径(mm)10
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

船外機・小型ガソリンインボートエンジン艇に最適。キーの取り外しが出来ます。
その他【瞬間耐電流】1500Amp【連続耐電流】300Amp 寸法(mm)68.68×68.68×H77.94 端子径(mm)10
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

船外機・小型ガソリンインボートエンジン艇に最適。キーの取り外しが出来ます。
その他【瞬間耐電流】1500Amp【連続耐電流】300Amp 寸法(mm)68.68×68.68×H77.94 端子径(mm)10
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムにより1-2-BOTH-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇 その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp 寸法(mm)69×69×H75 端子径(mm)8 耐電圧(V)48
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

船外機・小型ガソリンインボートエンジン艇に最適。キーの取り外しが出来ます。
その他【瞬間耐電流】1500Amp【連続耐電流】300Amp 寸法(mm)68.68×68.68×H77.94 端子径(mm)10
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷