555件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナル モノタロウ 動画あり
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質無酸素銅・鉛フリー タイプボルト 適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm 電圧(V)12~24 ボルト径寸法(Φmm)8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。 材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
1セット(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリーキルターミナル モノタロウ 動画あり
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm)約34 幅(mm)約35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(小)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状71Dスピード式 材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウ 動画あり
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして 適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ 材質ポリ塩化ビニール 質量(g)27 対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
269 税込296
当日出荷

日立バッテリーターミナルDCL38用
材質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-30~70 セット内容黒5個、赤5個
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(大)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状69Dスピード式 材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー連結ケーブル モノタロウ 動画あり
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結 適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子) 材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110 電圧(V)12、24 許容電流(A)最大:750/連続:250 適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110 電圧(V)12、24 許容電流(A)最大:500/連続:125 適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーターミナルクリーナー モノタロウ 動画あり
2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。
用途ターミナル、クランプの清掃に。 仕様外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm) 適合太径(D端子) 全長(mm)(大)86、(小)77 質量(g)(大)61.6、(小)58.4 表面処理ニッケルメッキ
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓越した電気絶縁性、強靭性、耐水性、耐油性、耐寒性、耐光性、耐摩耗性、耐老化性、圧力に耐えるパッキング効果。ゴム・合成ゴムと異なり、加硫工程を行わないので、銅露出部に影響皆無。
材質塩化ビニール
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


D型蝶ターミナル! バッテリーターミナルへ直接取り付け Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります 65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 工具を使わずに取り付け可能 蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)
用途大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等 ターミナル形状D型、推奨ターミナル:R型/8mm
1セット
779 税込857
当日出荷


D型ターミナル・ボルト固定式です! バッテリーターミナルへ直接取り付け Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 10mmボルトで固定するタイプ ステンレス丸座金付き
用途大電流用・エンジン始動用等 ターミナル形状D型、推奨ターミナル:R型/10mm
1セット
659 税込725
当日出荷

MTA社製バッテリーターミナル (15.07701等)に使用する保護カバーです。 バッテリーの+ポスト側が車台に触れて、ショートするのを防ぎます。 MTA社製バッテリーターミナル専用の形状なので「カチッ」と確実に装着できます。
用途専用カバー 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷

BIGM(丸山製作所)バッテリターミナル(-)
規格DBS-2 図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 バツテリターミナル(-)_No.50、MSC1-104 オプション4 バッテリ、シャリン部品 バツテリターミナル(-)_No.9、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 バツテリターミナル(-)_No.50、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 バツテリターミナル(-)_No.50、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 バツテリターミナル(-)_No.49、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 バツテリターミナル(-)_No.47、MSC1-104-1 オプション3 バッテリ、シャリン部品 バツテリターミナル(-)_No.7、MSC1-104 フゾクヒン、オプション部品 バツテリターミナル(-)_No.36、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 バツテリターミナル(-)_No.50、MSC1-104L-GH オプション4 バッテリ、シャリン部品 バツテリターミナル(-)_No.9、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 バツテリターミナル(-)_No.50、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 バツテリターミナル(-)_No.50
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

バッテリー端子の腐食を取り除く、ターミナルクリーナーです。バッテリー端子に被せて回すだけで、手を汚さず簡単にクリーニングできます。差し替えることでブラシになり、車輌側のターミナルのクリーニングに使用します。B端子、D端子のバッテリーに対応します。
トラスコ品番253-7941 材質プラスチック(本体)、スチール(ワイヤー) 適合端子B端子、D端子
1個
589 税込648
当日出荷

新型タイプD型ターミナル用。短絡事故防止。腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き。ターミナルは6角穴付きボルトで固定。ケーブルは挟み込み接続式。接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用) ターミナルタイプD型 材質(ターミナル)黄銅製
1式
1,798 税込1,978
6日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoMG14M 本体部品_No.11、GH14M 散粒機部品 バツテリーターミナル(+)_No.11、BIG-M電動散粒機部品_No.11
1個
199 税込219
7日以内出荷

D端子用。ワンタッチ取付可能で便利。工具なしで取付可能。カバーを下げると取付、カバーを上げると脱着可能
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.9、MG14M 本体部品_No.9、GH14M 散粒機部品 バツテリーターミナル(-)_No.9
1個
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バッテリターミナル(+)
規格DBS-1 図解NoMSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 バツテリターミナル(+)_No.49、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 バツテリターミナル(+)_No.49、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 バツテリターミナル(+)_No.49、MSC1-104-1 オプション3 バッテリ、シャリン部品 バツテリターミナル(+)_No.6、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 バツテリターミナル(+)_No.46、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 バツテリターミナル(+)_No.48、MSC1-104L-GH オプション4 バッテリ、シャリン部品 バツテリターミナル(+)_No.8、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 バツテリターミナル(+)_No.49、MSC1-104 オプション4 バッテリ、シャリン部品 バツテリターミナル(+)_No.8、MSC1-104 フゾクヒン、オプション部品 バツテリターミナル(+)_No.35、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 バツテリターミナル(+)_No.49、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 バツテリターミナル(+)_No.49
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が良く、電気効率が向上します! また端子の付いていないケーブルを接続することが可能です。
用途破損してしまった自動車用バッテリーターミナルのスペア部品としてお使いいただけます。 また、バッテリーのポール型端子に取り付ければ、蝶ネジの増設が可能です。 セット内容(+)×10個、(-)×10個 材質(本体)黄銅 適合80D20LなどのDタイプ端子のバッテリー
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cリング形状で、ターミナルを外すことなく取り付け可能。バッテリーターミナル部に発生する錆や腐食を防止し、通電障害を正常化することで充放電機能を高め、バッテリー電圧の安定化を持続させます。
1セット(2枚)
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可
用途大電流用・エンジン始動用等 付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個 ターミナル形状D型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


自動求心タイプでセンター合わせが不要なため、バッテリーターミナルのクランプや、小さなボールベアリングその他小さな部品の取り外しに最適な3本アームプーラー。
質量(g)692 能力(mm)外掛け10-100 リーチ寸法(mm)80
1個
24,980 税込27,478
90日以内出荷

自動求心タイプ。バッテリーターミナルのクランプや、小さなボールベアリングその他小さな部品の取り外しに最適。2本アームタイプ。
質量(g)245 能力(mm)外掛け10-60 リーチ寸法(mm)45
1個
14,980 税込16,478
90日以内出荷