1,484件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。 材質(板バネ)SUS304CSP-H 材質(ピン)SUS303 寸法C(mm)(ピンカシメ径)4 角度(°)60 材質SUS304CSP-H/SUS303
1袋(2個)
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シム&ゲージスケイタ バラ
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20 長さ(mm)120
1枚
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PR85-1 下水クリーナー用板バネ SANEI 動画あり
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね 材質SUS301-CSP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。 跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭) 材質SUS304、POM 仕上ホワイト
1個
549 税込604
当日出荷

取付が容易なプッシュインタイプです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 質量(g)3.5 抜去力19.6(2)N(kgf)以上 材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用 材質SUP 適合機種TL-11-1、-4 質量(g)8 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

1個
579 税込637
3日以内出荷



板バネタイプのバンド調整作業がやり易く大変便利です。ベルトの端・駒の凸部分にあてて駒の板バネの取り出し、入れ込みに使用します。
全長(mm)130 質量(g)100
1本
8,198 税込9,018
8日以内出荷

1個
279,800 税込307,780
翌日出荷

ホーザン板バネ・グリップセット
エコ商品
板バネとグリップのセット
仕様左右一組 適合機種P-957、P-958 アズワン品番64-5106-36 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
529 税込582
3日以内出荷





1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/両側
エコ商品
ストローク(mm)1.5 材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/片側
エコ商品
ストローク(mm)1.5 材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ110mmの穴にディスペンサーを押し込むと板バネによって固定されます。 上向き、斜め上向き、下向きに設置可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×500 TKG品番9-0982-0801 TKG品番(2017)6-0867-0901
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板バネ方式バンドの板バネ外しに使用。板バネを容易に外すことができます。
長さ(mm)145
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷


引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF 定格電圧(V)200 角度(°)(板ばね)15
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭光電機工業HS-300GU-500E (GU5.3) 板バネ付
エコ商品
材質セラミック 口金(適合)GU5.3 取付ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

より小さくなった床反力 駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。 板ばね調整・コアギャップ調整不要 別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。 振動干渉なし パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。 シュート振動角が均一 シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。 少ない消費電力 共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
厚さ(mm)最小:9 質量(kg)駆動部:3.5 定格電圧(V)200 角度(°)板ばね:12 定格電流(A)0.12 最大幅(mm)40 最大長(mm)350 振動数範囲(Hz)95~120 最大振幅0.60mm ケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯 適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)