4,868件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)8 線径(Φmm)1.2 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VL-22 高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96 総巻数(巻)11.5 密着高さ(mm)13.2
1セット(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.8 材質SUS304 仕様研削処理/有り エスコ品番EA952SF-164 高さ(mm)11 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)2.511 許容荷重(N)11.28 巻方向 密着高さ(mm)4.6 許容荷重時高さ(mm)6.51
1個
600 税込660
当日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)1.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-81 長さ(m)1
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.32 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VC-7 高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70 総巻数(巻)8.0 密着高さ(mm)2.88
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)8.5 線径(Φmm)0.9 材質SUS304 仕様研削処理/有り エスコ品番EA952SF-176 高さ(mm)38 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.922 許容荷重(N)16.77 巻方向 密着高さ(mm)14.4 許容荷重時高さ(mm)19.81
1個
870 税込957
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-13 高さ(mm)8 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.177 許容荷重(N)0.83 巻方向 密着高さ(mm)1.9 許容荷重時高さ(mm)3.28
1個
520 税込572
翌日出荷

1袋(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)




パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。 材質(板バネ)SUS304CSP-H 材質(ピン)SUS303 寸法C(mm)(ピンカシメ径)4 角度(°)60 材質SUS304CSP-H/SUS303
1袋(2個)
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA949WG-8 材質鉄(ユニクロメッキ) 種類スプリングワッシャー 呼び径(mm)8 表面処理ユニクローム
1袋(80個)
255 税込281
当日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.45 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-78 高さ(mm)8 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.069 許容荷重(N)4.31 巻方向 密着高さ(mm)3 許容荷重時高さ(mm)3.96
1個
520 税込572
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
当日出荷

1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1セット(10個)
329 税込362
翌々日出荷

1個
36 税込40
当日出荷

ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)8 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様メートル目盛 目盛種別両面 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)ABS樹脂 質量(g)25 寸法(mm)Φ54×20 長さ許容差(mm)±1.4 トラスコ品番816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

引きバネ SUS304 モノタロウ 動画あり
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類引きばね 材質SUS304
1パック(2本)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638JP-4 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)68 種類スナップフック 線径(Φmm)7.8 使用荷重(kg)126 寸法A(mm)80 寸法D(mm)9.7 寸法E(mm)25 寸法B(mm)9.4 寸法C(mm)12.2
1個
730 税込803
翌日出荷

エスコ品番EA638JV-8 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)68 種類スナップフック 使用荷重(kg)126 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)9.7 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)79.5
1個
730 税込803
翌日出荷

1袋(3個)ほか
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

1個
405 税込446
翌日出荷

右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842g アズワン品番68-1873-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
32,000 税込35,200
3日以内出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

1パック(4個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)