60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
用途ウール用バフクリーナー 材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック 寸法(mm)60×130 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ウールバフに付着したコンパウンドのカスを簡単に除去します。ウールバフを傷めることがなく、取扱いが簡単です。
用途ウールバフのクリーナー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。
用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・バフ掛け時に頑固に付着した青棒や白棒等の研磨材を強力スピード洗浄します。 ・環境ホルモン対策品です。 ・水溶性、非引火性の液体です。 ・pH値(10%水溶液):11.3(pH)
用途・バフ掛けで頑固に付着したバフカスを溶解・除去します。 材質モノエタノールアミン トラスコ品番101-9652 質量(kg)21
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

コンパクトツールCTバフクリーナー
エアーバフクリーナー
付属品CMオネジカプラ(J0015) 寸法(mm)156×104 質量(g)171(本体のみ) 空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時) 使用空気圧力(MPa)0.5~0.7 取付ねじG1/4 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機 従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。 さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。 フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。 ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。
セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き) 使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.32MB)
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

JTC7938X ヘッドライトクリーナーバフ JTC 動画あり
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ
仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)130 質量(kg)0.6 ねじ径パッド:5/16”-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ディスク径(Φmm)75 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-38 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
939 税込1,033
当日出荷


メグロ化学解熱薬
バフ熱を下げる事により、バフ目やオーロラマーク等の傷を防ぎ、バフ磨きの時間を大幅に短縮する事が出来ます。
危険物の類別非危険物
1本(450g)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ハープバフ掻き
美しいバフ仕上げには「毛だし」が必要です。新しいバフを、モーターで回転させながら、バフ掻きを押し当てれば簡単に毛出しができます。替刃式で刃物の交換も可能です。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
用途タイヤ修理に。 幅(mm)74 全長(mm)155 高さ(mm)40 質量(g)85 グリップ長さ(mm)98
1本
709 税込780
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジに2種の繊維を植え込み、細かいスキマの汚れを掻き出します。クッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途タイルの目地や凹凸のある個所の、水アカや汚れ落としに。 材質ウレタン・ナイロン 厚さ(mm)15 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
659 税込725
当日出荷

リキットバッファー液としてタイヤ内面やチューブのクリーニングに使用。 二シール剤の長期保管で粘度が上がったり、固まってしまったときに少量加えるとで溶かせる事が出来ます。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
3,598 税込3,958
当日出荷


固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。容器サイズ:底面90Φx高さ240mm
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。 内容量(L)1 関連資料(0.39MB)
1本(1L)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。 内容量(kg)1 関連資料(0.39MB)
1個(10kg)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-37 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
829 税込912
当日出荷

サンフレックスクリーナースポンジ
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)5 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ中目 内径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 研磨材が入っていないため素材を傷つけにくい。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや汚れ落としに。 蛇口やシンクの水アカ取りに。 各種クリーニングに。 材質メラミンフォーム 厚さ(mm)20 外径(Φmm)75 アズワン品番64-7734-43 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
299 税込329
当日出荷

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に 材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン) 寸法(Φmm)150 推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下 適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで) 使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。 危険物の類別非危険物 対応ボディー色濃色・淡彩色兼用 取扱説明書(0.9MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジバフ Φ150 モノタロウ 動画あり
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用 外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 内径(Φmm)30 取付け方法マジック式
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Auto Magic(オートマジック)PC2
PC-1(細目)の磨きキズを確実に細かく均一にする事ができます。 研磨痕を残さずに塗装のキズを素早く平坦にします。 P2000相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
タイプ極細目 ノンシリコン 内容量(L)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1本(1000mL)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

Auto Magic(オートマジック)PC1
高純度酸化アルミニウムをベースとした独自のマイクロ研磨技術により、 塗装面の傷を簡単に取り除くことができます。 P1500相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
タイプ細目 ノンシリコン 内容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

Auto Magic(オートマジック)PC3
微細な傷や研磨痕を簡単に取り除き、すべての塗装面に本来の美しさを復活させます。 P3000相当のペーパー目消し、ならびに濃色車の仕上げに最適な仕上げ用コンパウンドです。
タイプ超微粒子 ノンシリコン 内容量(L)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1本(1000mL)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

汚れを取ると同時に樹脂ワックス皮膜の強化を行い、再汚れを防ぐと共に、床の輝きを長持ちさせます。 高速バフィングによって超光輝性を発揮。
液性アルカリ 種別樹脂皮膜強化剤&表面洗浄剤 希釈倍率10~50倍
1缶(18L)
23,980 税込26,378
当日出荷

ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。 ラバー表面に特殊素材を使用し効率的に塗装面に付着した異物を除去します。塗装面への キズを最小限に止める為 ラバー表面の形状に特徴があり、塗装面から離脱した付着物及び水分を排出する形状になっております。最大のメリットは作業性にありWアクションサンダー・電動Wアクションポリッシャーで使用することにより従来の1/2の時間で付着物を除去できます。洗って繰り返し使用できますので経済的です。
用途自動車ボディ用 直径(Φmm)150 危険物の類別非危険物
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。 粒度#180 厚さ(mm)5 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
659 税込725
欠品中

汚れを取ると同時に樹脂ワックス皮膜の強化を行い、再汚れを防ぐと共に、床の輝きを長持ちさせます。 高速バフィングによって超光輝性を発揮。
希釈倍率用途に応じて10~50倍希釈
1缶(18L)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)36 質量(kg)190 回転数(min-1[r.p.m])2100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710 清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
1,098,000 税込1,207,800
11日以内出荷

プロパンエンジンで広範囲のフロアを短時間でパワフルに磨き上げます。
動力源プロパンガス
1台
1,498,000 税込1,647,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲のフロアを短時間で磨き上げる自走式。操作性の良いグリップハンドル式です。
バッテリー電圧(V)36 質量(kg)280 回転数(min-1[r.p.m])2000 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)658×1390×906 清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
1,498,000 税込1,647,800
欠品中

日常の床管理用洗剤(汚れ取り・床上のワックス皮膜強化)として唯一特許を取得。 15年間、トップランナーとしてご愛顧頂いてきた「ハイバフ光」が、環境負荷軽減と洗浄力を強化しバージョンアップ!
希釈倍率用途に応じて10~50倍希釈
1缶(18L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒で時間のかかる鉄粉(塗装粉)を短時間で除去するシングルポリッシャー専用バフ。バフ内に特殊粘土が浸透されてるので、あとはシングルポリッシャーに装着し、シャンプー洗車後の濡れたボディにポリッシングするだけでボディのザラつきを取り除きます。鉄粉取り粘土(手作業)と比較して圧倒的な時間短縮と労力軽減が行えます。鉄粉除去剤で溶かし切れない鉄粉も綺麗に除去します。都会の一般乗用車で凡そ6~8台くらいの使用が可能です。(車の状態・面積により変わります)
用途自動車等に付着した鉄粉(塗装粉)の除去 使用方法ボディーを濡らしながら力を入れずにポリッシングを行う(ポリッシャーの重みだけで充分除去できます)除去した鉄粉はバフの中へ取り込んでいきます。(バフ自体は洗浄できません)終了後はボディーを洗い流してください。 寸法(mm)マジック径160、スポンジ径180、厚み25 質量(g)100 危険物の類別非危険物
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

ラッピングフィルムに固着した頑固な水垢を瞬時に落とすことができる超強力タイプ。 マット調フィルムにこびりついた汚れも簡単に除去します。 洗車後、濡れた状態で本品をハンディーバフにタップリ含ませ、縦横同じところを数回擦りながら水垢汚れを落としてください。 水道水をかけ、ハンディーバフで擦りながら本品を洗い流すだけで施工完了。
用途自動車ラッピングフィルム用 適合機種ホワイト・淡色専用 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 施工量約10台分/500ml
1本(500mL)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっとしたアピールポイントに! キャラクターとロゴを配したエアクリーナーカバー。
仕様chalyロゴ 仕上アルミバフ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

水アカ取りワックス コンパウンド入り水アカ取りワックスで、超微粒子α・セラミック配合により、塗装面に付着した頑固な水アカ・タールを除去し、光沢をよみがえらせます。 垂れにくいので塗り易く、拭き上げ時の粉の出も少なく拭き取り易いので短時間で作業が出来ます。 手作業だけでなく、ダブルアクションポリッシャー(スポンジバフ使用)での使用もできます。
容量(mL)680 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.68L
1本(680mL)
3,170 税込3,487
当日出荷