潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。
粘度ISO VG10
用途園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに
成分流動パラフィン油 精製カメリア油(椿油)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。
粘度ISO VG10
園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。
用途園芸用刃物、電気カミソリ、包丁など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
種別100mL
EBM品番5997700
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に
成分流動パラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量220mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。
粘度(cSt)ISO VG 46
粘度46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
精製度の高い無色透明の潤滑油です。
用途工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。
トラスコ品番390-9760
色淡黄色
主成分潤滑基油
粘度ISO VG10
1本(1L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
消臭、洗浄・除菌効果。爽やかな香り。防錆効果を高め、刃の動きをなめらかに。オイル飛散のない液状のボトルタイプ。
用途電気カミソリ・バリカンなどのお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー オイル 手入れ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:95×30
内容量(mL)50
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46
引火点(℃)204以上
適合範囲マシン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。
園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止
主な用途ヤニ取り
適合機器園芸用品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量108mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
名称Paraffin, liquid
比重d≒0.86
特性健康有害性
CAS登録番号8042-47-5
滴下式
日本製オイル
刃の潤滑性を高めます。
質量(g)約8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプオイル
1本(5mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
用途屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品に
粘度ISO VG 10
適合範囲屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品
成分精製白色スピンドル油
容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥418
税込¥460
当日出荷
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り
寸法(mm)H180×W55×D55
質量(g)210
1本(220mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
ビニール袋付
セット内容本体、ビニール袋
材質不織布複合PE・IXPE
寸法(mm)232×151
アズワン品番64-8300-71
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー
付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1
質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時)
定格電圧(V)3.6
刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80
連続使用時間(分)約30
バッテリー2.0Ahリチウム電池
充電時間約3時間
保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125
充電方式USB-typeC USB充電
ストローク数(min)1,100-1
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ありそうでなかった、ペットに適した吸い取り式バリカン。刈った毛が飛び散らない!。お掃除が驚くほどラク!。充電式で持ちやすい。約2時間連続駆動。充電式コードレス、コードが絡まない!。ユーザー様のお声が商品開発のキッカケになりました。クラウドファンディングにて133%達成商品です。猫のトリミングにもお使いいただけます。ごみ捨て簡単!!。1.カバーを押す。2.上にスライドしてカバーを取り外す。3.そのままゴミ箱へ毛をポイ。お手入れ方法:ご使用前後には潤滑油を塗布してください。1.刃を本体から取り外す/刃の部分を押して取り外してください。しっかりと固定されているので強く押してください。2.カバーを取り外す/カバー部を押して上にスライドさせながら取り外します。3.付属のブラシで掃除する/付属の掃除用ブラシで刃、カバー、本体に付いている毛くずや汚れを取り除いてください。仕上げに付属のバリカン用オイルを刃に注油してから元に戻してください。
付属品バリカン本体、充電アダプター(USBケーブル一体式)、コームアタッチメント×4個(刈り高2mm/3mm/6mm/9mm)、潤滑オイル、お掃除ブラシ、日本語取扱説明書
材質ABS
色白
電源ACアダプター付きUSBケーブル(市販のUSBケーブルとアダプターでも充電出来ます)
本体質量(g)260
コード205846
入力端子Micro USB
充電時間(時間)1~1.5
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)200×55×50
アズワン品番65-2072-96
稼働時間(時間)連続約2
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
充電式ヘッジトリマー SHT-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SHT-1820-AAA-0
関連資料部品展開図(0.69MB)
どなたでも簡単に使える、ペット用バリカンの登場です!
4種類のアタッチメントがついて、長毛種でも短毛種でもOK!
いつでもご自宅で、お手軽にトリミングが可能です。
ワンちゃん、ネコちゃん、ウサギちゃんにも!
大切なペットをいつでもオシャレに清潔にしていただけます。
初心者でも使いやすく、簡単にカットができます。
お掃除ブラシ&潤滑オイル付き!お手入れも簡単です。
優れた防水レベルIPX7防水
低騒音仕様で怖がりなペットも安心
性能に優れた強力モーターを搭載。
100/秒でスムーズに回転し、低騒音・低振動なので、バリカンを怖がってしまう子でも、警戒しずらい仕様になっています。
充電式だからコンセントがない場所でも使用可能
大容量の充電池を内蔵。約4時間の満充電で約3時間連続稼働。
充電残量が%で表示されるので、一目で分かり便利!
用途防水コードレスペット用バリカンとして
連続再生時間約3時間
充電時間(時間)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×4
質量(g)約200
材質ABS樹脂、ステンレス、他
電源供給方式充電/交流式(コード・コードレス両対応)
入力電圧(V)ACアダプター:100~240
出力電圧(V)DC5
出力電流(mA)1000
定格周波数(Hz)50/60Hz
機能静音、軽量、安全設計、防水
アタッチメント3mm/6mm/9mm/12mm
セット内容バリカン本体×1、アタッチメント×4、掃除ブラシ×1、ACアダプター×1、潤滑オイル×1
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
ペット専用刃を採用した、カット幅6mmの微細な面をカットするのにピッタリなコードレスバリカン。ペンシル型なので持ちやすく小回りがきき、USB仕様で使い勝手が良いです。今まで切りにくかった肉球の間も丁寧なカットが出来ます。
セット内容バリカン本体、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス・セラミック
質量(g)約270
消費電力(W)交流式使用時:約4.5、充電式使用時:約3
電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
使用時間約45分
充電時間約5時間(フル充電)
定格時間約15分(連続で使用できる時間)
電源供給方式充電・交流式
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ペット専用刃を採用した、カット幅27mmの小さい面をカットするのにピッタリなコードレスバリカン。刈り高さの変更可能。電池残量が分かる画面採用。防水仕様で丸洗い可能。スリムな形状なので手にフィットしやすく、USB仕様で使い勝手が良いです。
セット内容バリカン本体、アタッチメント(3・6mm)、アタッチメント(9・12mm)、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス・セラミック、アタッチメント:ABS樹脂
質量(g)約300
消費電力(W)交流式使用時:約7.5、充電式使用時:約3
電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
使用時間約60分
充電時間約6時間(フル充電)
定格時間約15分(連続で使用できる時間)
電源供給方式充電・交流式
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ヘッド部分を簡単にバリカンとネイルケアにチェンジする事ができる1台2役充実機能のコードレスアイテムになります。バリカンヘッドはペット専用刃を採用。カット幅16mm。アタッチメント付き。ネイルケアヘッドはペット専用砥石を採用したダイヤモンドコートをコーティング。防水仕様で丸洗い可。約5時間のフル充電でバリカンは約60分、ネイルヤスリは約45分使用可能。
セット内容本体、バリカンヘッド、ネイルケアヘッド、アタッチメント、充電アダプター、USBケーブル(約1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
材質本体:ABS樹脂 バリカン:ステンレス・セラミック ネイルケア:ステンレス・スチール(メッキ加工) アタッチメント:ABS樹脂
質量(g)約290
消費電力(W)交流式使用時:約4、充電式使用時:約3
電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立:本体(バリカン):32×162×27 ※アタッチメント無(ネイルケア):32×153×27
使用時間バリカン:約60分、ネイルケア:約45分
充電時間約5時間(フル充電)
定格時間約15分(連続で使用できる時間)
対象動物ミニ犬、超小型犬、小型犬、中型犬、大型犬、超大型犬
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
被毛をカットしてスッキリ・清潔・安心。広い面のカットにピッタリなサイズ、背中や肩まわり等をカット。カット幅38mm。ムレやすい季節に・毛がからまりやすくなった時に・シルエットを整えたい時に。まるごと水洗いOK(IPX6防水相当)。USB充電式。保証書付取扱説明書在中。
セット内容バリカン本体、アタッチメント(3・6mm)、アタッチメント(9・12mm)、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス・セラミック、アタッチメント/ABS樹脂
質量(g)約470
タイプレギュラー
定格<電源方式>充電・交流式<電源>充電アダプター…(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V 1000mA、本体…リチウムイオン電池<充電時間/使用時間>約2時間(フル充電)、約120分(使用時間)<定格時間>約15分(連続で使用できる時間)<定格電圧>AC100V 50/60Hz<消費電力>交流式使用時…約8W、充電式使用時…約4W
アズワン品番64-5168-15
1個
¥11,880
税込¥13,068
7日以内出荷
ボタン1つでモーターパワーの調節ができるRPM調節機能搭載(RPMは回転数の単位)。オーナー様が求めるシルエットにカットすることが出来る機能【1短い毛に合わせてより細かくカットが出来る刈上高さスライド機能付2被毛に合わせてショートからロングまで調節が出来る毛の長さアタッチメント付】ペットの細くて柔らかい被毛にしっかり入り込む切味抜群なペット専用刃採用。カット幅39mmなので広い面をカットするのにピッタリ。USB充電式仕様。スタンドでも手軽に充電可能。バッテリー残量とモーターパワーがひと目で分かるLED液晶画面表示。パワフルで静音モーターを搭載。まるごと水洗いOK、IPX7防水相当。本体と全てのパーツを収納できる専用ケース付。保証書付取扱説明書在中。
セット内容バリカン本体、アタッチメント(3・6・9・12mm)、専用充電スタンド、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書
サイズレギュラー
質量(g)約230
消費電力(W)<消費電力>交流式使用時:約5、充電式使用時:約3
電源充電アダプター
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
定格入力電圧(V)AC100ー240 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×179×42
バッテリー本体:リチウムイオン電池
定格時間約15分(連続で使用できる時間)
充電時間(時間)<充電時間/使用時間>約2(フル充電)/約90分(6000回転/分での使用時間)
電源タイプ充電・交流式
定格出力電圧(V)(定格出力)DC5 1000mA
原材料本体:ABS樹脂、 刃:ステンレス・セラミック、 アタッチメント:ABS樹脂
1箱
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード