適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)
全長(mm)140
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
バルブコア(ムシ)を入れるときに使用してください。
バルブコアを取り付ける際のトルク値は32.8~33.3cN・mです。
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
バルブコア(ムシ)を入れるときに使用します。
バルブコアを取付ける際のトルク値は32.8~ 33.3cN・mです。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
プレセットタイプのトルクドライバーです。
空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに
種類プレセット形
精度(%)±6
負荷方向右
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
六角穴対辺(mm)6.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。
用途バルブコア取り付け・取り外しに最適
締付トルク(N・m)0.36
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途一般締付作業
仕様ビットは別売りです。
その他ビットは別売りです。
材質(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604
全長(mm)210、15
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
中空シャフト使用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
OR用バルブコア―をバルブに組付けたり、取り外したりする、バルブコア―専用ドライバー
全長(mm)270
こんなお得な商品も!

虫回し コア保持機能付
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
用途乗用車・トラック・バス用
長さ(mm)230
タイプコア保持型
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バルブコア
用途バルブコア
材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ
適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
バルブ虫回し用のビット差替えドライバーです。
バイク用に人気のスタビタイプです。
外径(Φmm)30(ドライバ本体)
ビットタイヤバルブ虫回し用×1、プラスマイナス両頭ビット×1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード