20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MotionPro(モーションプロ)タイミングホイール
点火時期やバルブタイミングの計測、セットアップの為のプレート
直径(Φmm)170
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°)1 材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°)360 竿数竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円の中心目盛付きです。
用途角度の測定に使う分度器 最小目盛0.5° 材質アクリル樹脂 規格15cm
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチック全円分度器
180度以上の角度が測れる、全円分度器。円の角度が理解しやすく、180度以上の角度を測ったり、描いたりするのに便利です。また、中心の穴(直径約1.2mm)により、位置決めやしるしを付けるのに便利です。
材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製 目盛ゼロスタート目盛 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×1.0
1個
299 税込329
当日出荷

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途カムシャフト脱着時のアライメントツール 適合M14×1.25mm(プラグネジサイズ) ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8mmX深さ32mm 適合車種VWPolo・Golf・Touran・Caddy・SKODA・Octavia・AUDI A3・VW・AUDI(1.4 1.6FSI TSI)etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g)63 精度±0.2 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 本体直径(Φ)90 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)197
1個
499 税込549
当日出荷

1枚
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格9cm 科目算数
1個
150 税込165
当日出荷

1セット
35,900 税込39,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プロトラクター No.192 90mm (竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 材質ステンレス(SUS420J2) 通し(°)180 竿数竿なし
1個
769 税込846
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)368 質量(g)230 目盛5°刻み
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)