用途に合わせて4サイズに対応できます。
ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。
手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。
セット内容フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個
材質ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)
タイプトヨタ、ホンダ、キャンターなど
危険物の類別非危険物
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
メーカー名:プロト。メーカー品番:HT05060。ブレーキホース交換やキャリパーオーバーホールなどのブレーキメンテナンス作業時、残留フルードの漏れを抑止し、カウルやタンクなどへの不意なフルード飛びを防ぎます。商品はプラケースに入っています。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:プラスチック。使用箇所:ブレーキフルード。内容量[数量]:1セット。付属品:バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16) [×4]。特記事項:バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16)[×4]。商品はプラケースに入っています。関連商品:品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097
仕様【関連商品】品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097
付属品バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16) [×4]
セット内容バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16)[×4]。商品はプラケースに入っています。
材質プラスチック
色ブルー
使用箇所ブレーキフルード
危険物の類別非危険物
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラインストッパー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
仕様4種1セット
トラスコ品番835-4999
セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm
質量(g)100
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラインストッパー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ワンタッチ装着、シンプルな構造で壊れにくく、作業性抜群。ABS車に最適。
セット内容メガネジョイント用(2個)、フレアーナット用(2個)、ホース用(1個)、パイプ用(5個)
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1
適合車種汎用
1セット(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に
材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)
幅(mm)27
厚さ(mm)3
全長(mm)200
質量(g)48
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラインストッパー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
仕様適応パイプ差込サイズ:1/2"・3/8"・5/16"BANJO
タイプトヨタ・ホンダ・キャンター等
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。
コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。
本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。
適合径(Φmm)0~20
サイズ(mm)55×40×13
1セット(2個)
¥769
税込¥846
当日出荷
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155
質量(g)(大)120・(中)70・(小)40
適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
ブレーキピストンを抜いた後の錆び付いた内部をきれいにブラッシングできます。チャック付ドリルの先端に付けて簡単に掃除ができます。
用途ブレーキピストンの清掃作業
全長(mm)127
材質(ワイヤー部)真鍮
ブラシ径(Φmm)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ブレーキ用ラバーグリース
JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g)100
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。
エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等
危険物の類別非危険物
1セット(72個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。
全長(mm)250
適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード