52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食 特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー 主な用途 硬化時間(時間)5℃:30 指触乾燥時間(時間)5℃:15 可使時間(時間)5℃:6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:30時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中国塗料バンノー1500
船全体の防食塗料を1本化することで、工程の簡略化を実現。 環境に優しい低VOCタイプ。 PSPC(塗装性能基準/IMO)に対応する高品質。 メーカー燃費低減型防汚塗料との組み合わせでさらなる効果を実現。 FDA(アメリカ食品医薬品局)に対応。
使用場所屋外用 特性防汚
1缶(5kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中国塗料バンノー200
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料 特性防食性、付着性、さび止 主な用途船舶 硬化時間(時間)5℃:30 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:3.5 可使時間(時間)5℃:18 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:24時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性、耐海水性が優秀で船底部の過酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 各種AF上塗塗料の直塗りが可能 平滑な塗膜が得られる VOCが少なく環境保全に寄与
用途船舶外板の防食塗料、タイコート、デッキ、上構部 特性防食性、耐水 主な用途船舶外板 硬化時間(時間)5℃:20 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:14 可使時間(時間)5℃:9 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:20時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶デッキ等のさび止め塗料(冬季用) 特性防食性、付着性、さび止 主な用途船舶 硬化時間(時間)5℃:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:3 可使時間(時間)5℃:8 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:16時間(℃)
1缶(5kg)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 低温硬化性に優れる PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食 特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー 主な用途 硬化時間(時間)5℃:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:9 可使時間(時間)5℃:5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:20時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

綿糸と弾性糸の特殊編ですのでムレたりせず屈曲自在です。 指先の傷・荒れなどの予防に最適です。
材質綿90%、レーヨン10% 寸法(mm)約 幅23×長さ75 松吉医科器械コード07-2565-00
1式(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L075
質量(kg)0.36 サイズL075 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)360 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)22 ねじ寸法MM6 軸方向変位(mm)0~+1.1 ねじ締付トルク(N・m)7
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

中国塗料ユニマリン
ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。
特性耐薬品、耐候、耐久 液色 主な用途橋梁
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけ簡単施工!作業日数・手間もかかりません。住宅を傷つけない為ひび割れの心配ゼロ。誰でも持ち運びできる。
用途置くだけで簡単に施工できる勝手口用ステップ。 材質PP(BC・SL)ポリプロピレン ライトグレー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×450×450 総質量(kg)11
1箱(1個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

コダマ樹脂バンノーBOX
天板が開きますので、収納品の出し入れが大変便利で楽にできます。 鍵付で管理も安心・安全です。 よごれも落ちやすく、水洗いが可能です。 4種類のステッカーを同梱しており、ご使用に合わせて表示ができます。 壁は二重構造ですから結露もなく大変丈夫です。 錆びることがない、薬品に強い超高分子量ポリエチレン製です。
用途大事な道具、万が一の防災・保安用品、管理保管が義務づけられている農薬などの保管に。 付属品ステッカー(物置、園芸用品、防災・保安用品、農薬保管庫) 高さ(mm)1262 間口(mm)900 本体質量(kg)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1262×785
1個
79,980 税込87,978
11日以内出荷

保色性、耐候性が優れているので長期間チョーキングしない。 光沢が優れているので仕上がりが美麗 密着性、弾力性良好 耐水、耐塩水性良好 耐油性、耐熱性良好 作業性良好
用途船舶、陸上構造物の上塗り 特性密着性、耐油、耐熱、耐水、耐候、耐塩水性 液色 主な用途船舶、建築物 硬化時間(時間)5℃:30 指触乾燥時間(時間)5℃:4 塗装間隔最短:48時間時間(5℃)
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(400枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「タッピングをして骨材をしずめる事でセメントペーストを浮かせる金ゴテ仕上げで簡単キレイに仕上がる。水を浮かせる事で夏場暑い時期、 コンクリートの急激な硬化によるクラック抑止になる。
プレート幅(mm)800 ポール長(mm)1300 総質量(kg)1.35
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

アルミ製スライドタイプ2本継。海釣り公園 海の釣り堀にも最適!。さまざまな状況に対応する防波堤での釣りに必携の竿受シリーズ。また、折りたたみもコンパクトな設計です。
質量(g)570 収納時寸法(mm)458×100×60 伸長(mm)全長770 継数(本)2
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

1袋(9600個)ほか
49,280 税込54,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
1箱(200個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


付着性、防食性が優れている。常温速乾性である。 油性系、ビニル系、無機系を除く、各種上塗り塗料との適合性が優れている。 液形で作業性良好であり、上塗り塗料との付着性に優れていますので、タッチアップ用に最適です。
用途鉄鋼の二次表面処理後のタッチアップ用プライマー/船舶用鉄鋼材、その他鉄鋼加工品一次プライマー 特性プライマー、防食性、付着性、速乾 液色グレー 主な用途鋼、鉄 指触乾燥時間(分)5℃:8、20℃:4 硬化時間(時間)5℃:4、20℃:2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 可使時間(時間)5℃:72、20℃:48 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:24時間、最長:180日
1セット(5kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番132-7419 質量(kg)20 容量(kg)【主剤】10【硬化剤】10 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
1箱(200個)ほか
11,480 税込12,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セパレーターのリブがないので生コンのノロが型枠下端よりでにくくなります。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
1箱(150個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
1箱(200個)ほか
11,480 税込12,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

東海建商半セパ 50巾
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用) 幅(mm)【型枠】50
1箱(400個)
16,800 税込18,480
4日以内出荷

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

型枠を多段積みする際に使用。
用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(バンノーパネル用)
1箱(50個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

気泡が目立たず仕上がりがキレイに
成分石油系炭化水素(鉱油)、 脂肪酸、 防錆剤、その他添加剤
1缶
11,980 税込13,178
4日以内出荷

オリジナルラインアイ/オリジナルアピールドアイ/インサートプレート・オリジナルシンカー(実用新案登録済み)/シャープネス・エアロフォルム/カーボンシャフト・ステンレスフック
用途良く飛び、良く動き、そして良く釣れる。頼れる番長。エギングの王道を行く。 ブレの無い安定した飛行姿勢で最後のひと伸びが違います。クラス最薄ノーズによって軽い力でよく動き、ビギナーや女性でも簡単にキレのあるダート「マジ切れダート」を引き出せます。インサートプレートシンカーは着底や底質を手に取るように伝え、底付近の大物に狙いを絞りやすく、多くの実績を上げています。もちろん数釣りシーズンにイカを呼ぶ力は抜群。ひと味違うエギングが味わえるはずです。 自重(g)11 号数3.5
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中国塗料アクリ200
FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。
特性耐候 指触乾燥時間(分)20℃:30 硬化時間(時間)20℃:3.5 塗装間隔20℃:3.5時間以上
1缶(2kg)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ノーブル丁番
装飾が付いた丁番です。家具や扉の丁番としてお使いください。
銅古美
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ノーブル丁番
装飾が付いた丁番です。家具や扉の丁番としてお使いください。
銅古美 ねじ穴数6
1セット(2個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
タイプ万能型 許容荷重(N[kgf])294[30] 適合径範囲鉄筋D13~D35
1セット(50個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

鉄製の装飾付の丁番です。ARCH印の丁番です!
用途リビングや店舗の扉などアンティークが求められる場所に最適 付属品取付ビス付き 材質SPCC 表面処理AC(銅古美塗装)
1箱(3枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールペンなどの先の硬い筆記具で、圧力を加えることにより、化学的に発色する複写用紙です。伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。
仕様2枚複写 サイズ小切手判ヨコ 種別ヨコ書き・三色刷り 寸法(縦×横)(mm)84×178
1冊(50組)
489 税込538
当日出荷