554件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗車ポジションを変える事で疲労を軽減できます。
付属品エンドキャップ2個 材質6061鍛造アルミ製 全長(mm)85 質量(g)約16(ペア) クランプ径(Φmm)22.2
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm)139.5 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59.5 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FF-R(エフエフアール)CNCスーパーライトバーエンド
7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現
付属品エンドキャップ 全長(mm)99 材質(本体)#7075アルミニウム 質量(g)52(ペア) 材質(ボルト)チタニウム
1ペア
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)25 ミラー径(Φmm)46 アズワン品番64-9552-26
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
材質/仕上アルミ/アルマイト
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40 質量(g)307 ハンドル径(Φmm)22.2 先端内径(mm)約Φ16.5 クランプ径(Φmm)25.4
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
1セット(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。
ポリッシュアルマイト
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット レッド
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
ブラック 仕様左右セット
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット ブルー
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット シルバー
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
材質アルミ製
1ペア
9,198 税込10,118
6日以内出荷

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット ゴールド
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な形状で外れにくくなっています。リフレクテッドレッドは反射するので、後方からの視認性も高くなります。
レッド
1セット
299 税込329
31日以内出荷

1セット
299 税込329
31日以内出荷

ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊な形状で外れにくくなっています。リフレクテッドレッドは反射するので、後方からの視認性も高くなります。
レッド
1セット
319 税込351
31日以内出荷

1セット
319 税込351
31日以内出荷

握りやすい太めのバーエンドバー
材質鍛造アルミ製 全長(mm)110 シルバー 質量(g)125(2本) クランプ径(Φmm)22.2
1セット
2,798 税込3,078
5日以内出荷

あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途外径Φ22.2(適合ハンドル内径Φ14~19)用 セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
1セット(2本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ペア
499 税込549
当日出荷

ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。 ○アウターキャップ:アルミ削り出し ○バーエンド本体:ステンレス製 ○左右1SET ○外径(キャップ部):31mm ○外径(バーエンド本体):25mm ○長さ(キャップ部):22.5mm ○長さ(バーエンド本体):19.5mm ジョルノ(4スト車) AF77全車種 タクト/-ベーシック(4スト車) AF75全車種 ダンク AF74全車種 ディオ110 JF58全車種 ズーマーX JF52全車種 リード125 JF45全車種 グロム JC61全車種 ●ノーマルハンドル用
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立たせています。 装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。
用途PCX・GROM・Dunk・FORZASiノーマルハンドルパイプ用 セット内容バーエンド、バーエンドカバー、切り欠きのハンドルエンド部に対応するカラー、ソケットキャップスクリュー6×35と6×25の2種類、プレーンワッシャ、固定ボルト用のブラインドキャップ 適合車種GROM(JC61-1000001~1299999/JC61-13000001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125/MSX125SF、クロスカブ(JA10-4000001~)、スーパーカブ50プロ(FI)(AA07-1000001~)、スーパーカブ110プロ(FI)(JA42-1000001~)、Dio110(JF31-1000001~/JF58-1000001~)、ZOOMER-X(JF52-1000001~)、ZOOMER-X(タイモデル)(MLHJF382)、FORZAS(iMF12-1000001~)、PCX(JF28-1000001~/JF56-1000001~)、PCX150(KF12-1000001~/KF18-1000001~)、LEAD125(JF45-1000001~)、Dunk(AF74-1000001~/AF78-1100001~)、TACT(AF75-1000001~1099999/AF79-1100001~)、ジョルノ(AF77-1000001~)、NMAX(SE86J)、アドレス125(DT11A-100001~)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm)28 ハンドル径13mm~19mmまで対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。HIGHSIDER バーエンドミラーをクランプするのに最適。
適合●適合ハンドル内径:Φ12~Φ22 ●ブラックアルマイト仕上げ
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。HIGHSIDER バーエンドミラーをクランプするのに最適。
●アルミ削り出しクロームメッキ仕上げ サイズ●適合ハンドル内径:Φ12~Φ22
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

モンキー・ゴリラのノーマルトップブリッジのドレスアップパーツです。イニシャルアジャスターをモチーフとしたデザインはカスタムイメージを高めます。アルミを精巧に削り出し、アルマイトを施すことでトップブリッジ周りを美しく演出します。カラーはシルバー、ブルー、ゴールド、レッド、ブラックの5種類。複数購入頂くことでバーエンド、バーエンドカバーそれぞれ異なる色の組み合わせをお楽しみ頂けます。
レッド
1セット(2個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

モンキー・ゴリラのノーマルトップブリッジのドレスアップパーツです。イニシャルアジャスターをモチーフとしたデザインはカスタムイメージを高めます。アルミを精巧に削り出し、アルマイトを施すことでトップブリッジ周りを美しく演出します。カラーはシルバー、ブルー、ゴールド、レッド、ブラックの5種類。複数購入頂くことでバーエンド、バーエンドカバーそれぞれ異なる色の組み合わせをお楽しみ頂けます。
ゴールド
1セット(2個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

モンキー・ゴリラのノーマルトップブリッジのドレスアップパーツです。イニシャルアジャスターをモチーフとしたデザインはカスタムイメージを高めます。アルミを精巧に削り出し、アルマイトを施すことでトップブリッジ周りを美しく演出します。カラーはシルバー、ブルー、ゴールド、レッド、ブラックの5種類。複数購入頂くことでバーエンド、バーエンドカバーそれぞれ異なる色の組み合わせをお楽しみ頂けます。
ブルー
1セット(2個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

モンキー・ゴリラのノーマルトップブリッジのドレスアップパーツです。イニシャルアジャスターをモチーフとしたデザインはカスタムイメージを高めます。アルミを精巧に削り出し、アルマイトを施すことでトップブリッジ周りを美しく演出します。カラーはシルバー、ブルー、ゴールド、レッド、ブラックの5種類。複数購入頂くことでバーエンド、バーエンドカバーそれぞれ異なる色の組み合わせをお楽しみ頂けます。
シルバー
1セット(2個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

モンキー・ゴリラのノーマルトップブリッジのドレスアップパーツです。イニシャルアジャスターをモチーフとしたデザインはカスタムイメージを高めます。アルミを精巧に削り出し、アルマイトを施すことでトップブリッジ周りを美しく演出します。カラーはシルバー、ブルー、ゴールド、レッド、ブラックの5種類。複数購入頂くことでバーエンド、バーエンドカバーそれぞれ異なる色の組み合わせをお楽しみ頂けます。
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4373。販売備考:カラー:ブルーです。7075-T6アルミニウム。プラスチックバーエンドキャップ、SXバーパッドが付属
用途【旧品番】ZE06-4152
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4347。販売備考:7075-T6アルミニウム。プラスチックバーエンドキャップ、SXバーパッドが付属 カラー:ブラック
用途【旧品番】ZE06-4151
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキー ブラック 質量(g)35 タイプ左右兼用 内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバー ミラー径(Φmm)45
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)LOWスタイルハンドル
マッドブラックでスポーティな雰囲気を醸し出すロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23)。車検対応。スイッチボックス周り穴開け加工済み
用途カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル。マットブラックがスポーティな雰囲気を醸し出す。グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢。M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応。スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークあり ハンドル径(Φmm)22.2 塗装スチール製マットブラック 適合車種GB350(23) スタイルLOW
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)