335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6 トラスコ品番805-1372 高さ(mm)60 質量(g)900 長さ(m)5 全長(m)5 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40 材質(ブラシ部)PP 材質(フレーム)TPE
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

幅(mm)8.7 トラスコ品番805-1508 全長(mm)500 高さ(mm)50 質量(g)140 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 幅(mm)8.7 トラスコ品番805-1509 全長(mm)1000 高さ(mm)50 質量(g)280 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

幅(mm)8.7 トラスコ品番805-1506 全長(mm)100 高さ(mm)50 質量(g)28 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途パイプ内の洗浄に。 材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm)6 材質PP、TPE 全長(mm)1000 高さ(mm)45 質量(g)300 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 全高(mm)45 毛丈(mm)25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです
用途食品機械の細かい部分や溝へ 厚さ(mm)12 質量(g)18 縦(mm)180 横(mm)65 耐熱温度(℃)130
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。
用途博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策) 材質ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)6 質量(g)109 2018年トラスコ掲載ページ9 1081
1本
8,590 税込9,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます 用途に合わせた材質を選択できます ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます 継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 幅(mm)15 高さ(mm)100 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)60
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。 特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。 常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。
材質毛/PBT、芯線材/ステンレス 耐熱温度(℃)130
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)15 質量(g)53 縦(mm)215 横(mm)5 耐熱温度(℃)140
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド 幅(mm)18 材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)5000 高さ(mm)38 全長(m)5 線径(Φmm)0.2 全高(mm)38 毛丈(mm)30
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。 本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途機械、バット、まな板などの清掃に。 厚さ(mm)35 材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP 質量(g)230 縦(mm)275 横(mm)70
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 外径(Φmm)70 最高回転数(min-1[r.p.m])14000
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷



1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




フレームにアルミフレームを採用しています。 取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。 アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに 全長(mm)1000
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


一般的なデッキブラシよりも幅が広く、清掃の効率を上がります。
仕様ブラシのみ 材質毛/PBT、柄/PP(ポリプロピレン) 幅(mm)280 質量(g)306 毛丈(mm)30 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)134 アズワン品番2-3679-31 商品タイプスペアブラシ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なデッキブラシよりも幅が広く、清掃の効率が上がります。
仕様ブラシのみ 幅(mm)280 質量(g)306 毛丈(mm)30 材質(ブラシ部)PBT 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)134 アズワン品番2-3679-32
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途まな板、シンク、作業台の清掃に トラスコ品番208-2735 長さ(mm)210 幅(mm)70 質量(g)290 材質(毛)PBT 縦(mm)210 横(mm)70 耐熱温度(℃)134 アズワン品番64-6447-55 線径(mm)Φ0.6
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷