お鍋を使わずに電子レンジで手軽にパスタが作れます。1~4人用。便利な目盛り付。湯切りできる水切りメッシュ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×285×105
質量(g)136
材質本体・ふた:ポリプロピレン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
材質スチールクロームメッキ
種類本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150
TKG品番9-0407-1201
TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質スチール
種類標準刃(1.5/6.5)
切断幅(mm)1.5、6.5
TKG品番9-0407-1202
TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm)150×90×108
投入口の隙間(mm)108
TKG品番9-0408-0601
TKG品番(2017)6-0370-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
材質ハンドル・本体・吸い口/ABS樹脂、パッキン/合成ゴム、吸い口カバー/シリコン樹脂
幅(cm)29
長さ(cm)14
高さ(cm)9.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
投入口:104×50付属品:2連カッター、幅104mmブラシ
付属品2連カッター、104mm幅ブラシ
間口W×奥行D×高さH(mm)150×110×110
投入口の隙間(mm)140×50
TKG品番9-0408-0501
TKG品番(2017)6-0370-0301
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg)6.8
間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270
消費電力(W)85
電源単相100V
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150
コード長さ(m)約1.8
TKG品番9-0408-0101
TKG品番(2017)6-0370-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)ローラー麺帯幅:112
質量(kg)11
間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
仕様ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm
材質スチール・クロームメッキ仕上
質量(kg)10.5
外寸(mm)300×218×H245
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
材質スチール
種類交換カッター
1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつ。1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつでできるレンジ調理容器。容器はお皿として使用でき、調理後はそのまま食卓へ。フタには湯切り口とパスタ計量穴付。
寸法(cm)約28.7×18×高さ6
材質樹脂、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約120
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
家庭のレンジで、簡単・手軽に鍋ゆでよりおいしいパスタができる。余分なお湯を使わないので、節約にもなり湯切りもいらない。
アズワン品番64-1058-95
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ボタンを押した後は放置、でも美味しい&失敗ナシ!。本体が調理温度と時間をしっかり調整。面倒な手順や管理は一切不要、ほったらかしでOK。サラダチキン・スチーム・炊飯の3つのモードから、お好みの調理方法を選択するだけで、簡単に美味しい料理ができあがります。。市販より安くて美味しい!しっとりやわらか「サラダチキンモード」。ダイエットで人気のサラダチキンが約20~30分ですばやく完成する「スピードモード」、低温で約2時間、じっくり柔らかく仕上げる「やわらかモード」を搭載。本体に任せてOK、朝の忙しい時間も大活躍!。。ヘルシーな蒸し料理もお任せであっという間に完成!「スチームモード」。鍋に約200mlの水を入れて、付属の蒸しトレイに食材をのせるだけ。焼売やブロッコリー、ゆで卵などが本体にお任せで出来るため、お弁当や食事で「もう1品ほしい!」という時に重宝します。。少量のご飯が時短でおいしく炊きあがる!「炊飯モード」。2合までの炊飯が約30分で可能。時短・少量で1~2人暮らしの方の自炊にもぴったり。WEBレシピでは雑穀米や混ぜごはんのアレンジレシピを紹介しています。。メニューの幅がグッと広がるレシピを紹介!。サラダチキンメーカー グランデを最大限に活用できるアレンジレシピをメーカーホームページでご紹介。サラダチキン・サラダフィッシュはもちろん、手をかけず作れる枝豆やシューマイなどの蒸し料理、混ぜご飯やカオマンガイなどの炊飯レシピまで、アレンジは50種類以上!。。同時調理でさらに時短!メイン+副菜が一気に完成。鍋でサラダチキンを作りながら蒸しトレイにブロッコリー、オクラなどの野菜、卵をセットすれば約30分でチキン、蒸し野菜、ゆで卵の3品が完成!低糖質・高たんぱくな3点セットは、筋トレやダイエット中の方に特におすすめです。。大容量で、作り置き料理も簡単に!。鶏むね肉2枚(約600g)が一度で調理できるため、作り置きもラクラク。週末に作って忙しい平日の夕食用に、朝に作って食べ盛りのお子さまのおやつになどに、使い方は自由自在!。。ロック機能・アラーム機能で目を離していても便利・安心!。調理中の誤作動を防ぐ「ロック機能」、調理完了までの残り時間を30、20、10分の3回、音でお知らせする「アラーム機能」など、目を離していても安心してお使いいただける便利な機能を搭載。。ココでしか聞けない商品の魅力を公開!「Development Story」。実際に商品企画を担当したプロダクトMDが、商品の魅力やこだわりのデザイン、使い方、開発秘話などを語ります!
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
毎日使うものだからシンプルで使いやすいものがいい。
冷蔵庫の保存収納や乾物などの食品保存、お出かけの際のランチボックスなど食材や用途に合わせて使い分け出来ます。
材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9
間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152
電源単相100V 50/60Hz
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
コード長さ(m)2
切断幅(mm)1.5、6.5
厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)
付属品固定金具
消費電力(W)100
材質スチールクロームメッキ
TKG品番9-0407-1001
TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電子レンジでパスタがゆでられるお鍋を使わずレンジで簡単しっかりロックの安全湯切り穴付。
材質ポリプロピレン
容量(mL)約1700
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.6×28.2×8.3
耐用温度(℃)約120~140
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
容量(mL)2000
種別めん・パスタケース
色ネオ
サイズ-
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)212
材質(フタ)ポリエチレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×303×81
外寸法・幅(mm)113
外寸法・高さ(mm)81
外寸法・奥行(mm)303
TKG品番7-0219-1101
TKG品番(2017)6-0213-1101
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
パスタに野菜を30%配合したベジタブルスパゲッティ。健康と美味しさを兼ね揃えた新しいパスタのかたちです。【ギリシャ最大規模のパスタメーカー”Melissa”】1947年にギリシャで創業し、ヨーロッパでも屈指の生産量を誇るパスタ―メーカーにまで成長しました。【味わいの特徴】栄養豊富なブロッコリーを練り込んだスパゲッティ。普通のパスタと同じように調理していただけます。
パスタに野菜を30%配合したベジタブルスパゲッティ。健康と美味しさを兼ね揃えた新しいパスタのかたちです。【ギリシャ最大規模のパスタメーカー”Melissa”】1947年にギリシャで創業し、ヨーロッパでも屈指の生産量を誇るパスタ―メーカーにまで成長しました。【味わいの特徴】色鮮やかなビーツを練り込み、美しい桜色のスパゲッティです。普通のパスタと同じように調理していただけます。
プラネタリーミキシングでボゥル内の最大59箇所をタッチしながら均一に練り込み、混ぜ込みを実現する。
10段階の速度調節レバーでゆっくりとしたかき混ぜから高速攪拌で調理可能。
高速攪拌の際も振動も全く問題ない安全性・業務用としても使用可能な耐久性を持っています。
多種多様なアタッチメントを取付けることで、フードグラインダーやパスタメーカー、ジューサーなど様々なキッチン家電に早変わりします。
注入用カバー:攪拌時に材料がボウルから飛び散るのを防止します。また、攪拌中に材料を簡単に追加して注入できるようになります。
付属品ステンレスボウル4.8L、ワイヤーホイップ、ドゥーフック、平面ビーター、注入用カバー、フードグラインダー
材質ダイキャスト、メタル、ステンレス
質量(kg)13.5
色レッド
容量(L)4.8
定格時間(分)15
1台(1台)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
プラネタリーミキシングでボゥル内の最大59箇所をタッチしながら均一に練り込み、混ぜ込みを実現する。
10段階の速度調節レバーでゆっくりとしたかき混ぜから高速攪拌で調理可能。
高速攪拌の際も振動も全く問題ない安全性・業務用としても使用可能な耐久性を持っています。
多種多様なアタッチメントを取付けることで、フードグラインダーやパスタメーカー、ジューサーなど様々なキッチン家電に早変わりします。
注入用カバー:攪拌時に材料がボウルから飛び散るのを防止します。また、攪拌中に材料を簡単に追加して注入できるようになります。
付属品ステンレスボウル4.8L、ワイヤーホイップ、ドゥーフック、平面ビーター、注入用カバー、フードグラインダー
材質ダイキャスト、メタル、ステンレス
質量(kg)13.5
色ホワイト
容量(L)4.8
定格時間(分)15
1台(1台)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
プラネタリーミキシングでボゥル内の最大59箇所をタッチしながら均一に練り込み、混ぜ込みを実現する。
10段階の速度調節レバーでゆっくりとしたかき混ぜから高速攪拌で調理可能。
高速攪拌の際も振動も全く問題ない安全性・業務用としても使用可能な耐久性を持っています。
多種多様なアタッチメントを取付けることで、フードグラインダーやパスタメーカー、ジューサーなど様々なキッチン家電に早変わりします。
注入用カバー:攪拌時に材料がボウルから飛び散るのを防止します。また、攪拌中に材料を簡単に追加して注入できるようになります。
付属品ステンレスボウル4.8L、ワイヤーホイップ、ドゥーフック、平面ビーター、注入用カバー、フードグラインダー
材質ダイキャスト、メタル、ステンレス
質量(kg)13.5
色ブラック
容量(L)4.8
定格時間(分)15
1台(1台)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
質量:5kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:桐。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×430×180
TKG品番9-0398-0301
TKG品番(2017)6-0360-0301
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。
ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。
<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品固定金具
材質アルミ合金、着色アルマイト加工
寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0
質量(kg)約2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155
TKG品番9-0407-1104
TKG品番(2017)6-0369-0804
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
バジルと白胡椒の香りが食欲をそそる!お湯を切ってパスタ!お湯を切らないでパスタ風ラーメン!粉末を少し残せば〆のスープ!メーカー、おやつラーメンの代名詞とも言えるペペロンチーノをどうぞお試し下さい。
保存環境常温
入数1セット(30個入)
1セット(36g×30個)
¥2,398
税込¥2,590
6日以内出荷
カロリーを抑えてヘルシークッキング☆少ない油でフライパンやお鍋にムラなく塗れるから健康的で経済的!
1プッシュで約小さじ1/15杯分の油が出ます。(メーカー調べ)倒れにくい形状なので安心。
サラダや茹でたパスタにもオススメ。
材質(本体)ポリエチレンテレフタレート、(ガン)ポリプロピレン、(ガンパイプ)ポリエチレン、(ガンパッキン)発泡ポリエチレン、(バネ)ステンレス鋼
耐熱温度(℃)60(本体・ガンパイプ)、90(ガン)
車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。
セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット
質量(g)335
空気使用量(L/min)210
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
塗料ノズル径(Φmm)8.0
危険物の類別非危険物
関連キーワード