用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用
パイプ径(Φmm)16
適合パイプ径(Φmm)16
材質ポリアセタール、NBR
1箱(15個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
適合パイプ径16mm用
材質NBR
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
材質EPDM
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)85
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
英式用
適合タイヤバルブ米式
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
フレキ用袋ナットパッキンセット(2個1組×10組入)。真鍮製のナットと、ゴム製パッキンのセット。ナット・パッキン各2個1組×10組入です。Φ16.0。使用上の注意。他社のフレキに使用しないでください。
材質ナット:黄銅/パッキン:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
規格Φ16
コード2330848
アズワン品番64-5127-13
1セット(10組)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
材質スリップワッシャー(白):硬質塩化ビニル、パッキン(黒):NBR
外径×内径×厚さ(mm)20×15×4
アズワン品番64-7858-87
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
用途補修用
材質NBR
厚さ(mm)2
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品
最高使用温度(℃)80
入数2/枚
商品タイプ平
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
材質ノンアスジョイントシート
最高使用温度(℃)100
最高使用圧力(MPa)2
厚さ(mm)2
商品タイプ平
材質合成樹脂、合成ゴム、非石綿ジョイントシート
外径×内径×厚さ(mm)21.5×14.5×1.5、21.5×16.5×0.5、21.3×15.5×4.0
1パック
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
規格16X21XT2
部品名称ゴムマルパツキン 16X21XT2
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB)
図解NoMS410RCL-K 希望付属品部品_No.24、MS551DR4 希望付属品部品_No.12、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.13、MS510ENR-2M 希望付属品部品_No.14、MS410ESR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.13、MS510RC-5K 希望付属品部品_No.26、MS410ENR-2M 希望付属品部品_No.13、MS410ENR-S 希望付属品部品_No.22、MS511ENR-M 希望付属品部品_No.14、MS510RC-5M 希望付属品部品_No.35、CGA-6 ノズル部品_No.23、MS510ESR-2M 希望付属品部品_No.23、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.14、MS410RCL-2K 希望付属品部品_No.14、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.23、MS510ESR-2M 希望付属品部品_No.14、CSD-600NR 付属品 希望付属品部品_No.20、MS511ENR-M 希望付属品部品_No.32、MS410ENR-2M 希望付属品部品_No.22など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
材質NBR
厚さ(mm)2
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
セット内容袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
材質ゴム・樹脂
質量(g)30
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-35~+100
使用流体外部ダスト
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番381-3941
材質EPDMゴム
質量(g)4
内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

グランドパッキン
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)
許容PV値(MPa・m/min)10
材質PTFE
商品タイプ平
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高圧ガス配管用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ