硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。
硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。
パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。
へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。
防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。
スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。
適合硬化剤(Y-10)
種別カーボンファイバー
色灰色
番手P80~P120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率100:2
RoHS指令(10物質対応)対応
厚付用/厚付けが出来研磨性に優れる板金タイプ
乾燥性が良い。
密着性が良い。
耐水性に優れブリスター発生がない。
用途FRP、防錆鋼板、アルミ対応、各種金属対応
耐熱性110℃30分
形態缶
ゲルタイム(分)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ150g、硬化剤7g
種別厚付けパテ
タイプチューブタイプ/ポリエステルパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量150g
硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分)(20℃)4~6
配合ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2
研磨可能時間(分)(20℃)30~40分以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4kg
危険物の性状第2種
1缶(4kg)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番754-3981
セット内容主剤320g、硬化剤15g
種別軽量パテ
色ナチュラル
タイプポリエステルパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量320g
硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。
ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。
パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い
パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用
適合硬化剤(Y-10)
種別厚付けパテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
タレにくく、盛れる!研げる!喜びを体感できる厚付け軽量板金パテ。最大15mmの厚膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)15mm以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
細目/研磨性に優れる細目、下地補修用パテ
へら付性が良い。 耐ブリスター性あり
乾燥性が良い。
密着性が良い。
用途板金パテ使用後のポリパテに使用
適合硬化剤(Y-10)
種別細地
色白色
耐熱性110℃30分
形態缶
番手P80~P120
ゲルタイム(分)4
研削可能時間(分)45
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率100:2
RoHS指令(10物質対応)対応
深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
種別うすづけパテ
タイプチューブタイプ/ラッカーパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量60g
硬化剤比率なし
密着良く水回りに強い。防錆鋼板対応型。
硬化剤(g)30
主剤(kg)1
危険等級Ⅲ/Ⅱ
危険物の類別第二類/第五類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの/その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量225g/25g
危険物の性状第2種/第2種
1セット
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。
配合主剤100:硬化剤2
主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%
研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
RoHS指令(10物質対応)対応
低収縮タイプの中間パテ
粗塗り及び仕上げ用
収縮率が低いため、引っ張りによる鋼板のソリや塗膜ハクリが起きにくい
鋼板だけでなく、アルミ板等にも密着力が優れています
圧付けができ、研磨製にも優れているため、ヒズミが楽に抜けます
塗膜のキメが細かく、薄付け用ポリパテとしても使用できます
AutoパテKZ(エロー)を硬化剤としてご使用下さい
用途自動車板金塗装用
使用方法(前処理/脱脂・清掃)Autoワックスクリーナーマイルドをご使用下さい
種別ポリエステルパテ
配合主剤:硬化剤=100:2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
適応下地Auto SPSプライマー・研磨した軟鋼板・アルミ板・亜鉛メッキ鋼板・研磨したグラスファイバー強化樹脂・完全に硬化し、研磨した塗装面
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂系塗料主剤
パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。
乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。
耐水性に優れています。
Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃)
耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。
硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。
用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用
適合naxポリパテハードナー(エロー)
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)3以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR カーボン60は、カーボンファイバーを配合した厚付けタイプの板金パテです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。60は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。カーボン60:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準
容量(kg)2
荷姿印刷丸缶
対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R
希釈剤ポリパテうすめ液
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)20 以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
希釈率(%)3 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.58MB)
研磨パテ研ぎ:面出し P60/面調整 P80~120
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準
容量(kg)3
荷姿印刷丸缶
対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R
希釈剤ポリパテうすめ液
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)4 以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
希釈率(%)3 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.58MB)
研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
むずかしい、時間がかかる・・・、鈑金作業の効率化のヒントを1冊に結集。
拡大ページ
大好評!一目瞭然シリーズの第三弾
鈑金に関する99のヒントが満載。外板鈑金・パテ21項目、溶接10項目、脱着16項目、ボデー修正25項目、完成検査16項目、高張力鋼板7項目、ボデーの構造・損傷分析4項目、合計99項目の疑問を簡単明解に徹底解説。
合理的な鈑金作業と効率アップのためのヒントとなるように構成。BRTC鈑金科講師陣が文章を読まなくても、ポイント図解、要因チャート図を見れば原因を理解できるよう解説しました。
サイズB6判
ページ数244
ジャンル専門書
1冊
¥3,300
税込¥3,630
7日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準
容量(kg)3.5
荷姿印刷丸缶
対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R
希釈剤ポリパテうすめ液
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)4 以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
希釈率(%)3 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.58MB)
研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能。トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)10以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
乾燥時間温度20℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間20分以上、温度30℃:可使時間3分以内、研ぎ可能時間15分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
1缶(3kg)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の数量100g
危険物の性状第1種
1本(100g)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤
用途適用パテ。・naxパテ クルツR。・naxパテ チヂマンR。・naxポリパテ アクティ(耐熱型)。・naxパテ ガンマエコ
質量(g)100
荷姿チューブ
質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第五類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第2種
1個(100g)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能。トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)10以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
乾燥時間温度20℃:可使時間8分以内、研ぎ可能時間30分以上、温度30℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
1缶(3kg)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても)
色灰色(磨くと銀色の金属光沢)
熱伝導率(W/mk)1.0
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
混合比主剤:硬化剤=100:10
関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB)
硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)
取扱説明書(0.76MB)
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450
電流(A)8
電源(V)単相100
定格電力(W)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。
トラスコ品番779-7010
種別ラッカーパテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量250g
危険物の性状第2種
1本(250g)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー
塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチ
アズワン品番65-2222-45
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。
小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。
スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。
作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
ペーパー寸法(Φmm)123
タイプ非吸塵式
種別パット:マジック式
オービットダイヤ(mm)5
空気消費量(L/min)380
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158
質量(g)860
騒音レベル(dB(A))78
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
口金エアーホース:G1/4inch
付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)306
質量(kg)2.15
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ150
空気消費量(m3/min)0.493
振動10.1/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)306
質量(kg)2.15
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ150
空気消費量(m3/min)0.493
振動10.1/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。
小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。
スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。
作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
ペーパー寸法(Φmm)123
タイプ吸塵式
種別パット:マジック式
オービットダイヤ(mm)5
空気消費量(L/min)380
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158
質量(g)930
騒音レベル(dB(A))85
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
口金エアーホース:G1/4inch
付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。
特殊樹脂を多用し、軽量化。
木工などの研磨作業も可能。
板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。
エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等
種別空気式研磨機
オービット径(Φmm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.42
質量(kg)0.73
付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本
トラスコ品番116-7120
ペーパー径(Φmm)125
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶
アズワン品番65-9284-69
1セット
¥30,400
税込¥33,440
8日以内出荷
オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。
木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。
「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。
金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。
使用工具:125mmダブルアクションサンダー。
外径(mm)125
色ベージュ
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710]
適合材木工、プラスチック
穴タイプ7つ穴
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番794-8441
全長(mm)315
質量(kg)2.31
タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ