23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途ブレスレット、パワーストーンなどのディスプレイに最適。 材質透明アクリル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)陳列面:53×20 板厚(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80
1セット(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

5つの宝石の名を冠した『レクル万年筆 パワーストーンカラー』 神秘的な力を秘めているといわれるパワーストーンをイメージした万年筆です。使う人の手にそれぞれの宝石ことばが宿ります。
商品タイプ本体 ペン先中細 付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース、フォレステーショナリー説明カード 材質(蓋・胴)PMMA樹脂、(大先)AS樹脂 寸法(mm)Φ17×123 質量(g)12.4 材質(ペン先)ステンレス
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ケニス鉱物標本
紫色がとても美しい鉱物です。 マグマに含まれる珪酸(ガラス等の原料)が結晶化する際に微量の鉄イオンを取り、紫色を発色しています。
仕様ウルグアイ産、ケース入 寸法(mm)約20~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド 付属品ケース 全長(mm)約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

多種アクセサリー
用途大人も懐かしの子ども向け玩具です。 祭り・イベント・子供会等の景品に! 径(Φmm)指輪:15 適合年齢(歳)4
1箱(50個)
3,498 税込3,848
当日出荷

天然石の美しさと心地よい香りを楽しむフレグランス。 付属の火山石にフレグランスオイルを垂らすと、香りを吸収・蓄積し芳香するタイプのアロマディフューザーです。
材質天然石・火山石・フレグランスオイル・スチール缶 容量(mL)20 寸法(Φ×高さH)(mm)セット時:90×80 時間香りの持続期間:約3~6ヶ月間 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)小箱サイズ:120×120×107
1個
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
546 税込601
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]カラーゼオライト 青
キャッチコピー:水はけがよくハイドロカルチャーに最適。商品説明:グラスサンドアートに使えるカラフルなゼオライト
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 材質ゼオライト 寸法(mm)1粒約1~3
1個
164 税込180
当日出荷

古来より獰猛なサメのイメージから強者の象徴として、魔除けとして人気。
寸法(mm)サメの歯:20前後×25前後 ケース寸法(mm)75×75×10
1セット(5個)
7,300 税込8,030
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス天然石
魚の環境づくりに
サイズ米粒大 容量(kg)1.5入
1個
899 税込989
3日以内出荷

紫外線長波で蛍光する、小型の蛍光鉱物5種のセット。各鉱物の産地や特徴を記載した簡単な解説付き。
セット内容蛍石・方解石・琥珀・柱石・ルビー 寸法(mm)箱の大きさ:90×105×50
1セット
3,300 税込3,630
当日出荷

1袋(10個)ほか
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用 軸径(Φmm)16 寸法(mm)400×400 サイズ17×19×21×23 材質S-45C
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース サイズ約1cm角
1個
1,198 税込1,318
欠品中

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個(500個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
799 税込879
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に 全長(mm)400×400 質量(kg)約1.3 ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準) ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
999 税込1,099
当日出荷

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大きな蜂も速効撃退 遠方まで噴射できるジェットタイプなので飛び回っているハチ・アブも狙いやすく近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。 即効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているので効果はバツグンです。 無風状態で約6~7mの距離まで霧が到達します。
適合害虫ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメムシ・アブ・ブヨ 成分d-T80-フタルスリン、ペルメトリン、IPソルベント(ピレスロイド系殺虫剤) RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋外
1本(450mL)
1,190 税込1,309
4日以内出荷

神戸珠数店定番品お買い得品です。宗派を問わずお使いいただける女性用の片手数珠です。澄んだ透明な美しさが魅力の天然水晶を使用しました。年齢を問わずお使いいただける商品です。見た目は通常の水晶と遜色ありませんが、穴の磨きや多少の内包物がメーカー通常商品と比べ劣るため、お求めやすい価格でご提供させていただいております。仕上がりは綺麗で使用上差し支えなく、メーカーでも人気のランクの商品です。房には上質な正絹の頭房を使用しております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。□素材の特徴。・水晶。日本を代表する国石です。古くから精霊が宿る石とされ、霊石として神聖な儀式などに用いられてきました。その素晴らしい浄化作用からパワーストーンのなかでも特に万能的な存在として知られ、心身の活性化や潜在能力の開花、直感力や想像力の強化などに効果があるといわれています。・紫雲石。紫水晶の中でも紫色が薄く、ミルキータイプで白色の雲を描いたような模様が入っているものを呼びます。優しい見た目のとおり、「癒しの石」といわれ、落ち着きをもたらし不安を解消してくれる力を持つといわれています。また、忍耐力と温和な心を取り戻し気持ちを和らげてくれるともいわれています。
用途数珠 タイプ外箱:桐箱8寸 種類正絹頭房(藤色) 素材主玉:天然水晶/親玉:紫雲石/天玉:紫雲石
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

質量(kg)9.5 サイズ80-150 インチ 出力デジタルオーディオ:1×S/PDIF 入力アナログビデオ:1× AV In 光源3原色レーザー コントラスト比1,000,000:1 (ダイナミック) 動作温度5 - 40℃ 解像度4K@60Hz 寿命レーザー:25,000+ hours モード待機:0.5 W 動作湿度(%)20 % - 80 % RH BluetoothYes Wi-Fiあり、802.11a/b/g/n/ac オーディオ出力36W(ステレオ) HDMI規格3×HDMI 2.0b (eARC on HDMI 2)、ARC:eARC USB2×USB 2.0
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)