23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生地の練り、及びのし台、クッキー等の抜き台に、敷いてご使用ください。
材質綿 サイズミニ 寸法(横×縦)(mm)500×470 TKG品番9-1130-2301 TKG品番(2017)6-1004-1401
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトサムENDOベークのし台
材質ポリエチレン 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×450×15 耐熱温度(℃)70 表面仕上げサンダー仕上
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷


種別箱入 材質ポリエステル系樹脂 寸法(mm)530×420×H6 質量(kg)2.3 耐熱温度(℃)200 EBM品番404640
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5623 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷



ショーケースのなどに使用するディスプレイシートです。必要なサイズにカットして使用できます。
厚さ(mm)0.3 間口W×奥行D(mm)1220×915
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ホワイトサムENDOパンマット
生地練りやのし台、クッキー等の抜き台に敷いてご使用ください。ほづれ防止の為、カット面はロック縫い仕上げ。
材質綿100%
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。 煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質シリコン 耐熱温度(℃)180℃
1枚
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

料理のバリエーションを広げる万能なのし板。70cmめん棒付き。こねて、のして、色んな調理方法に使える。幅も広く使いやすい。これでパンやケーキの生地作りも可能。
用途めんぼう、麺棒、めん棒、こね台、パンこね台、麺、パン、そば、ソバ、蕎麦、手打ちそば、手打ちうどん、うどん、餅つき、のし台、ピザ、クッキー、木製として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×73 材質赤松 質量(kg)3
1個
7,998 税込8,798
15日以内出荷

サビに強く、とっても軽く使いやすいです。生地がつきにくい表面加工で、作業ができます。底にはゴムの足がついているため台が動かずに安定して使えます。
用途クッキーやパイ生地ののし台に。 材質のし板/スチール(フッ素コーティング )、台座/ABS樹脂、足/ゴム 寸法(mm)のし板部:360×360×11 質量(g)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×17 耐久温度(℃)台座/耐熱80/耐冷-30
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

耐熱温度:-40℃~+250℃。離型製が良好です。吸水性がなく乾燥が早く衛生的です。生理的不活性で安全です。材質:サイベーク(ガラスクロスにシリコーンをコーティング)
材質サイベーグ 寸法(幅W×奥行D)(mm)490×340 厚さ(mm)0.4 質量(kg)0.08 サイズ6取 TKG品番9-1041-0901 TKG品番(2017)6-0917-0901
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(32) 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ミニサイズのパンマットです。 のし台に利用したり、折り込み、クッキーの抜き台、パン生地の丸め分割・成形・保湿・乾燥防止・生地のねかせ等にご利用ください。
材質綿100% 寸法(mm)450x500
1枚(1枚)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

タイガークラウン木製ストレッチスタンド
軽くて持ち運びしやすいサイズ。合板ですのでゆがんだりすることがありません。パン、クッキー、パイなどのお菓子作りにたねをめん棒で均一に伸ばしたり、たねをこねたり、切ったりする時に欠かせません。
用途パンやクッキー・パイなどののし台に。 材質本体/シナ合板
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ グランホワイト 容量もち:2合~1升用 消費電力(W)ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz) コード長さ(m)約1.4 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×353×309 機能<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷