こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)1
付属品ハンドル
材質鉄
質量(kg)2.5
ストローク269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)361
最低位(mm)92
ねじ規格TR12.5X2.5
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)2
ストローク(mm)約300
質量(kg)3.2
最高位(mm)約410
最低位(mm)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96
適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等
ストローク(mm)約245
本体寸法(mm)約388×105×79
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)
最高位(mm)350
最低位(mm)105
ハンドル寸法(mm)約450
最大耐荷重(t)1
1個
¥2,351
税込¥2,586
当日出荷
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に
材質ソケット部:クロムモリブデン、ジャッキ取付部:クロムバナジウム
寸法(mm)28×28×84(H)
質量(g)177
差込角(mm[inch])12.7mm(1/2")
適合ジャッキ取付口リングタイプ
アズワン品番64-7825-14
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
能力(t)(最大)1.0
最大使用荷重9.8kN
本体質量(kg)6.78
最高位(mm)355
最低位(mm)138
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138
適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
寸法(mm)437(W)×120(D)×115(H)
質量(kg)3.5
能力(mm)1000kg
最低高さ(mm)115
適合車種2000cc以上の乗用車
アズワン品番64-7990-55
最大揚高(mm)415
1台
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付き。
ブローケース付きでラクラク収納。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)1
付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース
種別コンパクトα
ストローク(mm)約239
色ブルー
質量(g)6800
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153
地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)850
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~40
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)275
ハンドル寸法(mm)19Φ×375
操作回数35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
寸法(mm)380(W)×90(D)×85(H)
質量(kg)1.8
能力(mm)600kg
最低高さ(mm)85
適合車種軽乗用車・軽トラック
アズワン品番64-7990-53
最大揚高(mm)345
1台
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルパンタグラフジャッキ
質量(kg)6.6(ハンドル含まず)
色黒
最高位(mm)380
最低位(mm)140
最大荷重(t)1
揚幅(mm)140~380
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85
付属品ハンドル
トラスコ品番344-9963
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)5.9
最高位(mm)381
最低位(mm)121
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適
能力(kg)1000
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-20~40
揚程(mm)260
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)190(19.3kgf)
ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)
操作回数35
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)
材質合金鋼
差込角(mm)12.7
六角対辺(mm)21
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1500kg以下の車輛対象です。
ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利
付属品プラスチックケース
トラスコ品番207-2302
セット内容プラスチックケース、ハンドル
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)5.9
高さ(mm)121~381
ハンドル長さ(mm)375
揚力(kN[tf])8.5(0.85)
アズワン品番64-8745-91
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。
付属品スチールケース
トラスコ品番207-2301
セット内容スチールケース、ハンドル
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)8.9
高さ(mm)121~381
ハンドル長さ(mm)645
揚力(kN[tf])10(1)
アズワン品番64-8745-88
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
付属品スチールケース
トラスコ品番114-2115
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)8.9
高さ(mm)121~381
揚力(kN[tf])10(1)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
収納便利なセパレート型
適合No.1351、1352、1353
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
寸法(mm)390(W)×117(D)×121(H)
質量(kg)6.3
能力(t)1
揚高(mm)121~381
1台
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
アズワン品番65-2315-72
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に。サイドジャッキアップ専用。ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。
アズワン品番65-3903-47
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
適合パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品
トラスコ品番373-7071
全長(mm)460
質量(kg)0.3
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。
用途車のメンテナンス
幅(mm)415
色BK
高さ(mm)190
奥行(mm)160
最大耐荷重(t)1
地上高さ(mm)144-383
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
強力吸着!MagSafe対応端末対応。12個の強力ネオジム磁石でスマホをしっかりホールド 取付は2WAY
材質(本体)PC
質量(g)70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×48×60
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)-20~45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応
質量(kg)1.3(一脚)
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×206×168
最高位(mm)240
最低位(mm)160
保証期間1年
最大荷重(t)2(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)160~240
1セット(2脚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
PL保険加入済(保証期間1年)
本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用
質量(kg)2.8(一脚)
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305
最高位(mm)490
最低位(mm)295
保証期間1年
最大荷重(t)3(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)295~490
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。
2脚入
本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
PL保険加入済(保証期間1年)
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用
質量(kg)1.7(一脚)
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275
最高位(mm)380
最低位(mm)265
保証期間1年
最大荷重(t)2(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)265~380
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラボジャッキ アルミ製
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板/アルミ合金、その他/鋼
静止耐荷重(kg)60
関連キーワード
1
2
次へ