290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手作り化粧品の材料にご使用いただけます。
成分ヒマシ油100% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
1個(500mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用 灰黒色 硬化条件常温硬化型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(223mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等級化学用 CP 濃度(%)脂肪酸としてリシノレイン酸90以上 アズワン品番89-0063-65 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号8001-79-4
1本(500g)
2,398 税込2,638
当日出荷


JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用) ベースオイル部分合成油 JASO規格FC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式 内容量(mL)20 分類食品添加物 主成分1mL中ハッカ油1mL含有 寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35 アズワン品番65-0468-25 使用期限4年 メーカー商品コード47885578
1本
859 税込928
当日出荷

安心の国産素材。天然のハッカ油です。
用途マスクやハンカチへの香りづけに。お風呂に数滴アロマオイルとして。タオルやおしぼりにつけてクールダウンに。虫よけなどアウトドアのおともに。ゴミ箱などの嫌な臭いの消臭に。 使用方法原液もしくは無水エタノールや水を混ぜてご使用ください 容量(mL)30 原材料ハッカ油 危険物の類別非危険物
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷

大洋製薬ハッカ油 20mL
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
800 税込864
当日出荷

シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
1,398 税込1,538
当日出荷

シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 等級FDグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル焼付防止潤滑剤モリコート D-321R
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。 材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
1本(223mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広がり抑制処方 プレミアムヒマワリオイルEXで髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート 髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア
種別シャンプー シリーズディアボーテ 商品タイプつめかえ
1個(400mL)
659 税込725
当日出荷

Full Synthetic 分離混合兼用 ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。 様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。
引火点(℃)104 流動点(℃)-27.5 危険等級 動粘度(mm2/s)66.5(40℃)、10.3(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 粘度指数143 混合比ミニバイク/40:1~50:1、カート/20:1~25:1 塩基価19.6 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,400 税込2,640
当日出荷

ターナー色彩ESHA ワックスオイル
オイルとワックス両方の仕上効果が得られます。 木材を保護するオイルフィニッシュ効果と、撥水・汚れ防止のワックス効果を兼ね備えています。 天然植物成分、蜜ロウなどから作られた、屋内木部用塗料です。 有害とされるホルムアルデヒドは含んでおりません。
成分蜜ロウ、マイクロクリスタリンワックス、植物油変成テンペル樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、大豆油、桐油、脱脂ヒマシ油)、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、イソパラフィン、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン 特性撥水 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類ワックスオイル 主な用途屋内木部 乾燥時間(時間)8~10(20℃) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)20
1缶(2.5L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターナー色彩ESHA クラフトオイル
木製クラフトを保護する透明ワニス。 表面に塗膜を作らず、木材に浸透、内部で固まり保護するオイルフィニッシュです。 塗装中のオイルの戻りが少なく、作業性にすぐれています。 塗布後に水などによる輪染みができにくくなります。
成分植物油(桐油、亜麻仁油、脱脂ヒマシ油、紅花油)、テレピン油、イソパラフィン、シリコーン樹脂、無鉛ドライヤー(オクチル酸ジルコン、オクチル酸コバルト) 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類クラフトオイル 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)6~8(20℃) 硬化時間1週間(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2/L)5~12
1缶(2.5L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュワルツコフヘンケルBC オイルイノセンスシャンプー
感性を魅了する、濃密なツヤと軽やかさ。 オイルの粒を通常の1/1,000以下の細かい粒に乳化する独自のナノエマルジョンテクノロジーは、 オイルを髪に深く浸透させ、髪に均一で薄いオイルの皮膜をつくるエバポレイティングテクノロジーは ベタつかない手触りを実現しました。 甘く官能的なフレグランス、グラマラスなパッケージ、とろけてきらめくゴールデンテクスチャーで 女性の感性を一瞬にして魅了する、すべてにオイルを配合したヘアケアシリーズです。
成分水、ラウレス硫酸Na、ココアンホジ酢酸2Na、コカミドミドプロピルベ海外ン、デシルグルコシド、ジカプリリルエーテル、塩化Na、アルガニアスピノサ核油、オレイン酸グリセリン、加水分解ケラチン(羊毛)、パンテノール、コカミドMEA、ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、クエン酸、安息香酸Na、PEG-7グリセリルココエート、ポリクオタニウム-10、PEG-40水添ヒマシ油、オキシベンゾン-4、水酸化Na、PG、黄5、香料 内容量(mL)200 商品タイプ本体
1本(200mL)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ターナー色彩ESHA クリアオイル
木に浸透し、内部で固まり保護するスタンダードタイプ。 亜麻仁油を主体に、松ヤニからとったテルペン樹脂を区分け多植物油性のワニスです。 表面に塗膜を作らず、木材が呼吸し、自然な木肌が生かせます。
成分植物油変成テルペン樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、桐油、脱水ヒマシ油、大豆油)、ラベンダーオイル、イソパラフィン、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類クリアオイル 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)6~8(20℃) 硬化時間1週間(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4.3
1缶(2.5L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシエホームプロダクツ販売ディアボーテ オイルイン(リッチ&リペア)
広がり抑制処方 プレミアムヒマワリオイルEXで髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート 髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア
種別コンディショナー シリーズディアボーテ 商品タイプつめかえ
1個(400g)
659 税込725
当日出荷

クラシエホームプロダクツ販売ディアボーテ プレミアム リペアオイル
●素直で扱いやすい髪へ導く髪ゆがみコントロールシステム●ダメージ補修&保湿(高濃度オーガニックヒマワリオイル)●うねりケア&コントロール●ブローひっぱりケア●ツヤうるラッピング(ヒマワリシャインリピッド)●ヒートプロテクト●UVカット●静電気防止
1個(60mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥が速く、水をはじき、木材を保護します。 表面に塗膜を作らず、保護するオイルフィニッシュです。 シリコーン樹脂を加え、撥水性を向上させました。 乾燥時間を速め、作業効率を改善し、1日2回塗り施工ができます。
成分アルキド変成植物油(桐油、亜麻仁油、脱脂ヒマシ油、紅花油)、天然テルペン樹脂、イソパラフィン、シリコーン樹脂、無鉛ドライヤー(オクチル酸ジルコン、オクチル酸コバルト) 特性撥水、速乾 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後4~6時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後4~6時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類クリアオイルピッど 主な用途 アズワン品番64-8505-07 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)4以内(20℃) 硬化時間1週間(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2/L)10
1缶(4L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

使用済みの油を簡単に固めて燃えるゴミとして捨てられ、環境保全に役立ちます。 1袋(500g)で約15L(1斗缶)の油を固めます。
材質ヒマシ硬化脂肪酸(主成分12ヒドロキシステアリン酸)
1袋
889 税込978
欠品中

プレミアムヒマワリオイルEX配合(脂質&水分キープ+ダメージ補修+広がり抑制成分)。髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、広がり抑えてしっとりまとまる髪へ。「ゆがみケアシステム」採用。うねりを目立たなくする「うねりコントロール処方」。傷んだ部分をねらって集中補修する「ダメージセンサー機能」。陽だまりのあたたかさと透明感のある心地良いエレガントフローラルの香り
商品タイプ本体 シリーズディアボーテ アズワン品番65-0474-74
1本(500mL)
899 税込989
欠品中

クラシエホームプロダクツ販売ディアボーテ オイルイン(スムース&リペア)
指通りなめらか処方 プレミアムヒマワリオイルEXで髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート 髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア
種別シャンプー シリーズディアボーテ 商品タイプつめかえ
1個(400mL)
659 税込725
翌日出荷

クラシエホームプロダクツ販売ディアボーテ オイルイン(グロス&リペア)
うるおい&ツヤUP処方 プレミアムヒマワリオイルEXで髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート 髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア
種別シャンプー シリーズディアボーテ 商品タイプつめかえ
1個(400mL)
659 税込725
当日出荷

がんこな便もするっと落とせる天然オリーブオイル配合のおしりふきです。 天然オリーブオイルを配合し、水分もたっぷり含んでいるため、おしりを擦らず、がんこな便もするっと落とせます。 超厚手シートを使用しているため、1枚でしっかり拭けて経済的です。 セラミドとスクワランの2種類の成分を配合し、傷んだ肌をいたわります。 ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。 肌にやさしい弱酸性です。
成分水、PG、POE硬化ヒマシ油、オリーブ果実油、グリコシルセラミド、スクワラン、ヒアルロン酸Na、レシチン、コメヌカ油、グリセリン、EDTA-2Na、パラベン、セチルピリジニウムクロリド 寸法(mm)180×200 寸法(cm)18×20
1個(60枚)
359 税込395
当日出荷

プレミアムヒマワリオイルEX配合(脂質&水分キープ+ダメージ補修+広がり抑制成分)。髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、広がり抑えてしっとりまとまる髪へ。「ゆがみケアシステム」採用。うねりを目立たなくする「うねりコントロール処方」。傷んだ部分をねらって集中補修する「ダメージセンサー機能」。陽だまりのあたたかさと透明感のある心地良いエレガントフローラルの香り
シリーズディアボーテ
1本(500g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシエホームプロダクツ販売ディアボーテ オイルイン(グロス&リペア)
うるおい&ツヤUP処方 プレミアムヒマワリオイルEXで髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート 髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア
種別コンディショナー シリーズディアボーテ 商品タイプつめかえ
1個(400g)
659 税込725
翌日出荷

髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、素直な髪へと導くノンシリコンヘアケアブランド。やわらかくうるおってなめらかな手触りへ。指通りなめらか処方。 プレミアムヒマワリオイルEX※で髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート。髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア。 みずみずしく颯爽と軽やかに華やぐフレッシュフローラルの香り。濃厚なテクスチャーでスッと髪になじみ、ダメージを補修しながら、うねり・くせ・パサつきもやわらかくうるおってなめらかな手触りに導きます。 ※ 【補修&保湿成分】オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス。
シリーズディアボーテ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×230×68 商品タイプ詰替用
1個(400g)
609 税込670
当日出荷

うるおいオイルで落とすリムーバー。するりと落ちて、爪ツヤツヤ!。揮発性の少ないオイル状なので、コットン1枚分の量で両手のネイルカラーを落とすことができます。洗浄成分であり、保湿成分でもあるオレンジオイルを配合。うるおい成分でネイルカラーをやさしくすっきり落とします。アセトン類を含んでいない為、ツンとする嫌な臭いがありません。
成分炭酸プロピレン、PEG-8、アーモンド油、オタネニンジン根エキス、オレンジ果皮油、キウイエキス、グレープフルーツ果実エキス、パイナップル果実エキス、ヒマワリ種子油、フラガリアチロエンシス果汁、マンゴー果実エキス、モモ葉エキス、BG、DPG、PEG-100水添ヒマシ油、グリセリン、水、BHT、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、香料 内容量(mL)100 香りオレンジの香り アズワン品番69-2964-38
1個
678 税込746
12日以内出荷

クラシエホームプロダクツ販売ディアボーテ オイルイン(スムース&リペア)
指通りなめらか処方 プレミアムヒマワリオイルEXで髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート 髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア
種別コンディショナー シリーズディアボーテ 商品タイプつめかえ
1個(400g)
659 税込725
翌日出荷

髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、素直な髪へと導くノンシリコンヘアケアブランド。やわらかくうるおってなめらかな手触りへ。指通りなめらか処方。 プレミアムヒマワリオイルEX※1で髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート。髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア。 みずみずしく颯爽と軽やかに華やぐフレッシュフローラルの香り。キメ細かい豊かな泡が髪をやさしく洗い上げ、なめらかな指通りに仕上げます。アミノ酸系洗浄成分※2。ノンシリコンシャンプー。 ※1【補修&保湿成分】オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス。※2ココイルメチルタウリンNa、ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルサルコシンTEA。
シリーズディアボーテ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×230×68 商品タイプ詰替用
1個(400mL)
609 税込670
当日出荷

代表的ペーストスプレー。
用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。 適合範囲工作機械 トラスコ品番122-9125 灰黒色 摘要スプレー 使用温度範囲(℃)-35~400 主成分鉱油、MoS2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
6,298 税込6,928
当日出荷

高濃度プレミアムヒマワリオイルEX配合(脂質&水分キープ+ダメージ補修+広がり抑制成分)。髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、広がり抑えてしっとりまとまる髪へ。「ゆがみケアシステム」採用。うねりを目立たなくする「うねりコントロール処方」。傷んだ部分をねらって集中補修する「ダメージセンサー機能」。陽だまりのあたたかさと透明感のある心地良いエレガントフローラルの香り
商品タイプ本体 シリーズディアボーテ
1本(200g)
959 税込1,055
当日出荷

プレミアムヒマワリオイルEX配合。 (脂質&水分キープ+ダメージ補修+うるおい&指通りUP成分) 髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、さらりと指通りの良い髪へ。 「ゆがみケアシステム」採用。 うねりを目立たなくする「うねりコントロール処方」。 傷んだ部分をねらって集中補修する「ダメージセンサー機能」。 活気に満ちた弾ける透明感のあるフレッシュフローラルの香り。
シリーズディアボーテ 香りフレッシュフローラル
1個(500g)ほか
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミアムヒマワリオイルEX配合(脂質&水分キープ+ダメージ補修+うるおい保持&ツヤUP成分)。髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、毛先までツヤツヤ、サラサラな髪へ。「ゆがみケアシステム」採用。うねりを目立たなくする「うねりコントロール処方」。傷んだ部分をねらって集中補修する「ダメージセンサー機能」。明るく気持ち弾む艶やかで透明感のあるスパークリングフローラルの香り
商品タイプ本体 シリーズディアボーテ
1本(500mL)
899 税込989
当日出荷

プレミアムヒマワリオイルEX配合(脂質&水分キープ+ダメージ補修+うるおい保持&ツヤUP成分)。髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、毛先までツヤツヤ、サラサラな髪へ。「ゆがみケアシステム」採用。うねりを目立たなくする「うねりコントロール処方」。傷んだ部分をねらって集中補修する「ダメージセンサー機能」。明るく気持ち弾む艶やかで透明感のあるスパークリングフローラルの香り
シリーズディアボーテ
1本(500g)ほか
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度プレミアムヒマワリオイルEX配合(脂質&水分キープ+ダメージ補修+うるおい保持&ツヤUP成分)。髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、毛先までツヤツヤ、サラサラな髪へ。「ゆがみケアシステム」採用。うねりを目立たなくする「うねりコントロール処方」。傷んだ部分をねらって集中補修する「ダメージセンサー機能」。明るく気持ち弾む華やかで透明感のあるスパークリングフローラルの香り
商品タイプ本体 シリーズディアボーテ
1本(200g)
959 税込1,055
翌日出荷