手作り化粧品の材料にご使用いただけます。
成分ヒマシ油100%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
1個(500mL)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
厳選した2種類の海由来の美容オイル、オレンジラフィー油、スクワラン(鮫由来)にマッサージによる幸福感をより高める為の植物エキスを配合したHot Shell Healingをより効果的に体感していただく為のオイルです。
成分オレンジラフィー油、スクワラン、オクチルドデカノール、クリスマムマリチマムエキス、セスキオレイン酸ソルビタン、PEG-40水添ヒマシ油、水、トコフェロール、ラベンダー油
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥14,400
税込¥15,840
5日以内出荷
等級化学用 CP
濃度(%)脂肪酸としてリシノレイン酸90以上
アズワン品番89-0063-65
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号8001-79-4
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)
ベースオイル部分合成油
JASO規格FC
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
安心の国産素材。天然のハッカ油です。
用途マスクやハンカチへの香りづけに。お風呂に数滴アロマオイルとして。タオルやおしぼりにつけてクールダウンに。虫よけなどアウトドアのおともに。ゴミ箱などの嫌な臭いの消臭に。
使用方法原液もしくは無水エタノールや水を混ぜてご使用ください
容量(mL)30
原材料ハッカ油
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
使用済みの油を簡単に固めて燃えるゴミとして捨てられ、環境保全に役立ちます。
1袋(500g)で約15L(1斗缶)の油を固めます。
材質ヒマシ硬化脂肪酸(主成分12ヒドロキシステアリン酸)
1袋
¥889
税込¥978
当日出荷
ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式
内容量(mL)20
分類食品添加物
主成分1mL中ハッカ油1mL含有
寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35
アズワン品番65-0468-25
使用期限4年
メーカー商品コード47885578
1本
¥859
税込¥928
当日出荷
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
¥800
税込¥864
当日出荷
綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。
用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。
容量(g)5oz (142
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。左胸ファスナーポケット。両脇バッテリーマルチポケット。ずり上がり防止ループ。
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
セット内容服のみ
シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容服のみ
材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG46
適合範囲サイクルエンジン
等級FDグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
用途分離・混合給油両用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称燃料用アルコール
成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成CH3OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
液剤なので、うじ(ハエの幼虫)、ボウフラ(蚊の幼虫)の発生源にすばやく拡散し、駆除します。
蚊の発生源対策に。
【防除用医薬部外品】
用途目的に応じて、そのまま又は水で希釈し、ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所に散布する。
※よく振ってから使用すること
【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。ゴミの場合はよく内部までしみ込むように適宜希釈して散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。
【効能・効果】ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の駆除
成分クレゾール、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム液、硫酸化ヒマシ油、オレイン酸POE(20)ソルビタン
種別液剤
容量500mL
区分防除用医薬部外品
シリーズバポナ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×186×75
使用の目安【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。
有効成分オルトジクロロベンゼン50.0g/本
適合害虫ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)
使用場所ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所
アズワン品番64-8323-01
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(500mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
ローション本来の目的である「保湿」に特化。
HASやβグルカンの他にも、ヒアルロン酸・コラーゲン・エラスチン・セラミドなどの成分を配合し、お肌の基礎を潤いのある状態に整えます。
成分水、BG、グリセリン、ジグリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミド3、スフィンゴモナスエキス、プラセンタエキス、PEG-60水添ヒマシ油、グリコシルトレハロース、キサンタンガム、加水分解水添デンプン、ソルビトール、水添レシチン、クエン酸Na、クエン酸、エタノール、ソルビン酸K、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデジル)、ペンチレングリコール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、メチルパラベン、フェノキシエタノール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥12,700
税込¥13,970
5日以内出荷
オールスキン対応で肌馴染みの抜群の優秀オイル
ホホバ種子から抽出されるオイルです。主成分でもある「ワックスエステル」は人の皮脂にも含まれ、肌馴染みもよく乾燥から肌を保護します。全身に使えてお肌のコンディションを整えてくれます。
用途スキンケア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30mL×2個)
¥4,590
税込¥5,049
3日以内出荷
お口を清潔にするマウスウォッシュ。乳酸菌の一種で口腔内の環境を健康に保つL8020菌配合。毎日の歯磨き後にご使用ください。ピリピリしない低刺
タイプノンアルコール
材質水湿潤剤:グリセリン、ソルビトール可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油その他(口中浄化成分):デキストリン・乳酸桿菌/コメ発酵物甘味剤:キシリトール香味料:香料保存剤:メチルパラベン、pH調整剤:リン酸2Na、リン酸Na保存剤:安息香酸Naその他:グリチルリチン酸2K着色剤:青1
内容量(mL)約500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×81×192
商品タイプボトル
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
。口臭原因菌の増殖をおさえ長時間ニオイの発生を防ぐ。容量950mLのつめかえ用。600mL本体ボトル約1.9回分(本体8分目を1回分とした場合)
仕様●成分/溶剤:エタノール、PG、湿潤剤:グリセリン、香味剤:香料(スプラッシュシトラスミントタイプ)、ソルビット液、サッカリンNa、可溶化剤:POE硬化ヒマシ油、pH調整剤:クエン酸Na、クエン酸、保存剤:パラベン、薬用成分:塩化セチルピリジニウム(CPC)●医薬部外品
アズワン品番65-8991-04
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(950mL)
¥889
税込¥978
13日以内出荷
5種の生薬+タウリン+ビタミン配合。
成分ニンジン(人参)エキス-P(人参600mgに相当):85.8mg、ムイラプアマエキス-A(ムイラプアマ300mgに相当):15mg、ニクジュヨウエキス(ニクジュヨウ250mgに相当):75.8mg、シャクヤク(芍薬)エキス(芍薬120mgに相当):30mg、カンゾウ(甘草)エキス(甘草200mgに相当):50mg、ケイヒ(桂皮)流エキス(桂皮150mgに相当):0.15mL、生姜(ショウキョウ)流エキス(生姜300mgに相当):0.3mL、タウリン:500mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2):5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6):5mg、ニコチン酸アミド:20mg、無水カフェイン:50mg、添加物:白糖/還元麦芽糖水アメ/pH調整剤/ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/ポビドン/安息香酸Na/パラベン/カラメル/香料/アルコール(アルコール0.17mL以下)
容量(mL)50
シリーズゼナ
質量(g/本)143
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(50mL×60本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード