1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
取付金具フローティンジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、
軸心合せが不要となります。
・薄形シリンダ専用タイプ
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。
角度(°)変更可能角度/50(左右各25)
材質ステンレス
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級
材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプ
材質18-8ステンレス
対応IH100V
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
仕様(X11) 高温仕様-5~100℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
トラスコ品番229-8583
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
トラスコ品番229-8571
材質ステンレス
角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時)
噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時)
危険物の類別非危険物
ねじサイズR1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
噴射角度(標準圧力時)120
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!!
高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
常用環境でのオーバークロックに特化
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
13.2W/m・Kという高い熱伝導率
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色ライトグレー
容量約1g
耐熱温度(℃)-50~250
粘度90~100pas
熱伝導率(W/mk)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1g)
¥659
税込¥725
当日出荷
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル
日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。
オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。
ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。
2WAY構造を採用
ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。
オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置
オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。
自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用
外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。
分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
日本国内一貫生産!!
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源
セット内容組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書
材質1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)
質量(kg)約 2.4
色黒色(塗装)
スイッチ簡易電源スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約横380×285×260(組立時 / 平置き)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードmini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX
拡張スロット数7スロット
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
細くて注ぎやすいドリップパック対応の注ぎ口。
適合容量(L)0.7
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、底板:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×160
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150
底面の厚さ(mm)0.35
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高さ調節できる 幅広の長椅子。座るだけでなく、テーブルや、つかまり立ちの支えなど、さまざまな用途で活用できます。
材質スチール、ビニールレザー
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
¥8,798
税込¥9,678
16日以内出荷
関連キーワード