材質ガラス
幅(mm)約1.6
寸法(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
グラデーションカラー
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル
寸法(mm)Φ10
質量(g)10
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
ビーズ刺しゅう初心者へ向けてデザインされた「ビーズ刺しゅう」キットです。1粒1粒順番に刺していくだけなので、ビーズ刺しゅう初挑戦の方にもピッタリです。
セット内容フェルト2色、特小ビーズ2色、パールビーズ刺しゅう糸、イヤリングパーツ、説明書
仕上り寸法(cm)約2.0×1.5(縦×横)
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
黒色の糊つき専用台紙に均等に振りかけるだけで簡単に製作できます。
出来上がったスクリーンに点光源、または日光を当てると簡単に人工虹の観察ができます。
また、ろうそくの光を当てると環状の虹が見られます。
容量透明プラスチックビーズ 700g
直径(mm)約0.2~0.3
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス
比重2.5
材質ソーダガラス
比重2.5
1袋
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
適さない素材・用途シリコーン素材
使用可能材質レジン
材質金具部分:亜鉛合金 色付部分:エポキシ樹脂
色ピンク×ゴールド
内径(Φmm)(カン)約2
寸法(幅W×高さH)(mm)12×15
材質ナイロン
アクセサリーの制作に欠かせないベーシックパーツです。
玉ピンは、穴のあるビーズを繋ぐのに使用します。
材質銅
寸法(mm)玉直径2、ピン26
関連キーワード