21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製家具類に艶を与え、汚れやキズから守る保護効果があります。手アカや黄ばみ等の汚れをスッキリ落とします。
用途塗装木質家具用に。 材質主シリコーン、ろう、有機溶剤、水キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)133 奥行(mm)23 内容量(g)40 繰り返し・詰め替え対応
1個
369 税込406
当日出荷

家具の保護・ツヤ出しワックスです。 大切な家具にツヤを与えます。 手アカ・汚れを落とします。 キズ・シミから守り、長持ちさせます。
成分シリコーン、油脂、有機溶剤、水 液性乳化性 使用の目安1m2当たり5mL(約3秒噴射) 使用場所室内(家具)
1本(330mL)
599 税込659
当日出荷

床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。 主な用途屋内木製品 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2)約4 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。 成分亜麻仁油 主な用途内装木部全般 使用場所屋内用 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

自然素材(天然素材)を使用した、人にやさしく安全性の高いワックスです。 天然素材のミツロウが主な原料です。 溶剤は、臭気が少なく、毒性の低いノルマルパラフィンを使用しているので安全・安心です。 木の保護と着色を同時に行えます。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。 固練りなので、ウエスやスポンジで簡単に塗ることができます。 手や塗装箇所以外を汚さず使用できます。 ワックスの伸びもよく、きれいに簡単に仕上げができます。 塗装後の色移り、ベタつきが少なく用途の幅が広がります。
成分ろう(蜜蝋・カルナパ)、有機溶剤(ノルマルパラフィン)、合成樹脂(亜麻仁油変性) 使用方法(1)塗る面のゴミを取り除き、紙やすりなどで、木のとげなどの荒れをならしてください。(2)柔らかい布でワックスを取り、木目に沿って少しずつ擦り込むように塗り広げます。(3)塗り村をなくして均一にするために、塗った布とは別の、きれいな布でしっかり拭き上げてください。拭き上げる前にタワシなど、硬いブラシでブラッシングすると、深みのあるツヤがでます。(4)塗装後は15~30分ほど乾燥させ、もう一度きれいな布で磨いて完成です。色が薄いと感じる場合は、(2)~(4)の工程をもう一度繰り返してください。 主な用途 標準塗布量(g/m2)20~30
1缶(120g)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス ニッペホームプロダクツ 動画あり
「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く) 主な用途木部 乾燥時間(時間)約24(20℃) 使用場所屋内用 塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性
1缶(160g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性 収納サイズ400g
1個
1,750 税込1,925
欠品中

超極細繊維を使用していますので柔らかく、傷をつけず艶よく吹き上げます。ボディのホコリ、指紋等の拭き取りにも最適です。 帯電防止加工 塗膜を傷つけない柔らかさ スムーズなふき取り 洗って繰り返し使え、性能が長持ち 空ぶき、水ぶきの両方で使えます。
用途主に車のコンパウンドみがき、ワックスがけ用のふき取りクロスです。 車内、家具等の汚れやホコリのふき取りにも最適です。 材質ポリエステル75%、ナイロン25%(超極細繊維、帯電防止加工) トラスコ品番471-4377 寸法(mm)360×360 質量(g)35
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ こげ茶 特性耐候性 仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
869 税込956
当日出荷

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロファイバークロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(0.5L)ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル 使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。 主な用途 香りほのかなラベンダーの香り 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
1缶(500mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。 質量(g)27 シートサイズ(mm)290×290
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳)10以上 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

サンコッコーソーイングセット
そろえておきたい基本の道具が入ったソーイングセット。 裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション、全10アイテムを、使いやすいケースにセットしました。 使う人を選ばない、シンプルでおしゃれなソーイングセットです。
セット内容裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)