27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m)100 材質SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
760 税込836
当日出荷


1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。 材質SWC
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 10M
精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):0.25●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0653 アズワン品番67-5520-66
1巻
1,498 税込1,648
10日以内出荷

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。 材質スチール(SWMGS-2) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 100M
精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):0.25●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0678 アズワン品番67-5520-67
1巻
2,898 税込3,188
17日以内出荷

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
1,430 税込1,573
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線
精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。
用途機械・建築材料など 材質スチール(SWP-A)
1巻(1巻)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス サイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90 アズワン品番64-5105-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
569 税込626
当日出荷

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)
特価
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(5個)
特価
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類引張コイルばね
1パック(5個)
950 税込1,045
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ステンレススプリング入り ESD(導電)クッショングリップ サテンコート仕上げ ヘッドの幅が狭いアイテムです。 ミニテーパーレリーフ
仕様●切断刃:フラッシュ●全長:115mm●切断能力:0.08~0.25mm(スチールワイヤー)●刃硬度:HRC67●重量:50g●材質:タングステン合金鋼 アズワン品番68-1821-41
1個
44,100 税込48,510
3日以内出荷

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(10個)
912 税込1,003
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
1個
874 税込961
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様外径 = 2.75mmワイヤー直径 = 0.25mmフリー長さ = 15.7mm最小の動作長さ = 5mm最小作業長さ負荷 = 2.31N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.22N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,000 税込2,200
5日以内出荷