58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
760 税込836
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m)100 材質SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷


丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。 材質SWC
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

泰豊トレーディングピアノ線
金属素材シリーズ
用途工作やDIYなどに 長さ(mm)300
1パック(30本)ほか
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

泰豊トレーディングピアノ線
金属素材シリーズ。工作やDIYなどに
長さ(mm)1000
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
295 税込325
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類引張コイルばね
1パック(10個)ほか
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ピアノ線0.5mm、鉄線1.6mm以下の切断能力があり、線材切断加工用の専用ニッパーです。
全長(mm)125 バネ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) ばねの種類引張コイルばね
1個
1,511 税込1,662
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.6 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.6×500 アズワン品番3-5529-03 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
5日以内出荷

丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
760 税込836
当日出荷

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね 材質SWP-A 表面処理防錆油塗布 フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
760 税込836
当日出荷

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
646 税込711
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
1パック(10個)ほか
1,264 税込1,390
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)500 ばねの種類引張コイルばね
1個
1,986 税込2,185
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)14.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9 刃長(mm)16 切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品 許容偏角(°)3 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(コイルバネ)ピアノ線
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

1個
860 税込946
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)10.5 厚さ(mm)(ジョイント部)6.5 刃長(mm)14
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
仕様切断面:傘状 幅(mm)ジョイント部(A):10.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5 全長(mm)125 質量(g)81 刃長(mm)B:14 ハンドルプラスチックスリーブ 仕上プライヤー:黒表面処理 切断能力(Φmm) ピアノ線0.4 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.3 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
8,198 税込9,018
翌々日出荷

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
1個
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) ピアノ線0.6 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)