ミクロトームで標本を作る時、試料の固定に使用します。
顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
寸法(Φ×mm)約10.5×100
1セット(50本)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm
付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本
寸法(mm)Φ75×80
刃の種別簡易スライサー5本
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。25mm程度にカットしたポリフォームで試料を上下からはさみ、ミクロトームで切り出します。
寸法(mm)約50×15×5
1セット(10組)
¥650
税込¥715
当日出荷
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm
付属品格納ケース、簡易スライサー×5
寸法(mm)110×110×90
質量(kg)1.3
ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック
ストローク(mm)60
寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40
目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔
設定温度(℃)【室温/最大希望】-55
アズワン品番2-4312-01
冷却時間4~7分
温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
¥995,000
税込¥1,094,500
8日以内出荷
生徒でも簡単に顕微鏡観察用切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。
切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目は1/10mmです。
硬質アクリル樹脂製の丈夫なもので、精度は従来のシリンダーミクロトームに劣りません。
セット内容刃(カミソリ)1個、ポリホーム 2組、ピス(発泡プラスチック製) 2本
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様切断目盛:1目盛10μm
付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5
寸法(mm)75×80×75
質量(g)270
ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。
付属品刃1個
断面径(Φmm)研磨ガラス製、75
目盛(mm)切断目盛:1目盛1/100
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
植物の葉や茎の薄片を安全に作れるスライサーです。スライサーの穴から試料を出し、カミソリでさくさくカットしていけば効率よく薄片ができます。
付属品片刃カミソリ1本
寸法(mm)100×100×70
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
1個
¥182
税込¥200
7日以内出荷
1個
¥12,717
税込¥13,989
7日以内出荷
1個
¥3,711
税込¥4,082
7日以内出荷
ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。
厚さ(mm)0.254
刃のサイズ(mm)8×80
砂目吹きが容易にできる構造です。
油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
材質PE、鉄、PVC
色GR
全長(cm)62
葉(cm)長:33
1本
¥139
税込¥153
9日以内出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質炭素鋼
自分のイニシャルが入るだけで特別感が生まれるそんなイニシャルモチーフシリーズ。
白と黒のイニシャルの入ったピスネームセット。
バッグや子供の洋服の目印として付けられるシンプルなネームタグです。
縫い付けタイプ
材質綿、ポリエステル
色白・黒
寸法(高さH×幅W)(mm)約15×20
交換部品です。
トラスコ品番175-0931
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0911
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0867
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0914
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0910
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0866
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0905
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0898
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ