取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ディスクブレーキのピストンを押し込む時に使用します。乗用車、オートバイ、トラック等のディスクブレーキのピストンを安全に傷つけることなくまっすぐ押し込みます。
質量(kg)1.85
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
適合機種BC26T/BC263RS/BC263M
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。
付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1
材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)
寸法(mm)Φ20×153
容量(mL)9
質量(g)48
耐熱温度(℃)ノズル/350
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36
起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48
質量(kg)0.1
高さ(mm)96~124
振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8
取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6
シリンダー径(Φmm)23
ピストン径(Φmm)8
トラスコ品番421-6504
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0
空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)
ストローク(mm)7
全長(mm)371
質量(kg)2.5
ニードル長さ(mm)180
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)14.8
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
吐出口径G1
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル
適合ガスHFC-134a
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピストンリングコンプレッサー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入できます。
6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時に
エスコ品番EA603DE
材質本体:スチール、バンド:スプリングスチール
全長(mm)【プライヤー】260
適合径(Φmm)【ピストン】73~111
1個
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピストンリングコンプレッサー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。
ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。
高さ(mm)76
適合サイズ(Φmm)53~125
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。
用途タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。
消費電力(W)85
セット内容ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針)
質量(kg)3.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×96×185
空気流量(L/min)14(0.2MPa時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。メイン画像は11068-1品番です。
質量(g)270
全高(mm)80
適合径(Φmm)ピストン:90-175
1個
¥14,980
税込¥16,478
90日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピストンリングコンプレッサー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。
バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。
質量(g)230
全高(mm)80
適合径(Φmm)ピストン:57-125
1個
¥11,980
税込¥13,178
90日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
1個
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ