質量(g)7
材質(クランプピン)S45C
表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(クランプピン)焼入焼戻
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。
穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。
工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
用途マグインキャッチャー用クランプピン。
仕様2mm以上のプレートに使用可能
トラスコ品番828-6136
質量(g)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
材質(クランプピン)S45C
表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2
タイプクランプピン
熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
チューブ内径(Φmm)50
センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
仕様【適用金口_セレーションタイプ】CP175-08001RS、【適用金口_ダブテーブルタイプ】20、【適用金口_undefined】CP175-08001D、【適用金口_undefined】20
材質【可動ジョー】SCM440四三酸化鉄皮膜
質量(kg)3.1
材質(本体)SCM440高周波焼入れ四三酸化鉄皮膜研磨仕上
寸法L(mm)130
寸法S(mm)29.7
寸法D(mm)160
寸法P1(mm)80
寸法P2(mm)100
材質(スピンドル)SCM440イソナイト処理(軟窒化処理)
許容締付トルク(N・m)100
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(TF) G
クランプ高さ(mm)90
クランプ位置(mm)(H) HIGH
取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。
用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります
仕様クランプ用治具
セット内容単品
材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染
材質(本体)SCM435
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。
2018年トラスコ掲載ページ2 0366
仕様イマオ クランプピン
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ロック(L) ロック付
取付面位置(A) ポート面同一(上部から見て)
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。
優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。
手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。
トラスコ品番340-1652
材質スチール鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
材質ステンレス鋼
寸法d2(mm)15
寸法d3M4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22L
公差(A)H7、(B)hg、(E)H7
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリッププライヤー ベントタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。
適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)
寸法L(mm)196
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)53
寸法T(mm)9
質量(g)145
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
用途ボールインキャッチャー用クランプピン。
仕様6mm以上のプレートに使用可能
トラスコ品番828-6116
質量(g)7
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
材質(クランプピン)S45C
表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(クランプピン)焼入焼戻
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
穴径(Φmm)ピン:60
C5.5
精度(mm)繰返し位置決め:±0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22L
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
外径(Φmm)39.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理焼付塗装
1袋(4本)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】
素早い交換
・段取り時間を90%削減
・位置決めと固定が同時にできます
・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)
高い繰り返し位置決め精度
・繰り返し位置決め精度5μm以下
・テーパーピンによる位置決め
低コスト
・トータルコストダウン
・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減
・メンテナンス性に優れています
材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60
質量(g)48
タイプダイヤ
寸法L(mm)25
寸法d(mm)12.5
寸法L1(mm)4
寸法D(mm)23.7
寸法D1(mm)15(h6)
寸法L2(mm)2.5
寸法MM8×1.25
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
。ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことができるので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。ねじサイズはM8~16までご用意しています。ワークなどの横方向からの荷重をピンで受けて固定する作業に。
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ