391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。 優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。 手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。 トラスコ品番340-1652 材質スチール鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,688 税込4,057
当日出荷

誠和(農業資材)ピンサー
フィルムをサイドワイヤーに止める部品です。
材質プラスチック
1袋(300個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1袋(300個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

剥がし作業用のピンサーです。握りやすく半張、化粧等をスムーズに剥がせます。靴修理店の定番品です。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)イヤークランププライヤー
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
全長(mm)220 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0821
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷


過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンドニッパー モノタロウ 動画あり
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm)167 材質S55C 質量(g)227 最大口開き(mm)12.4 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

PG167ステップレスイヤークランプ オエティカ 動画あり
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1セット
289 税込318
翌々日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
329 税込362
翌々日出荷

部品名称ピストン ピン サークリツプ 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.35MB) 図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.62、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.62
1個
249 税込274
7日以内出荷

1セット(6個)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)フィルムクリップ
フィルムをサイドワイヤーに止めるクリップです。
1袋(100個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1セット
599 税込659
翌々日出荷

柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250 エスコ品番EA577L-3 仕上磨き 切断能力(Φmm) 軟線3 口幅(mm)24 材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

オエティカ14100396 スタンダードJAW Pincers
エコ商品
Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。 長さ(mm)225 幅(mm)50、ジョー:20 寸法(mm)オープンギャップ:25.5 質量(g)361 最大幅(mm)イヤー:13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質樹脂、鉄 全長(mm)178 質量(g)300 先端幅(mm)21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。 適合径(Φmm)0~20 サイズ(mm)55×40×13
1セット(2個)
769 税込846
当日出荷

1セット(2個)
429 税込472
翌々日出荷

1セット
979 税込1,077
翌々日出荷

1セット(6個)
539 税込593
翌々日出荷

1個
389 税込428
翌々日出荷



1個
85 税込94
5日以内出荷


1セット(10個)
599 税込659
翌々日出荷


1セット(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷




1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ランヤード用ループが付いた、高所作業向けソケット用のピンリリーサーです。 高所作業向けラチェットハンドルに取り付けられたソケットの取り外しに使用します。
トラスコ品番837-0360 材質特殊工具鋼 全長(mm)108 質量(g)45 シャフト径(Φmm)6 シャフト長さ(mm)50
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷