73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。 形状直型 全長(mm)約300 材質ステンレス鋼SUS430
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手の入らない所やホビーに最適なチョット長いタイプのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。少し長めの21cmタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。 形状直型 全長(mm)約210 材質ステンレス鋼SUS430
1個
739 税込813
当日出荷

手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)16 質量(g)126
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 先端形状ストレート/ギザ付 全長(mm)300 材質SUS304 幅(mm)12 質量(g)94
1個
929 税込1,022
当日出荷

狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状先曲/ギザ付 材質ステンレス
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。 タイプ直/ギザ付 材質ステンレス
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
幅(mm)14 材質ステンレスSUS304
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリストング
大型の基板の取り扱いに適しています。
アズワン品番9-3060-01 材質PFA 寸法(mm)19×190 耐熱温度(℃)180
1個
23,100 税込25,410
翌々日出荷

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114 質量(g)6 先端寸法(mm)9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーバリウムや、奥まった箇所に使い易い、ロングタイプのピンセットです。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。
用途観葉植物などのメンテナンスツール。 材質本体:ステンレス 寸法(cm)30
1個
999 税込1,099
当日出荷

ピンセット エンジニア 動画あり
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。 材質ステンレス 13クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部スチール、先端PTFEすべり止め付き。 PFA/PTFE完全被覆
本体寸法(mm)36×45 全長(mm)525 材質内部:スチール、 先端:PTFEすべり止め付、 PFA/PTFE完全被覆
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷

フロロウエアー/インテグリストング
先端が四角いので大型の基板の取り扱いに適しています。全長が長いので深いタンクでの使用に便利です。
アズワン品番9-3060-02 材質ETFE(フッ素樹脂) 寸法(mm)19×254 耐熱温度(℃)100
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

今までにない長さです!
用途無鈎 材質ステンレス(SUS410) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。 先端形状直/ギザ付 材質SUS430
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防草シートの角・継ぎ目の抑押さえに最適です。シートの継ぎ目部分にも10mmの大型パットでしっかり固定できます。パットはピンの頭が飛び出ないフラット構造です。
用途幅広ピンと長方形パットで押さえにくいシートの角の固定。 材質釘部:鉄 パット部:PE 厚さ(mm)パット:6.5 パット寸法(mm)100×50 太さ(mm)ピン:4 肩幅(mm)ピン:50 ピン長さ(mm)150
1袋(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm)125 幅(mm)先端部:8後端部11 質量(g)22 トラスコ品番493-6426 材質ステンレス タイプ切手用 表面処理フッ素加工処理 アズワン品番1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス 全長A(mm)125 寸法B(mm)9.5 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ 全長(mm)約520 タイプ右向き
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ 全長(mm)約520 タイプ左向き
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

先が長細くバネが柔らかいピンセット。 狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。 水槽の水草取りにも使用できます。
全長(mm)500 幅(mm)16 材質(本体)ステンレス18-8SUS304 質量(g)130
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライトゲームに最適、ピンオンリール+フィッシュグリップセット。 大型ピンオンリールにライトゲームフィッシュ専用のフィッシュグリップをプラスした携帯に便利なランディングギヤセットです。 【GMピンオンリールビッグ】「GMピンオンリールビッグ」は、強いコード巻き上げ力と余裕を持って使える100cmのコード長を持つ、カラビナ一体型の大型ピンオンリールです。 カラビナと裏面の取付フックにより、様々な場所に装着できます。 【GMライトグリップ】小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトフィッシュグリップ「GMライトグリップ」は、ロック式フック開閉レバーで簡単に魚の口をしっかりホールドします。 ボディ素材には軽量で錆びない強化繊維プラスチックを採用しました。 【GMピンオンリールビッグ】 1カラビナ部&回転式取付フック:場所を選ばず取り付け可能。回転式取付フックはさびにくいステンレス。 2コード巻き取り部:強いコード巻き上げ力を持つコード巻き取り部。 3コード:余裕を持って使える、コード長100cm。 【GMライトグリップ】 1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。 2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。 3ロック式フック開閉レバー:(A)ロック式フック開閉レバーを外側に開くとフックが開き、(B)レバーを握り込むと開いたフックが閉じてロックがかかります。
寸法(mm)【GMライトグリップ】125、【GMピンオンリールビッグ】80(スプリットリング取り付け時105) コード長さ(cm)【GMピンオンリールビッグ】100 質量(g)【GMライトグリップ】28、【GMピンオンリールビッグ】45.5 材質【GMライトグリップ】合成樹脂(グラスファイバー50%)
1セット
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m)677(6角ナット) 取扱説明書(0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。
適合国産2t~大型車全般 使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。 適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

。TE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:AMPMODU MTE●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:189-5788 アズワン品番65-7777-38
1セット(35個)
9,998 税込10,998
欠品中

TE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:AMPMODU MTE●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:189-5921 アズワン品番65-7778-63
1セット(35個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
仕様●入数:1チューブ(70個入り)●シリーズ:AMPMODU MTE●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:189-5852 アズワン品番65-7777-46
1セット(70個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン 適合サイズ520、525、50(530)、532
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用 測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0% 付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど 寸法(mm)175×72×100 質量(g)480 使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと) 電源単3電池×4(付属) 精度±0.5%(10~20%) 分解能0.1%(ただし30%以上は1%) 測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦 温度補正(℃)自動補正式
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

ミトロイギヤレンチ
安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。 トラスコ品番859-5079 セット内容ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル 質量(kg)6.8 最大出力トルク(N・m)3000 倍率12.5 最大入力トルク(N・m)240 入力部の差込角(mm)12.7(□1/2) 出力部の差込角(mm)25.4(□8/8)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm 寸法(mm)81×73×53 感度(mm/m)40'/ 2 プリズム径(inch)1.5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた大型チェスト「SKX3306」を採用。追加アイテムも余裕で収納できます。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)、9.5sq.ディープソケット(六角)、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.エクステンションバー、9.5sq.クイックスピンナ、9.5sq.ユニバーサルジョイント、めがねレンチ(45°×6°ロング)、コンビネーションレンチ、樹脂柄マイナスドライバ、樹脂柄クロスドライバ、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)、樹脂柄スタッビドライバ(クロス)、板ラチェット差替えドライバセット、モンキレンチ、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)、ラジオペンチ、ニッパ、ボールピンハンマ、プラスチックハンマ、ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)、マグネット付パーツトレイ、トレイ(3枚)、スペーサー(3組) 入組点数68点
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

マイゾックスM-1500GPプリズム
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm 寸法(mm)81×73×53 感度(mm/m)40'/ 2 プリズム径(inch)1.5
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
91,980 税込101,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。 捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。 蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。 粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ! 軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0~2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。 フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。 捕虫面積の広い特殊フィルム 環境に優しい特殊粘着剤を採用 食品衛生法適合素材を使用。 転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)
用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部) 消費電力(W)40 仕様誘虫灯/40形1本 質量(kg)約5.7 範囲(誘虫)5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470 電源コード(m)1.7 寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間 フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350
1台
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いベストがより軽く感じるロールキンシステムを搭載し、肩への荷重を腰腹部へ分散。好みのフィット感で調整可能。カバーが付き引っ掛かりを防ぐロールキンシステム。スマホ対応大型胸部内側ポケット。小物やカギなどの紛失を防ぐコード付き。片側には簡易防水PVC袋を装備。肩軟質樹脂ロッド滑り止め。偏光グラスホルダー。長いものの収納が可能な胸部ポケット。竿栓専用ポケット。ピンオンリールホルダー2ケ、ハサミとその他のツールもセットできる。インナーポケット装備の左右大型ポケット。根掛かり外し専用ポケット(内側)※根掛かり外しは付属しません。大型ライセンスポケット。背面パネルは取り外し可能な2WAYタイプ取り外すとメッシュバックタイプに。ロールキンシステム使用法。1ダイヤルを押し込みロック。2ダイヤルを回して締める。3ダイヤルを引き上げると解除。注意:ダイヤルを回しすぎるとパーツが破損する可能性がありますのでご注意ください。ダイヤルを逆回転させないでください。内部パーツが破損する可能性があります。
形態衣料
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 電源の自動起動とオートパワーオフ機能搭載 ソフトな2段式始動ボタンで作業安全 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
用途トルク管理が必要なねじ締め作業、バス・大型トラックなどのホイールナット締付け作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])125 仕様設定トルク範囲400Nm~800Nm トラスコ品番852-3104 セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型6本、反力受けカバー、コンビソケット1インチSQX21SQ・41HEX(ピン・Oリング付) 全長(mm)562 質量(kg)11.5 使用空気圧力(MPa)0.6(推奨) 使用ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.56(Normal) ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))78 コンプレッサー(kW)7.5
1台
839,800 税込923,780
5日以内出荷