こしが強く使いやすい
用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に
寸法(mm)H190×W52×D113
押込んでピン打ちするタイプなので安全です。誤ってハンマーで手や壁を叩く心配がありません。小型ハンマー等でもピン打ち可能ですが、コレを使うと「より簡単に・素早く・確実に」ピン打ちできるのでとても便利です。
用途石膏ボード用
色ホワイト
材質PP樹脂
アズワン品番64-5242-86
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)本体:Φ0.5×L32
質量(g)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)150
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)0.73
全長(mm)26
材質鉄
包装収納便利なプラケース入り
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150
材質ばね鋼鋼材SUP10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法(mm)本体:L29
質量(g)30(1ケース)
1個(30g)
¥669
税込¥736
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽なホームサイズ。
付属品プラスチックケース
乾燥が早いので作業時間を短縮出来ます。
仕上げの塗料を汚染しません。
肉ヤセが殆どありません。
塗料の接着性や耐候性に優れています。
用途サイディングボードのフラット目地処理・ビス頭処理・割れやカケの補修、コンクリート・モルタル下地や化粧目地・誘発目地の充填、足場の固定ピンニングの跡処理
タイプ一液湿気硬化型
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
材質SUS304製
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150
硬度54±1
材質機械構造用炭素鋼
バネ式Qアダプターの採用で、Qアダプターを脱着する際のOリング取り外しが容易になりました。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。
トラスコ品番250-2883
適合機種軽量ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性あり
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。
適合機種振動ドリル
材質刃部:超硬チップ
メーカーの合成ゴム製手術用手袋製品ポートフォリオのなかで最も厚手。触覚を保つ滑らかな表面仕上げ。着脱が容易なハイドロジェルポリマーコーティング。ブローチングに適した耐久性と、ピンニングが容易な触覚の確かさ。 ダークブラウンが手術用照明による反射を軽減。合成ゴム(ポリイソプレン)製
厚さ(mm)指先0.34、手のひら0.26、カフ0.21
材質ポリイソプレン(PI)水性ハイドロジェルポリマーコーティング
色ダークブラウン
タイプカフ:ビード/ロール
一般的名称非天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。
適合機種軽量ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
ベアリング採用のQアダプターシャンクは、回転抵抗の少ない穴あけが可能です。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。
トラスコ品番250-2865
適合機種振動ドリル
材質刃部:超硬チップ
シャンク形状ストレートシャンク
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(チューブ)塩化ビニール
耐熱温度(℃):220。1枚で5~6回使用可能なのでランニングコストの削減に。焼成用だけでなくラッピング・演出としても活用可能。両面シリコン加工が施されており、裏表気にせず使用できます。
カリッとしたクリスピーな食感が楽しめるトッピング用食材です。料理に香ばしく揚げたニンニクの風味が加わります。
保存環境常温
1セット(65g×12個)
¥7,198
税込¥7,774
3日以内出荷
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能
硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現
ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上
本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上
耐欠損性を大幅に改善
弱ねじれ15°を採用
外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消
高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工
表面処理DH1コート(ハードコート)
ねじれ角(°)15
有効加工深さ5×Dc
シンプルなデザインでありながら、インパクトのあるカラー使いが特長のウインドブレーカーベーシックモデルです。雨風にも強さを発揮する素材を採用し、夜間のランニングや通学などで安全性を高める反射パイピング(シャツ・パンツ)など機能性も兼ね備えています。スリムシルエットを採用し、全4色展開です。
種別ウインドブレーカージャケット
機能撥水、再帰反射、内ポケット、ベンチレーション(ジャケット背中)
素材表地/ポリエステル100%(タフタ)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)
シンプルなデザインでありながら、インパクトのあるカラー使いが特長のウインドブレーカーベーシックモデルです。雨風にも強さを発揮する素材を採用し、夜間のランニングや通学などで安全性を高める反射パイピング(シャツ・パンツ)など機能性も兼ね備えています。スリムシルエットを採用し、全4色展開です。
種別ウインドブレーカーパンツ
機能撥水、再帰反射、裾ファスナー
素材表地/ポリエステル100%(タフタ)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)
サイレントアルフレックス用のオプション 連結ピンセット(2個入)、上部ガイドや下部レール連結用、ガイドレールまたはランニングレールに接続用
用途アルミフレームガラス扉
仕上素地
材質スチール
仕様タイプ:(P)
1セット
¥329
税込¥362
23日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.9
寸法(cm)約13×13×13
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(8.34MB)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
色ペールピンク/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1650×1920
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色ペールピンク/ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1650×1920
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥739,800
税込¥813,780
45日以内出荷
色ペールピンク/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1650×1700
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥699,800
税込¥769,780
45日以内出荷
色ペールピンク/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1650×1215
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥649,800
税込¥714,780
45日以内出荷
色ペールピンク/ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1650×1215
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥649,800
税込¥714,780
45日以内出荷
色ペールピンク/ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1650×1700
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥699,800
税込¥769,780
45日以内出荷
色ペールピンク/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1650×1460
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥679,800
税込¥747,780
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ