515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。
適合国産2t~大型車全般 使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。 適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷



オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)


イマオコーポレーションヒンジピン8×60
質量(g)25 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ピン)スチール 材質(ブッシュ)ポリアミド 材質(ワッシャー)ステンレス 表面処理(ピン)亜鉛三価クロメート
1個
519 税込571
3日以内出荷



形状ブッシュ 使用流体圧縮空気 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類RXM 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 シールねじシール付
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。
用途自動車のブレーキパーツ メーカーダイハツ 主な適合純正品番47769-97201
1袋
2,398 税込2,638
当日出荷

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] 材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

自動車のブレーキキャリパーのスライドピンに使用されているブッシュです。
メーカーミツビシ 主な適合純正品番MB618215
1袋(10本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

浮動式キャリパー(片押し式キャリパー)のスライドピンに使用されているブッシュです。 1キャリパーにつき2本のスライドピンが使われますが、通常はどちらかのみにブッシュが付きます。
主な適合純正品番47769-B9010,26231FL010 型式LA600,LA150,M900,GK2,GT3,BT5 メーカーダイハツ,スバル 代表車種タント,ムーヴ,ルーミー,インプレッサ,XV,レガシィ 対応キットMP-134,MP-138,MP-146,CS-T0803B 部位名称Fキャリパー
1個
189 税込208
5日以内出荷

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)


JTC4115 スプリットピンリムーバー&インサーター JTC 動画あり
1セット
119,000 税込130,900
5日以内出荷

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)







1個
429,800 税込472,780
5日以内出荷


適合車種SPORTSTER(XL) 54- 純正品番(harley-davidson)24331-36
1個
1,898 税込2,088
82日以内出荷

適合車種BIG TWIN 81-99 純正品番(harley-davidson)24334-36
1個
1,998 税込2,198
82日以内出荷




1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

1個
3,088 税込3,397
6日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷