40mm トレーニングボール
材質セルロイド
寸法(mm)40
用具種別卓球ボール(ピンポン球)
材質ポリエチレン
直径(mm)55
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ナイロン
材質ナイロン
材質ポリエチレン
質量(g)約5
径(Φmm)(約)65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ジュラコン(R)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
材質PP
CP40+3スターの材料仕様に準拠したトレーニングボール。
材質ABS製
色ホワイト
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
材質ジュラコン(R)
天体学習での月や地球のモデルに
内容素材
科目図工
硬度HS95
材質ウレタン
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
材質PTFE
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
セット内容卓球台(本体)1、ラケット2、ボール2、ネット1、ネット支柱2、ブラケット2
材質卓球台:天板=合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム・脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、ネット:ポリエチレン
使用時寸法(mm)(約)幅920×奥行1840×高さ7 00(本体のみ)
高さ(cm)ネット:(約)12.5
用具種別卓球台・ネット
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
フルーティーな食味と高糖度かつ低酸度な粘質で触感が最大の特徴です。ピンポン玉大のフルーツ感覚の中玉トマトです。
仕様春まき:3月中旬~5月上旬
発芽適温(℃)20~30
1セット(5袋)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ピンポン玉サイズのロボットには沢山のアイデアが詰まっています
本体シェル : カラフル / シェルは2つに開きます。
充電 : USBケーブルをつないで充電(フル充電は1時間)
プレイ時間 : 45分(フル充電時)
センサー : モーターエンコーダー/ジャイロスコープ/加速度計
接続 : Bluetooth LE (10m)
対応アプリ : Sphero Edu (iOS、 Android、 Kindle、 Chrome 、Windows、 Mac)、 Sphero Play (iOS、 Android) 、Swift Playgrounds (iOS)
用途ロボット(ハードウェア)
セット内容本体、UBSケーブル、三角コーン、ミニボーリングピン
質量(g)140
接続方式Bluetooth LE (10m)
センサーモーターエンコーダー、ジャイロスコープ、加速度計
高さ(cm)14
充電時間(時間)フル充電:1
使用時間(時間)プレイ時間:1
横(cm)5.7
対応アプリケーションSphero Edu (iOS, Android, Kindle, Chrome ,Windowsはβ判)、Sphero Play (iOS, Android)、Swift Playgrounds (iOS)
奥行き(cm)5.7
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ピンポン玉大の中玉サイズで、果形は球形。平均1果重は40~50g位、濃赤色に着色し店持ちにも優れます。最大の特徴はフルーティな食味にあり、高糖度かつ低酸度で粘質な食感は、これまでのトマトの常識からかけ離れた素晴らしさです。
草姿は伸長型、草勢は中強で、長段栽培でもスタミナ切れしにくいタイプです。葉はやや大葉となりますが、欠刻が強いので光線のとおりは十分です。花房はシングルが基本で、1花房当り8~12果程度の着果数となります。
萎凋病(レース1)、ToMV(Tm-2a2)に耐病性を有します。また異常主茎、尻腐れ、すじ腐れ、奇形果の発生が極めて少ない点が特徴です。
栽培の要点冬場の最低夜温は12℃程度とします。葉かび病にやや弱いので、防除に努めます。
容量(mL)245
材質メラミン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×90
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
家族みんなで楽しめる、ファミリーピンポンテーブルです。
必要な時にパッと開いてサッとセット。アウトドアテーブルとしてもお使いいただけます。
食事が終わればみんなでピンポン!!会社の休憩時間もこれで楽しく過ごせます。
折畳み式で、使い終わったときも収納に困りません。
材質(ラケット)木・ラバー、(ピンポン玉)酢酸ビニル脂繊維
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×1620×700(830ポール含む)
材質(フレーム)アルミ
材質(天板)MDF
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×810×100(ポール、取手含む)
材質(脚部)金属(粉体塗装)
材質(ネット)綿・ポリエステル
用具種別卓球台・ネット
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
家のテーブル、オフィスのデスクなど、台さえあればあっという間に卓球台へと早変わり。
どこでも簡単に卓球のネットをセットオン。
ネット幅は最大170cmの超ワイド。
用途おうち時間でのゲーム・パーティーなどに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ロールネット】15×5.5×20
長さ(cm)最大170(ネット)
テーブル厚さ(mm)最大50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)255×150×20(ラケット)
質量(g)555
材質ロールネット:PP・PE、ラケット:PP・EVA、ピンポン玉:PP
セット内容ネット×1、ラケット×2、ボール×2
用具種別卓球ボール(ピンポン球)、卓球ラケット、卓球ネット
1セット
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード